21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のどに食物・異物が詰まって取れない時に応急処置としてご利用ください。 掃除機のすき間ノズルに接続して使用します。
材質PVCコンパウンド 全長(mm)150 内寸法(mm)(接続部)8.5×34 先端内径(mm)Φ6 耐熱温度(℃)60 アズワン品番0-7379-01
1個
2,178 税込2,396
当日出荷

吸引器に接続し、片手で清掃と吸引が同時にできます。 吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。 頭部が小さく、わずかな隙間から口にブラシを入れることができます。
仕様チューブ:14Fr セット内容レッド×6、グリーン×6 材質(ブラシ)ナイロン、(柄)ポリプロピレン、(チューブ)ポリ塩化ビニール 全長(mm)200 松吉医科器械コード24-2131-00
1式(12本)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

適合品番WS-1000 松吉医科器械コード24-3632-03
1式(10本)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

適合品番KS-700 松吉医科器械コード20-3211-01
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸引器に接続し吸引と口腔清掃が片手で同時にできます。 誤嚥のリスクが高い方のケアに最適です。 湾曲部にフィットするように柄に角度をつけています。
全長(mm)190 先端寸法(mm)17×15、(清掃面)25
1個(5本)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永島医科器械小児用吸引管(中)
鼻腔内分泌物の吸引除去にご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。
規格 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00138050316 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

適合品番WS-1000 松吉医科器械コード23-6962-02
1式(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

1個
5,390 税込5,929
翌々日出荷

松本義肢製作所誤嚥無門(ゴエモン)
熊本保健科学大学式嚥下障がい者用コップ。 傾けても定量(7~8cc)しか出ない構造になっているので多量の水分が一度に入ることがありません。 ストローの飲み口に傾斜をつけているので、顎を上げずに飲むことができます。
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

吸引器に接続し、口内に溜まった唾液やタンなどを吸引できます。 吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。 球状ブラシは清掃しやすく、口に入ったときの感触もソフトです。
仕様ブルー・ピンク×各6本 材質ブラシ:ナイロン、柄:ポリエチレン、チューブ:ポリ塩化ビニール 全長(mm)約205 使用チューブ14Fr
1箱(12本)
7,798 税込8,578
当日出荷

T-222HPES 高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS 動画あり
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に 最高使用圧力(MPa)2.5 本体質量(g)432 ノズル口径(Φmm)28 適合流体空気 アズワン品番64-5410-59
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

‐ 口腔ケア用吸引装置 スウィーティー デンケン・ハイデンタル(KDF) 動画あり
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。 ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。 新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。 口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。 ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。 吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍 付属品吸引ホース、ACアダプタ 質量(kg)2.7 到達圧力(kPa)80 出力電圧(V)DC12 出力電流(A)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215 ホース長さ(m)(吸引)2 容器容量(L)約0.5 流量(L/min)(排気)18 消費電力(VA)90 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)
1台
39,700 税込43,670
7日以内出荷

ブルークロスエマージェンシー足踏式吸引器 成人用
電気又は酸素が使用できないときに、足踏式で、いつでもどこでも、すぐに吸引できます。救急用、災害用として優れた機能を発揮します。
最大吸引圧(kPa)約40.0(300mmHg) 吸引量(L/min)25 質量(kg)0.95 吸引瓶容量(mL)最大約300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×100×170 番号コード:1310010 一般的名称手動式可搬型吸引器 アズワン品番0-291-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01317000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ブルークロスエマージェンシー吸引器用キャリングバック(大)
松吉医科器械コード01-5489-00
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

喉の力が弱っていて、唾液や汚れが気管に入る心配のある方に適しています。 安全なケアができるやわらかい柄です。
材質ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 全長(mm)205 使用チューブ長さ/約50cm、外径/14Fr ヘッド径(Φmm)約30 毛のかたさやわらかめ
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3電源対応(AC100V・自動車用DC12V・内蔵バッテリー)ですので、移動時や突然の停電時でも安心してご使用いただけます。通常モードと節電モードの切り替えが可能です。内蔵バッテリーは満充電で約40分(通常)・約60分(節電)の連続運転が可能。
セット内容吸引ホース2m、ダストカバー、カテーテルコネクタ 一般的名称(薬事)電動式可搬型吸引器 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00139000 松吉医科器械コード24-2730-00 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷

1セット(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷

永島医科器械小児用吸引管(小)
鼻腔内分泌物の吸引除去にご使用ください。 オートクレーブ滅菌可能。
規格 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00138050316 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

あしかメディ工業すいくちくん
3種の吸口付きのため、水分から濃厚流動食まで、幅広い用途にお使いいただけます。手を握ることが難しい方でも持ちやすい形状の取っ手を採用しています。吸口の背面にある穴を指先で開閉すれば流量が調節できます。
用途介護・看護用コップ 材質本体・蓋・取っ手:ポリカーポネイト 、吸口3種:ポリエステルエラストマー 質量(g)80 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×150 関連資料製品カタログ(2.02MB)
1箱(10個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎ、やさしく歯みがきができます。狭い口内でも磨きやすい小さいヘッドです。ポータブル吸引器に接続するだけで使えます。(吸引カテーテル8Fr~12Fr)。口腔の奥の方や舌・口蓋側に歯ブラシを挿入したり、障がいのある子どもや障がいにより生じた叢生歯列に使用したりすることを想定し設計しています。
材質柄部/ABS樹脂、毛部/ナイロン、ジョイント部/シリコーンゴム やわらかめ 適合サイズ【吸引カテーテルサイズ】8Fr~12Fr 耐熱温度(℃)【柄部・毛部】80【ジョイント部】160 毛の細さ(mm)5
1箱(12本)
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)