用途ロールタイプのワイパー専用スタンド。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×460×800
質量(kg)2.6
トラスコ品番309-0558
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ラミネート加工済み。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ギアオイル 80W-90 GL-5相当
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤ
SAE80W-90
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。
超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。
クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。
オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。
エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。
タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。
移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。)
停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流/100、直流/12
周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)10
仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型
質量(kg)45
電流(A)交流/30、直流/8
騒音値(dB)音圧レベル3/4負荷時(A)/62.2(7m)、音響パワーレベル LwA/83
エンジン部総排気量(mL)212
全長×全幅W×全高(mm)579×440×510
バッテリーYUASA YTX7L-BS
連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷)
バッテリー容量(Ah)6
過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御
定格出力(kVA)交流/3.0(最大3.3)
点火プラグBPR6ES(NGK)
エンジンオイル容量(mL)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式LC170FD-3
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
関連キーワード