「調 光 ダイヤル」の検索結果
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
フックフック付
マグネットマグネット付
電球の種類LED
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)62
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)50
保護等級IP54
使用電池単4形電池×3本(別売)
光度(mcd)15000
LED寿命(時間)約10万
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
¥289
税込¥318
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。
調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。
調光:ボリュームで明るさを調節
点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節
ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
トランジスタの機能の一部であるスイッチング動作に的を絞った原理学習キットです。
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
フルカラーLEDを好みの色で点灯・点滅できる、LED点灯基板キットです。
ボリュームを回して25色の発光色から好きな色を選んで点灯させることができ、さらに、常時点灯と0.25~60秒の間の9段階(※)の点滅間隔を選べます。
(※点滅間隔は0.25・0.5・1・2・3・5・10・30・60秒の9段階から選択。2~60秒を選んだ場合のLED点灯時間は1秒です。)
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約30
電源電圧(V)DC3.5-5(要安定化)
入力感度約2V(min)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】
リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26
材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT
定格電圧(V)100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)40000
対応密閉形器具対応
保証期間お買い上げ日より1年間
使用場所屋内用
調光機能がついた器具にご使用できます。
明るさが広範囲!光が広がるタイプ
密閉形器具にも使える!
約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
全長(mm)98
質量(g)85
電源(V)100(50/60Hz共用)
口金E26
定格消費電力(W)7.0
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)55
定格入力電流(A)0.1
使用場所屋内用
明るさ電球40W形相当
電球形状一般電球タイプ
電球の種類LED
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
1個
¥512
税込¥563
当日出荷
ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。
防水保護等級IP54(防沫型)
仕様強力マグネット付き
付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本
トラスコ品番147-8257
寸法(mm)450×40×35
材質/仕上基材:ABS樹脂
質量(g)230
充電時間(時間)3.5~4
明るさ(Lm)390
日本緑十字社品番353016
点灯時間(時間)3~10
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。
防水保護等級IP54(防沫型)
仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付き
付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本
トラスコ品番107-0999
幅(mm)40
厚さ(mm)35
全長(mm)375
材質/仕上カバー:ABS樹脂
質量(g)200
電源リチウムイオン電池
光源色白
充電時間(時間)3.5~4
明るさ(Lm)540
日本緑十字社品番353015
点灯時間(時間)2.5~10
最大点灯時間10
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
明るさを無段階でダイヤル調整
電圧(V)DC12
対応機種単色チューブライト防水12V
接点最大許容電流(A)2
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
小型軽量、夜間の作業や停電などの非常時、キャンプなどのアウトドアに活用。高輝度の12灯型LEDライトを使用。ダイヤルを回してLED光量を無段階に調節可能
色本体:シルバー
材質(本体)ABS、ポリエチレン
電源単3乾電池×3本 (別売)
明るさ(Lm)約30
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約35
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式調色スイッチ(昼白色→昼光色→昼白色→電球色)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー
スイッチON/OFFスイッチ
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約850
全光束(Lm)昼光色:1000、昼白色:1100、電球色:1000(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
アーム長さ(mm)460
光源チップ型LED(交換不可)
照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色昼光色/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.7
セード寸法(mm)330
使用場所屋内用
調光方式無段階調光(10%~100%)、調色:3段階調色(昼白色/昼光色/電球色)
取扱説明書(2.88MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
挟んで使うクランプタイプ
クランプ部の取付方向を替えて、パーテーションや板などの縦方向にも取り付けできます
LED光源で学習スタンドに使える明るさを実現
JIS規格 AA形相当
優しい明かりで学習や読書に
まぶしさ・照射面の反射を軽減
ちらつかないLED
サービスコンセント(最大500Wまで)
無段階調光ダイヤル(10%~100%)
タッチ式スイッチ(ON/OFF)
付属品保証書付取扱説明書・L字ドライバー
スイッチON/OFFスイッチ
定格AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約850
全光束(Lm)900(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)93
アーム長さ(mm)460
光源チップ型LED(交換不可)
照度(Lx)約2000(直下40cmの高さで100%点灯時)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
セード寸法(mm)330
使用場所屋内用
調光方式無段階調光(10%~100%)
取扱説明書(2.85MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます
3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます
45分の自動OFFタイマー機能付き
JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約2000
消費電力(W)約15(調光100%時)
定格DC24V 1A
コード長さ(m)約1.5(専用ACアダプター)
全光束(Lm)昼白色:約1150、昼光色:約1100、電球色:約1050(調光100%時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×420×540
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000
照度(Lx)約2200(直下40cm点灯時)
光源色昼白色/昼光色/電球色
JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
アームシングルアーム
取扱説明書(2.58MB)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
明るさを調節できるLEDライト10灯内蔵型のLED調光ルーペ(倍率3倍)。
10灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。
LEDライトは高輝度SMDチップを使用。
SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。
レンズは照明や太陽光などの映り込みを軽減するアンチグレアレンズを使用し、より見やすくなっています。
グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。
電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。
付属品として、収納用保管ケース(合皮製)とレンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、収納用保管ケース、レンズクリーナー 、モニター電池
質量(g)約152(電池含む)
倍率(倍)3
材質(グリップ)ABS樹脂製
レンズアクリル樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×80×30
照明10LEDライト内蔵(調光LEDライト)
レンズ有効径(mm)107×62
連続点灯時間(時間)約30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大容量充電が可能で、約1週間の連続点灯が可能(※弱点灯時)です。
ダイヤルを回して光源色の調色や、明るさの微調整が可能です。
ランタン型で置いたり、吊り下げたりシーンに合わせた使い分けができます。
用途アウトドアや災害時に
明るさ(Lm)最大約250
連続点灯時間(時間)約168(弱点灯時)
寸法(Φ×mm)125×230
電源USB充電式
充電時間(時間)約7
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部)
光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源単3形乾電池×3本
照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)
取扱説明書(1.24MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
付属品:灯具カバー、三脚カバー。LED調光機能付き。調光機能。ダイヤルで明るさを調整。昇降ハンドル。レバーで簡単に高さ調整可能。多関節型。接地面の角度調整が可能で安定性強化。短時間での組立設置や収納が可能です。避難場所や災害対策本部など緊急時に照明が必要な場所に簡単に持ち運びが出来ます。夜間の道路工事、トンネル工事やビル内装工事など広範囲に照明を確保することができます。パーティーやスポーツイベントからキャンプ旅行まで、夜間の照明として便利なアイテムです。
材質バルーンカバー:難燃性ポリエステル 三脚:鉄
質量(kg)12.1
高さ(mm)スタンド:1,450~2,180
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
スイッチ調光仕様:0~200W(可変型)
電球(W)LED球(200
定格電流(A)2.1
定格消費電力(W)210
定格寿命(時間)電球:50,000
電源コード(m)4.65
本体サイズ(mm)600×450(H)
防塵防水性能IP55
カバー寸法(mm)灯具カバー全長:400 三脚カバー全長:1000
明るさ(Lm)0~28,000
1台(1台)
¥239,000
税込¥262,900
8日以内出荷
明るさを調節できるLEDライト12灯内蔵の軽量型、LED調光ルーペ(倍率3倍/ワイドタイプ)。
12灯LEDライトが非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
ワイドレンズは薄型フレネルレンズタイプで180×110mmの大きな画面。
腕にかかる負担を最大限に軽減。
持ち手横部にあるダイヤルを回転させて明るさの調節が可能。
LEDライトは高輝度SMDチップを使用。
SMDは従来の球型LEDよりも小さく明るいのが特徴です。
グリップは握りやすい形状になっているため、しっかりと手にフィットします。
電池は取り替えが簡単な単4電池を使用。
付属品として、レンズが汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
LEDライト自体の耐久時間は約1万時間。
付属品単4電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池
質量(g)約135(電池含む)
倍率(倍)3
材質(グリップ)ABS樹脂製
レンズアクリル樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×155×12
照明12LEDライト内蔵(調光LEDライト)
レンズ有効径(mm)180×110
連続点灯時間(時間)約30
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ダイヤル式で明るさ調整は無段階!スリムなボディで狭い場所での作業に最適!リチウムイオン電池内蔵で経済的!
本体底部にフックとマグネット付き。
明るさ(Lm)メインライト:600 トップライト:120
質量(g)238
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)5700-6000
充電時間(時間)4
アズワン品番64-9675-35
使用時間(時間)メインライト:15~2 トップライト:10
防水保護等級IP54
耐衝撃IK07
演色指数(Ra)Ra80
バッテリー寿命500回
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器。調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 。高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能。色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能。メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開。最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)。最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)。内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品Type-Cケーブル
質量(g)488
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0
保護等級IP64
光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個
バッテリーリチウムイオン充電池
色温度(K)2700~6500
輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時)
バッテリー電圧(V)3.6
連続点灯時間6~126
コード長さ(cm)50
充電時間(時間)約8
電源タイプ充電池タイプ
バッテリー容量(mAh)13500
光束(Lm)約l1000~50
使用場所屋内外
照射距離(m)約48
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
IP等級64
照射角度(°)145
落下耐久(m)1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ダイヤルを回して明るさを調節できるヴィンテージ調のランタンライトです。
用途アウトドアや災害時の備えに。
明るさ(Lm)200
使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売)
寸法(mm)105×103×182
光源COB3灯
電球の種類LED
1台
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。
ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。
ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。
フレキシブルアーム、左右180度可動セード。
直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。
JIS規格照度AA形準拠。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約1340
出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A)
消費電力(W)10(最大)
スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光)
定格AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)約740
電源コード(m)約1.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0
色(本体)ホワイト
使用場所屋内用
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:3000mAh。充電時間:約4時間。使用時間:(強)約3時間(弱)20時間。最高明るさ:約750lm。調光::昼光色→昼白色→電球色m。防塵防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法。充電:ソーラーパネル・ケーブル充電。給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可。 ハンドル:引っかけ部分あり。 調光調色。 ダイヤルスイッチ
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:3000mAh。充電時間:約4時間。使用時間:(強)約3時間(弱)20時間。最高明るさ:約750lm。調光::昼光色→昼白色→電球色m。防塵防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法。充電:ソーラーパネル・ケーブル充電。給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可。 ハンドル:引っかけ部分あり。 調光調色。 ダイヤルスイッチ
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(3.7V)。バッテリー容量:3000mAh。充電時間:約4時間。使用時間:(強)約3時間(弱)20時間。最高明るさ:約750lm。調光::昼光色→昼白色→電球色m。防塵防水:IP44。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途2way充電方法。充電:ソーラーパネル・ケーブル充電。給電:モバイルバッテリーの代わりに使用可。 ハンドル:引っかけ部分あり。 調光調色。 ダイヤルスイッチ
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)12
コード長さ(mm)1000(0.2sq)
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
トランジスタ2石によるフリップフロップ回路で2個のLEDが交互に点滅します。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。LEDは超高輝度タイプを使用しているので、とてもよく光ります。
種類工作キット
LEDΦ5×2
電源電圧(V)DC9(DC6~9可)
動作電流(mA)約25(DC9V時)
点灯時間周期/約1秒
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×50×17
新たな機能を加えたシリーズ最高峰のフルスペックモデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6~12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量、●画質/露出/カラーバランス調整:あり
シリーズDino-Lite Edge PLUS
倍率10x~220x(16:9サイズ比率のモニターで、25x以下の倍率の場合、画面周辺の光量が落ちて見えます)
対応OSWindows 10/11
レンズ標準
インターフェースUSB 2.0
測定機能あり
解像度3840×2160
フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF
画素数800万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)白色LED 8
調光方式eFLC
フレームレート10fps(8.0MP,MJPEG)、25fps(2.0MP,MJPEG)
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
新たな機能を加えたシリーズ最高峰のWiFi仕様モデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●ワーキングディスタンス:142.6 ~ 12.1mm、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●推奨動作環境:CPU: 2.9 GHz デュアルコア Intel Core i5 以上、RAM: 4 GB以上、HDD: 150 MB以上の空き容量
シリーズDino-Lite Edge
倍率10x~220x
対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)
レンズ標準
インターフェースUSB 2.0
測定機能あり
解像度2592×1944
フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)白色LED 8
調光方式FLC
フレームレート10 fps at 5.0 MP/3.0 MP, MJPEG、25 fps at 1.3 MP, MJPEG、30 fps at VGA, MJPEG、10 fps at 1.3 MP, YUY2
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
新機能DPQ(深度取得)を加えたEdgeシリーズハイスペックモデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり
シリーズDino-Lite Edge PLUS
倍率20x~220x
対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)
レンズ標準
インターフェースUSB 2.0
測定機能あり
解像度1280×960
材質(ボディ)メタル
フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV
画素数130万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)白色LED 8
調光方式eFLC
フレームレート30fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
機能性を重視したUSB3.0対応のハイエンド高性能モデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり
シリーズDino-Lite Edge 3.0
倍率400x~470x
対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)
レンズ高倍率
インターフェースUSB 3.0
測定機能あり
解像度2560×1920
フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、【 DinoXcope】 PNG, JPEG、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV
画素数500万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)白色LED 8
調光方式eFLC
フレームレート15 fps at 5 MP, YUY2 (USB 3.0)、45 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 3.0)、15 fps at 1.3 MP, YUY2 (USB 2.0)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
新機能DPQ(深度取得)を加えたEdgeシリーズハイスペックモデル
仕様AMR:あり、●DPQ:あり、●EDR/EDOF:あり、●キャリブレーション機能:あり、●マイクロタッチ:あり、●倍率ダイヤルロック:あり、●偏光:あり、●先端部取外し:あり、●画質/露出/カラーバランス調整:あり
シリーズDino-Lite Edge PLUS
倍率10x~140x
対応OSWindows 7/8/10/11、macOS 10.14以降(EDOF/EDR/DPQ は制御不可です)
レンズ望遠(LWD)
インターフェースUSB 2.0
測定機能あり
解像度1280×960
材質(ボディ)メタル
フォーマット形式静止画:【 DinoCapture2.0】 BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM、動画:【 DinoCapture2.0】 WMV, FLV, SWF、【DinoXcope】 MOV
画素数130万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)白色LED 8
調光方式eFLC
フレームレート30fps in 1.3MP, MJPEG、30fps in VGA, MJPEG
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類工作キット
LEDΦ5(超高輝度タイプ)
電源電圧(V)DC1.5(DC0.7~6.0可)
点灯方式連続点灯
駆動方式PFM方式昇圧DC-DCコンバータ
動作電流(mA)31(電源電圧1.5V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×14×12(ハンダ部含む)
1
2
3
次へ