金属ボックス取り付けにおすすめです
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式
色ホワイト
定格電力(W)500
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。
シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)AC100
幅(mm)70
長さ(mm)120
厚さ(mm)46.2
機能下限照度設定
付属品プレート
色ホワイト
エスコ品番EA940CB-22
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質プラスチック・白色
質量(kg)0.2
高さ×幅(mm)120×70
アズワン品番64-9315-61
出幅(mm)20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。
色ホワイト
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途白熱灯用
タイププレートなし
定格電力(W)500
定格電圧(V)100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節
トラスコ品番468-6934
質量(g)150
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×23×125(突起部除く)
使用電力(W)(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節
トラスコ品番468-6926
質量(g)80
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く)
使用電力(W)最大/200(2A)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
新しい制御方式の採用により、照明器具の選定が簡単になりました。
照明器具の入力電流で接続台数の算出が可能。
うなり音の出ない回路。
LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様ロータリー式、適合LED専用2A
色ホワイト
定格電圧(V)200VAAC100
定格周波数(Hz)50/60
使用周囲温度(℃)-10~40
設定範囲下限照度:照度比/約0%~約40%(白熱灯の場合)
調光率(%)範囲:照度比/約0~100(白熱灯の場合)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
調光スイッチの概要・軽くタッチすると(ショートタッチ)ON/OFFができます。
タッチしたまま離さないでいると(ロングタッチ)ゆっくり調光ができ、離すと明るさが固定されます。
調光した明るさは、主電源側や調光スイッチのON/OFFいずれの状態から復帰しても記憶しています。
一旦暗くなる方へ調光した時、次の長押しでは直前の反対方向の明るくなる方向へ変化します。
(明るくなる方への調光も同様に明るさは反転します)
暗くなる方へ調光した時、ずっと押し続けることで最小の明るさの状態で止まり、消えてしまうこと(OFF)にはなりません。
用途LEDフレキネオン、LEDテープライトシリーズ共用パーツ
関連資料(0.35MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1箱(10個)
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
入力電圧(V)AC100
タイプ屋内用
周波数(Hz)50/60
SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
定格160VA/100V/AC 適合LED専用
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。
うなり音の出ない回路。
LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]
色マットホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
容量(VA)320
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。
コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします
仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵
トラスコ品番387-1410
適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60
質量(g)75
定格電圧(V)100(AC50/60Hz)
使用範囲100V 20~200Wまで
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39
コントロール幅約75~100V
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
色白
タイプLED
形式ロータリー式
機能下限照度設定機能
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、。スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。点灯操作時、消灯操作時は異なる音でお知らせ。暗闇でも操作できるようにほたるランプがスイッチ位置と操作位置をお知らせします。
色マットブラック
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格入力(VA)320
使用周囲温度(℃)-10~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
調光範囲約0%~100%
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
アドバンスシリーズ
用途LED調光スイッチ
仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A
種別親器・受信器・3路配線対応形
色マットホワイト
タイプリンクプラス
スイッチ調光:逆位相タイプ
定格電圧320VA 100V AC
定格周波数(Hz)50/60
操作ロータリー式
適合プレートWTA7101WK アドバンスシリーズ スイッチプレートなど
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1箱(10個)
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
アドバンスシリーズ
用途調光スイッチC
仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)
種別ネームなし
スイッチロータリー式
定格適合LED専用 AC100V 320VA
機能下限照度設定機能付
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
色マットブラック
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格入力(VA)320
使用周囲温度(℃)-10~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上
登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台
最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
アドバンスシリーズ リンクプラス。スマートフォンから照明制御が可能。照明の入力電流で接続台数の算出が可能。調光レベルが分かるインジケータ付
仕様LED調光スイッチ、適合LED専用3.2A
種別親器・受信器
タイプリンクプラス
スイッチ調光:逆位相タイプ
定格電圧320VA 100V AC
定格周波数(Hz)50/60
操作タッチ式
設定範囲下限照度:(照度比)約0.1%から約40%(白熱灯の場合)
周囲温度(℃)-10~+40
無線特定小電力無線:923.7 ~ 927.7MHz・全11波中の1波を使用・工場出荷時は39chです
BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上
調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
タッチ式子器と組み合わせが可能になり、操作方式の統一が可能となります。3/4線式ON・OFFスイッチと同じ配線設計が可能になり、配線方式の統一も可能となります。指先で軽く触れるだけのタッチ操作でON/OFFができ、スライド・長押し・タップ、お好みの方法で調光操作ができます。
色マットブラック
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格入力(VA)320
使用周囲温度(℃)-10~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth Low Energy Ver.4.0以上
登録範囲一括OFF発信器:2台、シーンリモコン:4台、無線アダプタまたはAiSEG2:1台、無線中継器:1台
最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
調光範囲(照度比)約0.1%~100%(白熱灯の場合)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
色シルバー
消費電力(W)0.07(消灯時)
使用周囲温度(℃)-10~40
使用電圧範囲(V)AC 90~110
使用場所住宅、事務所などの屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)100
1個
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
電流(A)15
電圧(V)100
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ