43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。 偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)0.2 透過率(%)43
1袋(10枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)77
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

VITURE One XRグラスは、調光フィルムをオンにすると最大95%の遮光率に達するので、屋外や海辺など直射日光が当たる環境でも、まぶしさを感じることなく映像やゲームに集中できます。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

アマチュアからプロまで快適にご使用いただけるトレースボード。 光ムラがなく均一な明るさでスムーズな作業が可能です。 イラストや漫画のトレースだけでなく、製図、レントゲンやネガフィルムの確認など様々なシーンで活躍します。 LEDは3段階調光、作業環境や用紙の厚さ等にあわせて明るさの調節が可能。 収納や持ち運びも楽々な厚さ約5mmの超薄型、USB電源です。
材質アクリル樹脂 電源USB給電/DC5V1A 連続使用時間(時間)約3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

照射光の平行度が上がり、ワークの特異点を効果的に撮像できます
高さ(mm)0.63
1個
5,572 税込6,129
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

10枚組 分光シート ケニス 動画あり
透明シートに縦横にラインを入れた簡易型の回折格子です。
材質PET 厚さ(mm)0.05 仕様格子ライン:約250本/mm 寸法(cm)10×10
1組(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

1015UH 【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N) リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)75 可視光線透過率(%)16 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.27 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.27 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

1035UH 【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH リンテック(LINTEC) カスタマイズ可
リンテック(LINTEC)【オーダー】WINCOS ミラーフィルム 1035UH
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)67 可視光線透過率(%)40 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.51 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.45 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,590 税込3,949
翌々日出荷

遮光・遮熱フィルム モノタロウ 動画あり
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m)0.96 長さ(m)2 厚さ(mm)0.065 材質ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%)13.7 粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%)3.7 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB) 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50.1 日射反射率(%)6.6 日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

ビット・トレード・ワン電飾補助フィルム
光に対し高い拡散性を持つフィルムです。 LED発光部のクリアパーツ表面あるいは裏面に貼ることで、LEDの光を拡散し面での発光を実現します。 180%という非常に高い伸び率と感圧型粘着剤の採用により曲面への高い追従性を有しています。 別途エンハンスメント・フィルム(MMEHS)と組み合わせることで、端部まで均一な明るさを保つことが可能です。
材質ポリ塩化ビニル 寸法(mm)約105×148 乳白色 サイズA6 使用温度範囲(℃)-20~65 厚さ(μm)80(粘着剤含む) 引張強度(N/25mm)約30 接着剤タイプ:感圧型恒久タイプ 伸長率(%)約180
1個
469 税込516
5日以内出荷

日射量を70%カット(JIS A 5759 B1:遮蔽係数0.30)させ室温の上昇を防ぎます。外からの視野を遮り、室内を見えにくくする目隠し効果があります(ハーフミラー状)。UVカットで商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム シルバー18ARを3サイズに標準化
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリスタル(レンズ調)とカラーの同調により更に豪華な窓辺を演出!
仕様接着剤不使用 材質塩化ビニル樹脂100%、ポリエステル樹脂100%(保護フィルム) 紫外線カット0.99
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)76
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電防止性能と優れた紫外線遮蔽性を兼備する粘着剤不要、クリーンルーム対応グレードの自己粘着性高機能軟質PVCフィルムです。
幅(mm)1000 長さ(m)10 厚さ(mm)0.2 寸法(幅W×長さL)(m)1×10
1個
46,800 税込51,480
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
659 税込725
4日以内出荷

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)76
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

55829 偏光板(実験用) アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
光を曲げる!不思議なシート。
質量(g)9.1 寸法(mm)80×80
1袋(2枚)
400 税込440
当日出荷

光の反射を抑えたマット調フィルムです。 写真が多い原稿などに適しています。 加工後、水性ペンや鉛筆で書き込みが可能です。
材質PET タイプ両面マット 厚さ(μm)100
1箱(100枚)
4,140 税込4,554
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
種別ニ面タイプ/卓上・壁掛型 質量(kg)8.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×48×380 輝度4000~13000cd/m2 点灯方式LED方式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
429,800 税込472,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
種別ニ面タイプ/卓上・壁掛型 質量(kg)8.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×48×380 輝度4000~13000cd/m2 点灯方式LED方式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012 フィルム寸法(mm)大四切サイズ(横2枚用) 松吉医科器械コード23-2757-05 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
429,800 税込472,780
6日以内出荷

微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
種別一面タイプ/卓上・壁掛型 質量(kg)4.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×48×380 輝度4000~13000cd/m2 点灯方式LED方式 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
339,800 税込373,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

069335 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NV35 1219mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
スモーク調のフィルムに金属膜を組み合わせることで日射を遮蔽し、暑さ対策をすることができます。 スモーク調フィルムの室外側に金属膜があるので、室外側からの可視光線を反射し外部からのプライバシーを確保します。 一方で室内側はスモーク調フィルムによって反射が抑えられます。ので、夜間のガラス越しの景色も見やすくなります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1219 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)63 サービス分類オーダー・加工
1巻
12,900 税込14,190
3日以内出荷

069329 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NV25 1219mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
スモーク調のフィルムに金属膜を組み合わせることで日射を遮蔽し、暑さ対策をすることができます。 スモーク調フィルムの室外側に金属膜があるので、室外側からの可視光線を反射し外部からのプライバシーを確保します。 一方で室内側はスモーク調フィルムによって反射が抑えられます。ので、夜間のガラス越しの景色も見やすくなります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1219 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)63 サービス分類オーダー・加工
1巻
12,900 税込14,190
3日以内出荷

069337 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NV35 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
スモーク調のフィルムに金属膜を組み合わせることで日射を遮蔽し、暑さ対策をすることができます。 スモーク調フィルムの室外側に金属膜があるので、室外側からの可視光線を反射し外部からのプライバシーを確保します。 一方で室内側はスモーク調フィルムによって反射が抑えられます。ので、夜間のガラス越しの景色も見やすくなります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)63 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

069333 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NV35 914mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
スモーク調のフィルムに金属膜を組み合わせることで日射を遮蔽し、暑さ対策をすることができます。 スモーク調フィルムの室外側に金属膜があるので、室外側からの可視光線を反射し外部からのプライバシーを確保します。 一方で室内側はスモーク調フィルムによって反射が抑えられます。ので、夜間のガラス越しの景色も見やすくなります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)914 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)63 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,990 税込10,989
3日以内出荷

069331 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NV25 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
スモーク調のフィルムに金属膜を組み合わせることで日射を遮蔽し、暑さ対策をすることができます。 スモーク調フィルムの室外側に金属膜があるので、室外側からの可視光線を反射し外部からのプライバシーを確保します。 一方で室内側はスモーク調フィルムによって反射が抑えられます。ので、夜間のガラス越しの景色も見やすくなります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)63 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

069327 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NV25 914mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
スモーク調のフィルムに金属膜を組み合わせることで日射を遮蔽し、暑さ対策をすることができます。 スモーク調フィルムの室外側に金属膜があるので、室外側からの可視光線を反射し外部からのプライバシーを確保します。 一方で室内側はスモーク調フィルムによって反射が抑えられます。ので、夜間のガラス越しの景色も見やすくなります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)914 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)63 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,990 税込10,989
3日以内出荷

RE18SIAR 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー18 3M(スリーエム) カスタマイズ可
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)20 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.29 熱貫流率(W/m2・K)5.8 日射熱取得率0.26 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ペンダント
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。生活シーンにふさわしいあかり演出が楽しめます。 伝統的な曲げ気細工のおおらかなフィルム。 古民家風インテリアにも調和するオイルステン仕上。 文字くっきり光 読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品専用リモコン送信器 材質セード:強化和紙張り 幅(mm)Φ600 質量(kg)2.3 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)300 材質(本体)木製(ダークブラウン・オイルステン仕上) フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 全高(mm)調整可能:440~850 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色昼光色~電球色 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 明るさフリー 特性手作り品 演色指数(Ra)83 調光率(%)100~5(リモコンで調光) LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RE35SIAR 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー35 3M(スリーエム) カスタマイズ可
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)36 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.44 熱貫流率(W/m2・K)5.8 日射熱取得率0.44 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

リンテック(LINTEC)WINCOS ミラーフィルム 1035UH 970mm×30m
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1016 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

リンテック(LINTEC)WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N) 1250mm×30m
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
179,800 税込197,780
4日以内出荷

光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1016 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

リンテック(LINTEC)WINCOS ミラーフィルム 1035UH 1250mm×30m
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1250 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
179,800 税込197,780
4日以内出荷

リンテック(LINTEC)WINCOS ミラーフィルム 1015UH(N) 970mm×30m
エコ商品
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

タングステンタイプのカラーフィルムを太陽の下で使う時に必要なフィルターです。+10デカミレッドの補正効果。色温度を下げ、色調を温調に整えます。タングステンタイプのカラーリバーサルフィルムを太陽光下で使うと、そのままだと真っ青に写ってしまいます。この場合の色補正にはW12、もしくはもう少し色の薄いW10をご使用ください。アンバー色の色付け用としても使用できます。
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)