カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
    • 減圧弁(3)
    • シャワー用部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • レギュレータ(8)
    • 圧力計・表示器(2)
  • 農業機械(1,217)
    • エンジン式動力式噴霧器(1)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「調圧弁」の検索結果

1,262件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧弁 TRUSCO減圧弁TRUSCO(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
調圧弁 SANEI(旧:三栄水栓製作所)調圧弁SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。 一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。 混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼最高使用温度(℃)60
一軸型減圧弁いちじく 日本イトミック一軸型減圧弁いちじく日本イトミック(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道水呼び径(A)15
レギュレータ 日本精器レギュレータ日本精器(16件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
WRシリーズ 水用レギュレータ CKDWRシリーズ 水用レギュレータCKD(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
減圧弁 富士コンプレッサー減圧弁富士コンプレッサー
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
使用流体空気使用圧力(MPa)1.0以下設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5標準装備品圧力計、ブラケット
調圧弁(クリックシャワー用) TOTO調圧弁(クリックシャワー用)TOTO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
適合品番TBV034型ねじサイズG1/2関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ)固定圧レギュレータPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁 カクダイウォータースプレイパイプ ウォータースプレイパイプ調圧弁カクダイ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護
材質(本体)ABS使用圧力(MPa)0.6以下接続方式ねじ込み式取付ねじG3/4
減圧弁 カクダイ減圧弁カクダイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
二次側圧力を減圧し、器具を保護。
材質青銅、黄銅材質(本体)青銅、黄銅使用圧力(MPa)1.0以下接続方式ねじ込み式主な用途二次側圧力を減圧し、器具を保護最高許容圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0.15~0.4(初期設定圧力0.2Mpa)
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズCKD
7,975税込8,773
1台
当日出荷から23日以内出荷
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
圧力調整弁 AP100 SMC圧力調整弁 AP100SMC(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から11日以内出荷
・設定値以上の圧力を大気へ放出し、配管内の圧力を一定に保ちます。
手元減圧弁 日本精器手元減圧弁日本精器(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
エア工具に直接取付が可能です。(リリーフ機構付)ハンドル目盛りが出口圧力の目安を表します。ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。
用途エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調圧します。接続口径Rc1/4全長(mm)64質量(g)80ねじの種類Rc外径(Φmm)32使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2
精密減圧弁 日本精器精密減圧弁日本精器(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。全長(mm)93質量(kg)0.2取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
小形精密圧力計G3P-40シリーズ コガネイ小形精密圧力計G3P-40シリーズコガネイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)
仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5材質(本体)SPCC(圧力計ケース)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.25外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±1%F.S.(0.003MPa)材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気温度係数0.05%F.S./℃耐衝撃(m/s2)9.8以下配管接続口径R1/4(M5×0.8)最小目盛(MPa)0.005圧力範囲(MPa)0~0.3
減圧弁(ガスケット取付型) ダイキン工業減圧弁(ガスケット取付型)ダイキン工業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌日出荷
接続方式ガスケット取付形弁形式チェック弁付バルブ種類圧力制御弁
Oリング P22 BIGM(丸山製作所)Oリング P22BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
609税込670
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P22図解NoMSV413B-K(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MSA415R4CS-1(10) オプション部品_No.5、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、SD330 動力噴霧機部品_No.36、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.41、MSV415L(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSV413B-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.3、MS330EW-4M -A 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.34、MS410RCL-2K 調圧装置部品_No.3、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS065 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.20、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.3、GS28MX クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング P22_No.33など
ワンダービートクリックシャワーヘッド TOTOワンダービートクリックシャワーヘッドTOTO(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
適合機種TMNW40JWR、(TMHG40JW)、(TMW40JWR)、(TMW40JWRZ)、(TMG40JW)、(TMG40JWZ)
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
358税込394
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ
用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
Oリング P21 BIGM(丸山製作所)Oリング P21BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
609税込670
1セット(5個)
当日出荷
規格P21関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.59MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.7MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.77MB)図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品 工進エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番JCE-1408UDX-AAA-1関連資料(0.74MB)
電磁駆動定量注入ポンプ 共立機巧電磁駆動定量注入ポンプ共立機巧
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
調圧バルブがポンプヘッド内部を低圧に保持 → ガスロックを防止 浮弁不使用 → 浮弁の作動不安によるガスロックなし ポンプヘッド内部が調圧される → オーバーフィードを緩和
用途食品/化学/印刷工場の薬液やボイラー清缶剤/防錆剤の定量注入 大規模ビル/簡易水道/プール等の塩素滅菌、水耕栽培の液肥や畜産現場での消毒剤注入 研究室/理化学/医療分野での高精度定量注入保護構造JIS_C_0920(IEC 529 対応)に基づく防水保護等級6(耐水形)に準拠した構造、屋外使用可電源コード3芯_0.75mm2、1.5m
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品 工進エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から4日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に適合品番JCE-1408U-AAA-1関連資料(0.76MB)
アッシユクコイルバネ BIGM(丸山製作所)アッシユクコイルバネBIGM(丸山製作所)
330税込363
1個
10日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.95MB)図解NoMS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.26、SD052 ポンプ部品 アッシユクコイルバネ_No.25、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.28、MK052 ポンプ部品_No.25、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.28、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.24、GS20M ポンプ クランクケース部品 アッシユクコイルバネ_No.26、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.24、GS35MR ポンプ・モータ部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.26、GS35M ポンプ・調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.26、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.24、MS029M ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS052T ポンプ部品_No.25、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.23、MS052 ポンプ部品_No.25
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
449税込494
1個
当日出荷
図解NoMS029M ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、GS35M ポンプ・調圧弁部品 キャップ_No.20、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.21、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.21、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 キャップ_No.20、GS35MR ポンプ・モータ部品 キャップ_No.20
ストップシャワーホースセット ホワイト 1.6m カクダイストップシャワーホースセット ホワイト 1.6mカクダイ
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水節水効果60%(メーカー比)節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品仕様アダプター・調圧弁付き、節水パッキン付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POホワイトホース長さ(m)1.6関連資料(0.14MB)吐水口径(Φmm)(外周)40
チヨウアツベンベンサツク BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンベンサツクBIGM(丸山製作所)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
部品名称チヨウアツベンベンサツク関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.65MB) 展開図17(0.65MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMSA515R4C(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS755MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MS515EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.35、MSV515SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.29、MS615MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MSV615DR4CSL-Y(11.5 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.32、MS753MC-A-60HZ オプション部品_No.13、MS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.30、MS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベンなど
Oリング S10 BIGM(丸山製作所)Oリング S10BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
8日以内出荷
規格S10部品名称Oリング S10関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.83MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.25MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.71MB) 展開図40(0.68MB) 展開図41(0.68MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(0.64MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.68MB) 展開図46(0.68MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(0.78MB)図解NoMS045D 動力噴霧機部品_No.22、MSW1511-F アンローダ部品_No.21、MS045K 動力噴霧機部品_No.22、MBW270E-K 調圧弁部品_No.15、MS045KD 動力噴霧機部品_No.22、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.16、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.22、MS046K 動力噴霧機部品_No.30、MSW1511-S アンローダ部品_No.22、MKW1010-BP アンローダ部品_No.15、MPW3000E アンローダ部品_No.22、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.22、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.22、SD048-20 ポンプ部品 Oリング S10_No.12、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.17、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.22、MSW1110-S アンローダ部品_No.22、MSW1211S アンローダ部品_No.22、MS510ENR-2M-1 希望付属品部品_No.25、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.15など
Oリング 27.2X2.65 BIGM(丸山製作所)Oリング 27.2X2.65BIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
8日以内出荷
規格27.2X2.65部品名称Oリング 27.2X2.65関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.56MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.15MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.56MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.56MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(1.05MB)図解NoMS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.39、MS450DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.37、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS513EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.4、MSA513R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSA-Z500-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.34、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS753DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.41、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.48、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.27、SSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.22、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.39など
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格24.2X2.3部品名称Oリング関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.56MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(0.57MB) 展開図43(1.32MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.57MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.2MB)図解NoBSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.22、BSA-536シリーズ -A コントロール、ボックスセンサ Dシリーズ部品_No.9、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.43、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.47、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.38、SSW-400CM 調圧装置部品_No.6、SSA-Z500-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.47、SSA-Z601S 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.47、BSA-420JEW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.38、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS515R4CF-1(10) オプション部品_No.10、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.40、SD513 調圧弁,吐出弁部品_No.3、BSA-420JW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.2など
チヨウアツベンクミタテ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンクミタテBIGM(丸山製作所)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
規格31~42フクム図解NoMS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35M ポンプ・調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、GS35MR ポンプ・モータ部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31、MS029M ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.30、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 チヨウアツベンクミタテ_No.31
Oリング P20 BIGM(丸山製作所)Oリング P20BIGM(丸山製作所)
689税込758
1セット(5個)
7日以内出荷
規格P201シユA部品名称Oリング P20関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.56MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.85MB)図解NoBSA-650C -1シリーズ フロントデフ、リヤデフ組立部品_No.26、MRS30HS-130 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS313EW-M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.35、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.36、BSA-420JSG G-3 トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDAS トランスミッション2部品_No.9、BSA-420JDASH トランスミッション4部品_No.25、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.50、MS154EA-3M 調圧弁,吐出弁部品_No.35、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 Oリング P20_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.35、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.33、MS171EMK-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.6など
FRZシリーズ(E4050) コガネイFRZシリーズ(E4050)コガネイ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。FRZシリーズ 残圧排気弁50VZシリーズ
用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
Oリング P12.5 BIGM(丸山製作所)Oリング P12.5BIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
10日以内出荷
規格P12.5部品名称Oリング P12.5関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMS413EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.9、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.13、MSA410-M 調圧装置部品_No.15、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.62、MS613EFR-M 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、BSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.9、SSA-α1000 動力噴霧機(2)部品_No.9、MKF-345 ギヤケース部品_No.22、SSA-Z500DX-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.13、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.10など
チヨウアツベンベンザ BIGM(丸山製作所)チヨウアツベンベンザBIGM(丸山製作所)
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
規格10X20X6.5部品名称チヨウアツベンベンザ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.93MB)図解NoMS415R8CF-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MRS75-503 動力噴霧機(チョウアツベン ハキダシベン)部品_No.33、MS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS153EMK 調圧装置部品_No.34、MSA413R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MSA413R3-K-A(8.5) チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、GKSL3315 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MSV313B-M-2 -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.34、MS415R4CF-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS415R4CF(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MS313EW-K チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.34、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.34、MSV413B-K 動力噴霧機 チョウアツベンなど
調圧弁 TOTO調圧弁TOTO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ボールバルブ BIGM(丸山製作所)ボールバルブBIGM(丸山製作所)
679税込747
1個
7日以内出荷
部品名称ボールバルブ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMS313EW-3M(2004) チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.42、MS413EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.42、MSV413R2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MS313CA2-2M-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、MS415MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSA415R4C-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、MSV413R1T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSA413R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、MSV413R2L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42、MSV413B-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.42など
接着剤用ダイアフラムポンプ アネスト岩田接着剤用ダイアフラムポンプアネスト岩田
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
接液部はステンレス製です。吸込口を18リットル缶に直接挿入できますので洗浄が楽です。減圧弁が2個あるので、タンク・ガンの調圧が個別にできます。
用途低粘度接着剤用。トラスコ品番455-7883質量(kg)10.5全長×全幅W×全高(mm)360×480×780使用可能液体低粘度接着剤
...