46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
材質ステンレス+樹脂
1個ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)。ラッチ受スライド板が移動し、前後の調整が可能です。
材質SUS430、ボンデ鋼 適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 縦(mm)70 横(mm)25 ビスピッチ(mm)54
1セット
839 税込923
当日出荷

川口技研専用ストライク。 簡単調整機能付き。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス2本 適合GIKEN 材質ステンレス 寸法(mm)66×37.5×12 ビスピッチ(mm)50
1個
369 税込406
当日出荷

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途片開きドア用ノミ加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 調整範囲(mm)3
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック2方向調整ストライク
TKS51、KLD51/30用の2方向(上下・前後)に調整可能なストライクです。 上下に±5mm、前後に5mm、調整できます。 鎌かかり部の穴幅が12mmあるため、引戸の前後調整に対応できます。
材質SUS430 仕上ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質受け:スチール、カバー:スチール 仕上受け:有色クロメート、カバー:溶融亜鉛メッキ
1個
219 税込241
当日出荷

長沢製作所専用ストライクです(リィヴィエール純正品)
材質SUS430、ボンデ鋼 適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」 縦(mm)70 横(mm)37 ビスピッチ(mm)54
1セット
829 税込912
当日出荷

用途片開きドア用6Rルーター加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 仕上ヘアーライン 調整範囲(mm)3
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックNOMOS CS-2(ルーター加工対応)
用途片開きドア用6Rルーター加工 材質ステンレス鋼 付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本 適合MCS、MLY錠 シリーズNOMOS 仕上ヘアーライン 調整範囲(mm)3
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)ストライク タイプ3
川口技研専用ストライク。 川口技研ホームシリーズ、Jレバー純正品。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス2本 適合GIKEN 材質ステンレス 寸法(mm)64×35.5×13.5 ビスピッチ(mm)48
1個
369 税込406
当日出荷


鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 付属品鍵3本 サテンゴールド タイプ鍵付タイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用 適合場所応接室、個室 主な用途応接室、個室 アズワン品番64-7754-28
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1組
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM4x18:2本、皿タッピンねじΦ3.5x50:2本)アウトセット引戸の場合は入隅用縦部材用。 適合シリーズ12FL、12WL、15GLR、Latteo、VINTIA、リノバ、大開口建具
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

トップ(エイト)ストライクセット
従来品ストライクのように枠側2段掘りが不要。【省力設計】枠側のストライク穴加工が丸穴(28Φ)だけで完結!従来品ストライクと見比べても外観に違いなく取り付きます。
材質ステンレス+樹脂 幅(mm)41.5 高さ(mm)68.2
1セット
429 税込472
翌日出荷

GIKEN(川口技研)調整ストライク
用途鍵穴の位置の調整に 材質ステンレス(SUS430)、SPCC 形状(フロント)6R 縦(mm)70 横(mm)25
1個
309 税込340
9日以内出荷

1個
408 税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。
付属品皿小ネジ 4×16(2本) トラスタッピンネジ 4×50(3本) 材質ステンレス(SUS430)、樹脂 形状丸型 幅(mm)22.5 全長(mm)111 ホワイト ねじピッチ(mm)84 取付穴径(Φmm)6 アズワン品番65-2288-31
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
仕様2方向調整 材質ステンレス(SUS430)、鋼板 寸法(mm)24×14×120(H) ねじピッチ(mm)107 取付穴径(Φmm)5.5
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM4x18:2本、皿タッピンねじΦ3.5x50:2本) 適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、19大開口、21ラシッサUD、23ラフィス
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品鍵2本 タイプ鍵付タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 サテンゴールド タイプかぎなしタイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、 左右兼用 適合場所室内ドア 主な用途室内ドア アズワン品番64-7754-26
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ハイロジック引戸用鎌錠
室内用の引戸鎌錠 表示タイプですので、中に人が入っているかどうかがわかりやすい。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
材質亜鉛ダイカスト タイプ表示タイプ 規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:27~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川口技研専用ストライク。 簡単調整機能付き。
用途木製室内ドア、軽量ドア 付属品ビス8本・ストライク 適合GIKEN 材質ラッチ:亜鉛ダイカスト 寸法(mm)(フロント)57×22.5 ヘアーライン 材質(ノブ)ステンレス 適合扉厚(mm)30~45 ビスピッチ(mm)(フロント)42 バックセット(mm)60
1セット
3,898 税込4,288
翌々日出荷

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 豪華さを演出するゴールド色 ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易 開閉時の音が静かな消音ラッチを採用
材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30~40 サテンゴールド タイプうちかぎタイプ(表示窓付) 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-27
1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷

トイレブース用金具・ラバトリストライク。外開き用・框厚調整範囲:30~45mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
1組
1,598 税込1,758
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トイレブース用金具・ラバトリストライク。内開き用・框厚調整範囲:23~45mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上、ゴム
1組
1,288 税込1,417
翌日出荷

小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等 材質ZDC 質量(g)112 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1組
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型ドアに強力に密着できます。 キーによるセキュリティ性を確保しました。ストライクは高さ調整可能です。
用途乾燥機・医療機器・小型冷蔵庫等 材質ZDC 質量(g)343 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

材質:PVC樹脂。対応商品:No.626L・626-10・626L-15・626C
用途ストライクの高さ調整 長さ(mm)1.5 幅(mm)30 高さ(mm)40 仕上透明
1個
669 税込736
10日以内出荷

材質:PE樹脂
用途スライドボルト、表示付ボルト、ストライクの調整ライナー 長さ(mm)2 幅(mm)72 高さ(mm)18 仕上シボ打ち(黒)
1個
169 税込186
10日以内出荷

材質:PE樹脂
用途スライドボルト、表示付ボルト、ストライクの調整ライナー 幅(mm)27 高さ(mm)18 奥行(mm)2 仕上シボ打ち(黒)
1個
169 税込186
10日以内出荷

。Unitecnic Metalux 1102 は、厚さ 2 mm のステンレススチール製フラットスト打撃プレートです。シングルポイント Metalux ロック 2、4、7、8、36、780NF、MA30、MA33、T7、T8 にお勧めします。マルチポイント Metalux ロック TFK60、TFK62、U7、U8 の中央ケースにお勧めします。材質:ステンレススチール ストライクタイプ:フラット 横方向の調整 厚さ: 2 mm 幅: 22 mm
仕様●材質:ステンレススチール●寸法:22 x 180mm●長さ:180mm●幅:22mm●コード番号:212-3842 アズワン品番65-7902-76
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Unitecnic Metalux ND 10 9772 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 60 mm の範囲で調整可能デッドボル
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3854 アズワン品番65-7902-75
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Unitecnic Metalux ND 10 9772 ロックは、木製ドア又はグリッドに取り付けることができます。左右どちらにもデッドボルトとラッチが装備されています。バックセットはモジュラ式で、デッドボルトとラッチは調整可能です。このため、ほとんどの欧州プロファイルのリムロックの代わりに使用できます。ユニバーサル設計により、既存のストライクプレートを保持できます。最後に、このロックは、取り外しなくても反転可能なプル / プッシュ機能を備えています。軸は 52 → 60 mm の範囲で調整可能デッドボルト及びラッチは 0 → 5 mm で調整可能ラッチキー操作寸法 :140 x 88 mm角型: 7 mm右手
仕様●アンロックメソッド:キー●材質:スチール●色:黒●コード番号:212-3853 アズワン品番65-7901-42
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷