トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 500 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V。パッケージタイプ = PDIP。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 16。トランジスタ構成 = コモンエミッタ。1チップ当たりのエレメント数 = 7。最小DC電流ゲイン = 1000。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.6 V。幅 = 7.1mm。ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 16トランジスタ構成 = コモンエミッタ1チップ当たりのエレメント数 = 7最小DC電流ゲイン = 1000最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.6 V長さ = 20mmダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(25個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
寸法5.4 x 4.4 x 1.2mm
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥779
税込¥857
欠品中
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
スライド方式だからキャップを紛失する心配不要。強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデルのUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応スライド式 バリュータイプUSBメモリ。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
質量(g)約10
電源USBバスパワー
キャップタイプスライド式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×10(コネクタ収納時)
保証期間1年
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイスUSB3.0/2.0/1.1
コネクタ形状USB3.0 TypeA
質量(g)約10
電源USBバスパワー接続
色ホワイト
対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = スルーホールエレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14ロジックファミリー = HC動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA伝播遅延テスト条件 = 50pFTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥219
税込¥241
欠品中
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
寸法(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)
キャップタイプスライド式
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ
キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0
質量(g)10
電源USBバスパワー
対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)
コネクタUSB タイプA オス
仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2高レベル出力電流 Max = -5.2mA低レベル出力電流 Max = 5.2mA最小パルス幅 = 13 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 210 ns @ 2 V最大静止電流 = 0.004mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16寸法 = 19.25 x 6.4 x 3.5mm高さ = 3.5mm長さ = 19.25mm動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
欠品中
こんなお得な商品も!

USBメモリ 3.0
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
インターフェイスUSB3.0/USB2.0
質量(g)約9
電源USBバスパワー
キャップタイプキャップ式
対応機種Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×18×8.5
保証期間1年
コネクタUSBタイプAオス
セキュリティPASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
寸法19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
¥719
税込¥791
欠品中
仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 0.6 V (オフ), 25 V (オン)最大動作電流 = 0.1 (ON) mA, 1 (OFF) μA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 18動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 13 x 7 x 2mmシリーズ = TBD62083AMOSFETドライバアレイ、東芝. DMOSトランジスタアレイは、複数の抵抗性負荷や誘導性負荷を駆動するのに適しています。TBD62083シリーズは、クランプダイオード、コモンアース、供給ピンが付属したオクタルNチャンネルMOSFETドライバです。この入力は、低電圧の駆動源に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。
新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。
IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。
OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。
ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。
実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。
電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
用途教育・電子工作
種類工作キット
仕様搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路
電源(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max
搭載I/OLED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
論理回路 = 74ACT。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 12.5 ns @ 50 pF。寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Min = 4.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(73個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
論理回路 = LVC。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-25。ピン数 = 5。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.5ns。寸法 = 3.1 x 1.7 x 1.3mm。動作供給電圧 Min = 1.65 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
論理回路 = HC。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC W。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V。寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 150pF。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥479
税込¥527
5日以内出荷
論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ。インターフェース = バッファ&ラインドライバIC。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = -24mA。低レベル出力電流 Max = 24mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.5 ns @ 2.7 V。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 50pF。74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(94個)
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = CMOS。最大順方向電圧 = 1.7V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = DIP。標準上昇時間 = 23μs。最大入力電流 = 15 mA。絶縁電圧 = 5.3 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 7μs。シリーズ = VO。6N137、VO2601、及びVO2611は、統合型光フォトダイオードIC検出器と組み合わせた高効率入力LEDを利用する、シングルチャンネル10 MBdオプトカプラです。検出器にはオープンドレインNMOSトランジスタ出力があり、オープンコレクタショットキークランプトランジスタ出力と比較して漏れが少なくなっています。VO2630、VO2631、及びVO4661は、デュアルチャネル10 MBdオプトカプラです。シングルチャネルタイプの場合、ピン7のイネーブル機能により、検出器をストローブできます。内部シールドは、VO2601及びVO2631では5 kV/μs、VO2611及びVO4661では15 kV/μsの共通モード過渡耐性を保証しています。ピン5と8の間に接続された0.1 μFバイパスコンデンサを使用することをお勧めします。CMR性能は、15 kV/μs、5 kV/μs、1000 V/μsから選択 高速: 10 MBd標準 +5 V CMOSの互換性 用途: マイクロプロセッサシステムインターフェース PLC、ATE入力 / 出力絶縁 コンピュータペリフェラルインターフェース
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18動作温度 Min = -20 ℃ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20個)
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
仕様●IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIP●仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP
アズワン品番67-0457-70
1個
¥299
税込¥329
10日以内出荷
仕様本体形状 = バレル形出力タイプ = デジタル検出範囲 = 2.5 mmターミナルタイプ = ワイヤリードスレッドサイズ = 1/4-40 UNS - 2A電源電圧 = 5 → 15 V dcハウジング材質 = ステンレススチール長さ = 28.6mm極性は保護 されません 。供給電圧を瞬間的にでも逆転させると、デバイスが破壊されます。. デジタル磁気ピックアップ. 標準タイプの「アクティブ」バージョン(品番 ; 304-166 304-166 )。ただし、ICを採用してほとんどの論理システムとのデジタル出力互換性を実現 動作には250 mm/秒以上の周速が必要 出力パルスの立ち上り時間、立ち下り時間、及び振幅は切れ目の特性と速度に依存しない 出力特性: ポールの前を動いていて切れ目がない場合、出力電圧は0.15 V以下。 ポールを通過する切れ目ごとに、正のパルスを生成。 さまざまな負荷の出力パルスの振幅を計算するには、以下の関係を使用可能:. VO = VS x RL / (RL + 5000) ここで、 VO = 出力パルスの振幅(ボルト) VS = 供給電圧(ボルト、dc) RL = 負荷インピーダンス(オーム) 5000 = 出力インピーダンスの概算値(オーム)
1個
¥16,790
税込¥18,469
欠品中
仕様●論理回路 : HCT●ロジックタイプ : バッファ●インターフェース : バスバッファIC●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : -8mA●低レベル出力電流 Max : 8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 10.5 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.4mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74VHCTファミリ●ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●論理回路 : ACT●ロジックタイプ : バッファ, ラインドライバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 12 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.4 x 2.4mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様●論理回路 : 74HC●ロジックタイプ : バッファ●ラインドライバ●ラインレシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 7.8mA●低レベル出力電流 Max : 7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165 ns@ 50 pF●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max : 6 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様●論理回路 : 74HC●ロジックタイプ : バッファ●ラインドライバ●ラインレシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 7.8mA●低レベル出力電流 Max : 7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165 ns@ 50 pF●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max : 6 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351H
アズワン品番65-7256-87
1袋(10個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:8ns●シリーズ:TLP 350●特殊機能:エアコンインバータ
アズワン品番65-7242-38
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
TLP2362 は、高光出力のGaAlAs赤外発光ダイオードと高利得・高速の集積回路受光チップを組み合わせたフォトカプラです。TLP2362 では、周囲温度-40 → 125 ℃の環境で電源電圧2.7 → 5.5 Vの動作を保証します。また、SO6パッケージに収められています。TLP2362には、受光側にシールドを施し、±20 kV/μsの高い瞬時コモンモード除去を与えており、入出力間の耐ノイズ性に優れています。用途 ファクトリオートメーション プラズマディスプレイパネル 測定機器
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●ピン数:6●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:12.8ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:2.6ns●シリーズ:TLP2362●コード番号:182-6514
アズワン品番65-7228-54
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:8ns●シリーズ:TLP 352F●コード番号:885-1266
アズワン品番65-7247-59
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●標準上昇時間:75ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:75ns●シリーズ:TLP 2105●特殊機能:高ゲイン集積回路に結合したGaAlAs発光ダイオード●コード番号:885-1180
アズワン品番65-7256-16
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:3 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 250H●特殊機能:エアコンインバータ●コード番号:885-1279
アズワン品番65-7256-34
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ