21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 中身が落ちにくいフタ付タイプの腰袋です。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応 ブラック 材質ナイロン100%(1680デニール) 適合ベルト幅(mm)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本で”温度系”宝飾ブランドを手掛ける工房の職人達が、1つ1つ丹精を込めて裁断から仕上げを施したシンプルながら高品位でシックなデザインの小物入れです。素材の風合いはもちろん、留め具のバヨネットロック(差込み錠)の使い勝手と耐久性の高さは折り紙付きです。(大)サイズのみベルト通しがスナップボタンで取り外しが可能になります。
用途合皮製ウエストバッグ(小物入れ)になります。風合いの良い合皮×バヨネットロック(差込み錠)を採用し風雨による劣化にも強い素材です。 材質合成皮革(貼り合わせ)、バヨネットロック(差込み錠) 適合ベルト幅(mm)40~50の帯革ベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×100×40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

日本で”温度系”宝飾ブランドを手掛ける工房の職人達が、1つ1つ丹精を込めて裁断から仕上げを施したシンプルながら高品位でシックなデザインの小物入れです。素材の風合いはもちろん、留め具のバヨネットロック(差込み錠)の使い勝手と耐久性の高さは折り紙付きです。(大)サイズのみベルト通しがスナップボタンで取り外しが可能になります。
用途合皮製ウエストバッグ(小物入れ)になります。風合いの良い合皮×バヨネットロック(差込み錠)を採用し風雨による劣化にも強い素材です。 材質合成皮革(貼り合わせ)、バヨネットロック(差込み錠) 適合ベルト幅(mm)40~50の帯革ベルト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×100×55
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。 ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。 ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm)15 材質リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業対応落下防止コイルです。 伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。 クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm)1400 自然長(mm)140 適合フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯 トラスコ品番818-5670 質量(g)12
1本
499 税込549
当日出荷

大切な物を落下・紛失から守る。PEライン24インチ内蔵キーホルダー。ホック開閉式で、ベルトをしたまま着脱可能。鍵を付けたままPEラインが伸縮する 。
材質ストラップ部:合成皮革、ポリエステル キーバックリール:亜鉛合金、PEライン 幅(mm)ベルト部/約20、キーバック部/約25 厚さ(mm)ベルト部/約15、キーバック部/約15 全長(mm)約150 質量(g)55 適合ベルト幅(mm)50 長さ(cm)(PEライン)約55 耐荷重(g)50以下
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

57mm幅までのベルトに通せます。揺れるキーで衣服を傷付けない保護フラップ付です。
用途警備員用。 トラスコ品番363-1788 材質(フロントカバー)ビニール樹脂(黒)(チェーン)ステンレス 幅(mm)74 高さ(mm)151 質量(g)78 コード長さ(m)0.6 引力(kg)(引込)225~280
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
ライトサックス 仕様氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き 材質ボタン/糸付ボタン 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地強撚トロピカル 色番037
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

裏面に文字が書けるので鍵の管理に便利です。
用途工場等での多数の鍵の管理に。 材質本体:アクリル ホワイト・レッド
1箱(1個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オール鉄でできた、ダエン型の線材です。 沢山の鍵を保守管理するときに便利です。
用途鍵の保守管理等
1パック(5フック)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
形状オーバル型 ロック機能なし 材質カラビナ/アルミニウム、ストラップ/ポリエステル、リング/鉄 仕様L 寸法(mm)約W48×H165×D15 質量(g)65
1個
679 税込747
当日出荷

光を蓄え、暗闇で光る蓄光プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
1個ほか
699 税込769
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セイフティコード モノタロウ 動画あり
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg)0.5まで 自然長(mm)約320 材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm)約2.0 最大長(mm)約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて使い方自由な多機能型小物ケース。
用途多機能型小物ケース 仕様型押 幅(mm)95 全長(mm)110 適合ベルト幅(mm)60 マチ(mm)30 アズワン品番64-3676-70
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。 ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。 ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。 工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。 使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)1 トラスコ品番308-6321 質量(g)100 製品質量(g)100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

振動が原因のビビリ音を低減 低~高周波数に渡り高い制振特性 車両の振動を押さえ、快適な空間提供 建築基準法のF☆☆☆☆相当の安全性 ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下 米国海軍が船舶で働く作業員の作業環境改善と難聴防止のために、エンジンの振動起因の伝播ノイズによる騒音低減の要求。 SR1000は騒音低減の要求を満たし、主に西海岸の湾岸警備隊の巡回船で採用。
ベージュ 塗布面積(m2)約18/5ガロン 適合材炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、プラスチック、グラスファイバー等 粘度(mPa・s)400±100 比重1.35 密度約0.95kg/m2(乾燥/t:0.5mm) 固形分約73% 温度(℃)15~43(乾燥) 乾燥時間(時間)0.5~1間(t:0.3mm,気温:24℃, 湿度: 60%、屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります 保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください) 主な用途船舶 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性騒音軽減
1缶(3.78L)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

高品位なアポロキャップのベーシックモデルなります。生地素材はポリエステル90%+コットン10%を採用し、色濃く精悍な印象の紺色です。金糸の刺繍にもこだわり、顔を向けた時に遠目にも相手に真っすぐ意思を投げかけるような存在感を引き立てます。
用途警備業、パトロール、防暑、防寒、防砂、装飾 セット内容アポロキャップ・セキュリティ仕様 ネイビー サイズフリー 混率(%)ポリエステル90、コットン10 頭囲(cm)56-60
1個
1,598 税込1,758
欠品中

振動が原因のビビリ音を低減 低~高周波数に渡り高い制振特性 車両の振動を押さえ、快適な空間提供 建築基準法のF☆☆☆☆相当の安全性 ホルムアルデヒド類、VOCは基準値以下 米国海軍が船舶で働く作業員の作業環境改善と難聴防止のために、エンジンの振動起因の伝播ノイズによる騒音低減の要求。 SR1000は騒音低減の要求を満たし、主に西海岸の湾岸警備隊の巡回船で採用。
ベージュ 塗布面積(m2)約18/5ガロン 適合材炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミニウム等の金属、亜鉛メッキ鋼板、プラスチック、グラスファイバー等 粘度(mPa・s)400±100 比重1.35 密度約0.95kg/m2(乾燥/t:0.5mm) 固形分約73% 温度(℃)15~43(乾燥) 乾燥時間(時間)0.5~1間(t:0.3mm,気温:24℃, 湿度: 60%、屋外)#膜厚、温度、湿度など環境により異なります 保管温度(℃)0以上(氷点下での保管は物性低下の恐れがありますので、避けてください) 主な用途船舶 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 特性騒音軽減
1缶(1.8L)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)