20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アズワンエアーガン
空気消費量(L/min)- 仕様エグザイアーエアーガン 付属品- 種別専用エアーガン 材質- ホース長さ(m)- ホース径(Φmm)- 吸入流量- 真空度(mmH2O)- アズワン品番1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド! 通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 (4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質警棒シャフト:4140カスタムスチール 材質(グリップ)ラバー ロック機構フリクションロック(摩擦ロック)式 付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯スプレー ジェイウィン(J win) 動画あり
取扱のやさしい護身用品です。 不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
21,200 税込23,320
当日出荷

バランスの取れた重量感と操作性を重視いた伸縮式警棒 ソフトグリップ仕様で滑らず握りやすい。
用途もしもの時の護身用に 付属品専用ホルダー 材質鋼鉄、ウレタン樹脂 全長(mm)振出し時:530 質量(g)430 グリップ径(Φmm)26 収納時寸法(mm)205
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質警棒シャフト:スチール サイズ17インチ(約18.5~42.5cm) 質量(g)約390※個体差があります タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ)樹脂製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国産の三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。 ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター 材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む) ブラック サイズ19インチ相当 タイプフリクションロック 寸法(cm)約19.5~48
1本
10,980 税込12,078
欠品中

護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172 主成分マスタード、着色料、代替フロン 噴射距離(m)約2(無風時) 有効期限2年間 噴射時間(秒)(連続)20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12% タイプ液状発射※イメージは水鉄砲 内容量(mL)約20 噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もしもの時の威嚇や備えに放電機能付きLEDライト。物騒な世の中、危険を未然に防ぐ1台3役の護身用アイテム。尾先のスパイクで窓ガラスも粉砕。閉じ込められた時の脱出用としても。ボタン1つで放電!バチバチと強烈な音で相手を威嚇。夜道への一人歩きに…。3種類の点灯パターン:強・弱・点滅。防犯対策に・LEDライト・スタンガン・ガラス用ハンマー
付属品電池ケース、取扱説明書、3ヵ月間保証書付き 材質アルミ合金 ブラック 質量(g)約250 電圧(V)最大8万 電源単4乾電池3本使用(別売) 寸法(cm)約20×4×4 点灯方式弱・強・ストロボ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JKJ-110 伸縮警杖 ジェイウィン(J win) 動画あり
ジェイウィン(J win)伸縮警杖
軽量で堅牢な、特殊軽合金製の伸縮警杖です。異型断面形状の専用パイプのため、丸パイプと比べて強度が高く、伸縮もワンタッチです。濡れた手でも滑りにくい、特殊ゴム系滑り止めグリップです。鍔部分に丈夫なナイロンベルトのストラップ付です。
用途不審者、侵入者からの護身、捕縛に 材質特殊軽合金(6N01) 質量(g)610 寸法(Φ×mm)約32×約650~1100 塗装粉体焼き付け塗装 アズワン品番64-6601-91
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

熊よけ対策の商品です。熊よけスプレーです。
用途熊よけ対策用品として。
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチール素材の鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
材質警棒シャフト:スチール 材質(グリップ)合皮 ブラック タイプフリクションロック(摩擦ロック)式 付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ファミリー・ライフ護身用伸縮LEDズームライト
これ1本でLEDライト・護身・防犯・緊急時に対応! LEDは世界最高クラスのCREE社製「Q5」採用。世界の軍隊・警察機関でも使用されるという強力ライトです。 屋内や車などに閉じ込められた時の脱出用にも活躍。 緊急・非常時、アウトドア、夜の一人歩き、夜間警備に。 光源を変えられるズーム機能付き。 尾先スパイクで窓ガラスや車のフロントガラスも粉砕。
付属品電池ケース 材質本体:アルミ合金、強化プラスチックムーンレンズ ブラック 質量(g)(約)350 電源単4形乾電池3本使用(別売) 直径×長さL(Φmm×mm)(約)40×380~470 機能伸縮ズームライト機能付き(スポットライト・拡散ライト) 全長(cm)約38~47(伸縮タイプ) 点灯方式強・弱・点滅 LEDCREE-Q5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

万が一の時のために、備えあれば憂いなし。付属のケースに収納すればコンパクトになります。護身用としてだけでなく、車などからの緊急脱出時に窓ガラスを割るなど使い方いろいろ。一振りで素早く装備!下に向けてサッと振り下ろすだけ!。護身用に・災害時に。安心の日本製。伸縮式。専用牛革ケース付き
材質鉄棒 ブラック
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーストリッチ防護盾 レニーガード
普段は広告やお知らせ用のパネルとして、有事の際は盾として使用できます。 アラームピン紐を引っ張るかボタンを押すとアラーム警報音が鳴り響き周囲に危険を知らせます。 ハンドルにはオプションで催涙スプレーを内蔵できます。
質量(g)800 内容アラーム・パネル・スタンド 板厚(mm)5 サイズ(mm)250×335 アズワン品番4-2815-01 音量(dB)(アラーム)30cm:108、1m:96
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12% 高さ(mm)約128 タイプ液状発射※イメージは水鉄砲 内容量(mL)約60 缶径(mm)約35 噴射距離(m)最大飛距離:約3~5(目安/無風時)
1本(60cc)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

熊よけスプレーは熊に遭遇し、攻撃されそうな時に限り、それらを抑制・阻止するために使用することを目的としております。この商品は一般的に流通している熊よけスプレーよりコンパクトなサイズなので、片手でも簡単に扱えます。従来の大きな熊よけスプレーを普段から持ち歩くことは難しいですが、本商品は小型ですのでかばんやポケットに入れても邪魔になりづらく、簡単に持ち歩けます。
成分催涙:OCガス 容量(mL)約60 タイプ噴霧発射 直径(Φcm)約3.5※最大 全長(cm)約13 噴射時間(秒)約5~7※スプレートップの押し具合によっても変わるため目安としてください 飛距離(m)最大約3※使用状況により変わってきますので、あくまでも目安となりますのでご注意ください
1本(60cc)
5,998 税込6,598
欠品中