頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています
うね上げ、土寄せ作業
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1360
頭部幅(mm)165
頭部長(mm)277
質量(kg)1.6
頭部厚(mm)1.5
頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です
うね上げ、土寄せ作業
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
刃先は切れ味に優れる鋼付です
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1360
頭部幅(mm)165
頭部長(mm)277
材質(頭部)ステンレス/(刃先)SK-5+軟鋼/(ヒツ部)アルミ/(柄部)天然木
質量(kg)1.6
頭部厚(mm)1.5
1丁
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用
幅(mm)310
材質頭部:ステンレス柄部:木
全長(mm)1520
高さ(mm)1520
質量(g)1240
奥行(mm)150
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
三徳用長ボルト・短ボルト・座金・ナットのセットです。
用途部品
材質スチール
質量(g)72
1本
¥149
税込¥164
3日以内出荷
頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。
錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。
畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用
刃幅(mm)125
切刃長さl(mm)285
寸法(mm)1050
全長(mm)1050
質量(g)1090
刃の厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
厳選素材使用で丈夫。
用途金象印三徳鍬柄共、金象印三徳鍬鋼付柄共、金象印谷ガキ鍬鋼付柄共、金象印ステン谷ガキ鍬柄共、金象印三徳ジョレン柄共、金象印三徳ジョレン鋼付柄共、金象印ステンレス三徳ジョレン1350柄共用替柄です。
全長(mm)1350
材質柄:天然木/ヒツ部:アルミ
質量(kg)0.7
手元寸法(mm)Φ30
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ボルトサイズは3分です。ヒツの角度は50度です
用途三徳ジョレン、谷ガキ鍬、三徳鍬用の替柄です
材質頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)1350
質量(kg)0.6
1本
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
ヒツの角度は40度
用途三徳ジョレン、谷ガキ鍬、三徳鍬用の替柄です
材質頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)1500
質量(kg)0.7
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
ヒツの角度は55度
用途三徳ジョレン、谷ガキ鍬、三徳鍬用の替柄です
材質頭部材質:/柄部材質:天然木
全長(mm)1500
質量(kg)0.7
1本
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製です
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし・根起こしや、たけのこ掘りに
全長(mm)1050
頭部幅(mm)80
頭部長(mm)200
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.7
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土ささりに優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)1050
頭部幅(mm)120
頭部長(mm)300
材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
質量(kg)1.6
1丁
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。
職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
ステンレス製で錆にくいです。
用途畑での畝づくり
刃長(mm)237
角度(°)刃:50
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)椎
先幅(mm)235
総質量(kg)1.2
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード