20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
179 税込197
当日出荷

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金E12 電球形状中パネル球 クリア 全長(mm)34 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)13
1個
152 税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)18 エスコ品番EA758ZA-43 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)2
1袋(10個)
1,590 税込1,749
当日出荷

口金10 形状T-10 クリア 定格18V-0.11A 全高(mm)28 直径(mm)10
1個
179 税込197
当日出荷

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)0.9 定格電圧(V)6.3 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、表示用 口金E12
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間 電圧(V)100 電球形状ナツメ球 電球の種類LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


火災報知器用 主に防災設備としての火災報知機に使用されます。
口金E12 電球の種類白熱電球 電球形状中パネル球 定格消費電力(W)2 定格電圧(V)30 クリア 全長(mm)33 定格寿命(時間)約3000 バルブ径(Φmm)13
1個
152 税込167
当日出荷

白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途オーディオ機器表示灯、照明用、配電盤 口金E10
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型 消費電力(W)15 電球形状ミシン球
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途パネル、メーターランプ 適合一般 クリア 定格電力(W)3 定格電圧(V)6 口金E10(ネジ式) ガラス球形式T10 タイプシングル球
1箱(10個)
899 税込989
当日出荷

1個
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

オーム電機ニップル球
懐中ライト交換用豆電球
口金E10 ガラス球形状TL9
1セット(2個)ほか
139 税込153
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)