「象印 真空ドリンクディスペンサー」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです。ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です。本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単です。水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単です。コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です。こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつきです。
用途PUBLISH_ERROR_FIELD= トラスコ品番121-7957 材質容器:ガラスまほうびん 幅(mm)200 ブラック 高さ(mm)435 奥行(mm)230 容量(L)2.5 エコマーク認定認定 保温効力(℃)78以上(10時間) 保冷効力(℃)7以下(10時間) エコマーク認定番号10 146 001
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

コーヒーの保温や保冷に 本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×200×435●重量(g):2300g●容量:2.5L(コーヒーカップ約20杯)●保温効力(10時間後):76℃以上●保冷効力(10時間後):8℃以下●キャップ付抽出中せん:コーヒーマシンに直接セット可能●ロックつきプッシュレバー:不意な吐出を防止する設計●ステンレスまほうびん:ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」 アズワン品番65-2196-31
1台
21,100 税込23,210
翌日出荷

象印マホービン真空ドリンクディスペンサー
エコ商品
丈夫で割れないステンレスまほうびん
用途水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単 不意な吐出を防止する設計「ロックつきプッシュレバー」 寸法(mm)200×230×435 質量(kg)2.3 材質(本体)樹脂 容量(L)2.5 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10 146 001
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ET-350とセットで使用できる保温ポットです。もちろん保温・保冷のポットのみでの使用もOK。専用ポット台にポットをセットし、プッシュレバーでカップにコーヒーを注げます。本体とポット台をフックでつなげて、必要な場所へ安全に移動もできます。
容量(L)2.5 方式ディスペンサー 適合ET-350専用 材質ポリプロピレン 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×233×439 TKG品番9-0887-0301 TKG品番(2017)6-0795-0301
1個
15,980 税込17,578
当日出荷


バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質ステンレス、アクリル 付属品仲古
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おしゃれなシースルータイプでドリンクの種類や残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


保温性と注ぎやすさを両立させた「プッシュボタン式 まほうびんタイプのステンレスサーバー」。 たっぷり大容量「コーヒーカップ約10杯」(最小3杯から作れます)。 「24時間予約タイマー(抽出スタート時刻を設定)」&「デジタル時計表示」。 味を引き出す「マイコン予熱」&「マイコン蒸らし」抽出。 繰り返し使える「ステンレスメッシュフィルター」つき。 外して洗える水タンク&スイングバスケット&フィルターケース。 クリーニング時期をランプでお知らせ「クリーニングお知らせランプ」。 クエン酸の洗浄力をしっかり引き出す「クエン酸洗浄モード」。 しずくもれ防止構造。
容量(mL)1350 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス ステンレスブラック 消費電力(W)800 本体質量(kg)4.1 電源コード(m)1.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×375
1台
25,980 税込28,578
欠品中


15Lの大容量サイズ。詰替えの手間が省けます。シンプルな一体構造で、取扱いや洗浄が大変簡単です。
容量(L)15 材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン 質量(kg)8.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×510 TKG品番9-0941-0401 TKG品番(2017)6-0831-0601
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

煮詰まらないステンレス製保温ポットで、シンプルなフォルムと充実の機能 取り外し可能なスイングフィルター・ワンタッチオープンの使いやすいフタ・しずく漏れ防止機能・メリタ式一つ穴抽出
容量(L)1.4 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ステンレス 付属品フィルターペーパー1×4、メジャースプーン 適合フィルター1×4 種別3-10杯用 質量(kg)1.7 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×235×345 機能オートオフ(15分)、保温ポット、メリタ式1つ穴抽出、しずく漏れ防止 アズワン品番65-0420-56
1台
10,980 税込12,078
欠品中

カップディスペンサー モノタロウ 動画あり
ワンプッシュで紙コップが取り出せます。 背面マグネットで取付けが簡単にできます。 付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。
用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。 事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。 収納数7オンス紙コップ約50個 適合サイズ7オンス(205ml用) 付属品取付用ネジ2本 材質ABS+PC+磁石 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×145×435
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1台(1台)
13,980 税込15,378
4日以内出荷


透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

紙コップの収納を追求しました。機能性に優れた便利な一品です。
材質本体:ABS樹脂 筒部分:ポリエチレン 背面:マグネット ネジ:鉄 材質(本体)ABS樹脂
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空断熱構造で高い保温・保冷性能をもったドリンクディスペンサー
用途・真空断熱構造なので電気等の熱源不要で経済的。・冷たい飲み物を入れても結露しにくい。・熱い飲み物を入れても本体が熱くなりにくい。・本体は耐食性に優れたステンレス製。・流路は分解して洗えて衛生的。・脚は取外しても使える使い方2通り。保温効力(6時間):70度以上
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保温効力:76℃以上(6時間)。真空断熱層の保温・保冷ディスペンサー。 熱源不要で温度を保ちます。コーヒーなども煮詰まらず、冷たいものも外側が 結露しません。ワンタッチで注げるレバーコック式。耐食性に優れたステンレス製。前後に持ちやすい丈夫なハンドル付き。
容量(L)18.5 材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン フタ:ポリプロピレン 質量(kg)8.6 タイププッシュ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×490×550 TKG品番9-0941-0502 TKG品番(2017)6-0831-0402
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

保温効力:76℃以上(6時間)。真空断熱層の保温・保冷ディスペンサー。 熱源不要で温度を保ちます。コーヒーなども煮詰まらず、冷たいものも外側が 結露しません。ワンタッチで注げるレバーコック式。耐食性に優れたステンレス製。前後に持ちやすい丈夫なハンドル付き。
容量(L)18.5 材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン フタ:ポリプロピレン 質量(kg)8.6 タイプレバー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×490×550 TKG品番9-0941-0501 TKG品番(2017)6-0831-0401
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷


通気用キャップが内部の真空化を防ぐので、ラクに開けることができます。両側面にある幅広のラッチがしっかり密閉し、優れた保温力を発揮します。また片手で開閉できますので蓋の取りはずしが簡単です。
材質ポリエチレン・ナイロン
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL 付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.1 タイプ12カップ用 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)920 能力約60杯/時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420 TKG品番9-0888-0301 TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
52,980 税込58,278
欠品中

カルキをとってコーヒー豆本来のおいしさを引き出す「浄水フィルター」 ひと目で分かる目盛つき「水タンク」 コーヒーカップ1~4杯(540mL)※1杯約120mL
ブラック(BA) 容量(mL)540 消費電力(W)650 方式ドリップ方式 本体質量(kg)約1.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.5×15.5×23
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冷却ポール付で溶けた氷で飲料が薄まることがありません。取り外せる滴下トレー付。小規模のビッフェやパーティーに最適です。
容量(L)5×2 材質本体:ステンレススチール+ポリカーボネイト、蛇口:ポリプロピレン+シリコン 寸法(mm)431×385 質量(kg)5.6 高さ(mm)522
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
700 税込770
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)