強火で炊き続ける「豪熱沸とうIH」。
ごはんの甘みがさらにアップする「熟成炊き(白米)」。
食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」。
選べる2つの保温選択。
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」。
ふっくらおいしい「全面加熱」。
釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」。
発酵から焼き上げまで手作りパンが楽しめる「パン(発酵・焼き)」メニュー。
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。
お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内」。
「AG+抗菌加工 立つしゃもじ」。
質量(kg)約3.2
色ステンレスブラウン
消費電力(W)炊飯時:700
機能釜厚1.7mm、豪熱沸とう、大型蒸気口、あったか再加熱、時計式メモリータイマー(2種類)、お知らせメロディ、親切目盛(0.5カップごと)、フラット庫内、洗える内ぶた、クリアコートふた、ステンレスふた、洗米OK内釜、オレンジくっきり液晶
高さ(cm)ふた開き時:約36
消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり:115、保温時1時間あたり:14.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×30×19
年間消費電力量(kWh/年)50.3(エコ炊飯)
省エネ基準達成率(%)108(エコ炊飯)(目標年度2008年度)
最大炊飯量A電磁誘導加熱方式(IH):0.54L以上0.99L未満
炊飯容量白米(L):0.09~0.54(0.5~3合)
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
圧力IH炊飯ジャー 極め炊き(鉄器コート・プラチナ厚釜)(NP-BE10-TD、NP-BE10-NZ)用の内釜です。
ふっくらおいしいごはんが炊ける「黒遠赤厚釜(1.7mm)」採用。
遠赤効果の高い黒厚釜で炊きムラを抑え、ふっくらおいしいごはんを炊きあげます。
省スチーム30%カット「エコ炊きメニュー」。
便利な「調理メニュー」つき。
2メモリーの時計タイマーつき。
色ホワイト
仕様(メニュー)エコ炊き、白米、早炊き、炊込み、おかゆ、おこわ、調理
電源コード(m)約1.2
加熱方式全面加熱(ふた、側面、底)
機能保温12時間、液晶、炊き上がり予約タイマー(2メモリー)、保温時間経過表示
RoHS指令(10物質対応)対応
ごはんの食感を炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」
30時間おいしく保温できる「うるつや保温」
お米の栄養素を引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」
食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能
やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー
質量(kg)約4.0
消費電力(W)700(炊飯時)
消費電力量(Wh)111(1回あたりの炊飯時)、12.5(1時間あたりの保温時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×32×19.5(ふた開き時の高さ)36.5
年間消費電力量(kWh/年)47.2(エコ炊飯)
省エネ基準達成率(%)106(エコ炊飯)
炊飯容量3合(0.09~0.54L)
圧力IH炊飯ジャー 極め炊き(鉄器コート・豪熱厚釜)(NP-YS10-WA)用の内釜です。
適合本体NP-YS10-WA
連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。
高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」
持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。
「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升
仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ
材質本体ステンレス
質量(kg)5.5
消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34
電源単相100V専用
電源コード(m)1.1(コードリール付き)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250
機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)
TKG品番7-0649-0301
TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。
5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。
マイコン制御で操作もとても簡単です。
内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量3.5合(0.63L)
仕様(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約
付属品しゃもじ、計量カップ
材質(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ
消費電力(W)430
定格電圧(V)100(50/60Hz)
本体質量(kg)2.3
電源コード(m)約1(コードリール式)
加熱方式底ヒーター+上蓋ヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×268×227
保温方式側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
10分単位で設定できる炊き上がり予約タイマー:逆算式(1-12時間)。球面炊き&黒厚釜でふっくらおいしい。
保温機能有。おいそぎ炊飯。内釜でお米が洗えるWコーティング内釜省エネ基準達成率:103%※目標年度2008年度
用途マイコン炊飯器、マイコン炊飯ジャー、マイコン式炊飯器、炊飯機として。
炊飯容量(白米/最大)1.0L
厚さ(mm)(釜)2
質量(kg)3.5
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.8×20.4
モード8メニュー(白米・無洗米・炊きこみ・おかゆ・発芽玄米・玄米・雑穀米・すしめし)
年間消費電力量(kWh/年)89.7
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
メニューを選んでボタンを押すだけ。簡単操作で使用できる5.5合の炊飯器
大き目のボタンでらくらく炊飯。炊き上がったら自動で保温になるので温かいまま召し上がれます。予約機能付きなので食べる時間に合わせて予約炊飯したらいつでも炊き立てを食べることができます。調理メニューと基本調理時間:炊飯(約50分)、早炊き(約42-45分)、炊き込み(約90分)、おかゆ(約20分)、スープ(約60分)、蒸し(約30分)
セット内容本体、内釜、蒸しプレート、しゃもじ、計量カップ、電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)2.7
色ホワイト、シルバー
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.2
定格消費電力(W)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×350×210
最大炊飯量1.0L(5.5合)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
関連キーワード