上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)250
トラスコ品番375-1058
全長(mm)180
質量(g)700
1台
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール兼用
丸太かパイプを3本ご用意ください。
スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。
脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等
適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
エスコ品番EA987HE-50
材質SUS304
全長(mm)130
質量(g)400
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。
地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25
許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)
付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ
全長(m)2.5/1.35(収納時)
パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7
フック取付部寸法(mm)23×50
材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)
仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番431-2147
質量(g)850
溝幅(mm)車輪/10
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
使用荷重(kg)350
質量(kg)4.5
適合パイプ径(Φmm)35~60
チェーンブロックを掛けられる3脚を簡単に作れるヘッドです。果樹の引抜き作業、水中ポンプの据付、ヒューム管埋設作業など様々な作業にご利用いただけます。
使用荷重(kg)350
エスコ品番EA987E-18
材質スチール
質量(kg)4.5
適合パイプ径(Φmm)35~60
1個
¥21,500
税込¥23,650
当日出荷
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150
旋回角度(°)180
小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。
4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
質量(kg)4.7
最小回転半径(mm)900
適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125
適合レールI型
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
強くて美しい静電粉体塗装です。
Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。
あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
関連キーワード