こんなお得な商品も!

ビニール管理札
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
サイズ(mm)69×43
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
サイズ120Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
大きさの割に軽い素材なので、販促物等でご使用ください。
用途建築模型で使われています。室内の販促ボードとしても使用されます。
材質低発泡塩ビ
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ヱヴァンゲリオン新劇場版NERV車検証入。
高級感を出す為セームスキン生地を採用しネルフロゴを型押しで表現しました。
収納も車検証と取扱い説明書等も入る大容量で、書類関係もこれ一つで整理できます。
NERV管理車両をイメージした専用カード付属。車両情報を記入できます。
まるで劇中に登場しそうなNERV装備品を目指して商品化した、こだわりの逸品です。
仕様二ツ折
適合横型名刺
材質表面/セームスキン生地(ポリエステル75%、ポリウレタン25%)、内部/ベルポーレンシート(芯材)
質量(g)約270
寸法(幅W×高さH)(mm)190×240(折り畳み時)
RoHS指令(10物質対応)対応
吸汗性がよく、商品が映えるよう黒色で。
用途商品検査・販促用・接客用
色黒
材質純綿
入数(双)12
コーティング無し
指マチ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタ
色ホワイト
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ
外部端子USB TypeA、SDカード
色ホワイト
LEDで販促ポスター等を目立たせるポスターパネルです。厚さ僅か1cmかつ軽量なので取り回しが楽です。カバーはマグネット式で簡単に取り外しが出来る為ポスターの入れ替えも容易です
用途販促ポスター・看板・演出用
定格電圧(V)100
セット内容LEDパネル本体+電源アダプター
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用/VESAマウント(75×75mm×2)対応
用途什器トップボード/連結同期再生
付属品取扱説明書 電源アダプター フック金具 リモコン 単4乾電池 金具取付用ネジ
色ブラック
本体質量(g)8340
定格消費電力(W)60
解像度1920×532
ねじ径×長さ(mm)M6×10
スピーカー3W×2
外部端子HDMIin×1/HDMIout×1/USB×1
画面サイズ36インチハーフカットIPS パネル
使用場所屋内
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×38×305
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図(0.35MB) リーフレット(2.2MB)
取扱説明書(2.74MB)
輝度(cd/m2)500
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
A3プリント可能・ADF搭載、有線LAN対応のコンパクト複合機。【大判印刷で販促力アップ、A3プリント】。店内で大判サイズのカラープリントが可能。迫力あるA3サイズのプリントで店舗訴求力がアップ。インパクトのある販促物がつくれます。【A3対応でも省スペース、コンパクトボディ】。プリント、コピー、スキャンをコンパクトボディに集約。4.3型タッチパネルで操作しやすく、多彩な機能で、ビジネスをサポートします。【ビジネスツールを美しく仕上げる5色ハイブリッド】。顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく、さらに染料インク4色を搭載し、カラー写真も美しく印刷します。【ポスターやチラシが簡単につくれるPosterArtist】。幅広い業務に応じた各種テンプレートを豊富にご用意。誰でもかんたんに販促物がつくれます。【最大20枚積載可能なADF搭載】。最大20枚積載可能で、大量の書類を一気にさばけます。【接続もかんたんなWi-Fi(無線LAN)/有線LAN対応】。オフィスの配置やビジネススタイルに応じたネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば、無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントができます。【便利な機能】。置き場所に合わせて給紙方法が選べる2WAY給紙、大判原稿コピー、冊子レイアウトコピー、裏写りしそうな原稿もキレイに「自動濃度調整コピー」、用紙を節約しコピー時間も短くする「両面コピー」など便利な機能を搭載。
付属品セットアップ用インクタンク一式、設置・基本操作マニュアル(紙)他 ※セットアップCD-ROM非同梱
質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約9.7
外形寸法(mm)【収納時】横幅×奥行×高さ:約468×366×193
エコマーク認定認定
解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi
連続印刷可能枚数1~99枚
液晶モニター色液晶:4.3型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット
インク5色ハイブリッド
自動画面プリント可能用紙両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき
使用可能用紙サイズカセット:A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210mm~297mm)、後トレイ:A3・A4・A5・B4・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・郵便往復はがき・名刺・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・六切・四切・12”×12”・2L判・L判・KG・ユーザー定義サイズ(幅55~304.8mm・長さ89~676mm)
給紙方式後トレイ/カセット
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):4096
色数5色(独立インクタンク)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 029
色がきれいなレジロールです。
カラーレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。
白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。
8色のバリエーションがあるので店舗ごと・曜日ごとの色分けにも便利です。
幅(mm)58
長さ(m)63
芯径(mm)12
外径(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色がきれいなレジロールです。
カラーレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。
白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。
8色のバリエーションがあるので店舗ごと・曜日ごとの色分けにも便利です。
幅(mm)80
長さ(m)63
芯径(mm)12
外径(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
店頭での販促、広告、インフォメーションなど様々なシーンでご利用いただけ、限られたスペースでもしっかりアピールできるデジタルサイネージモニターです。デジタルサイネージを採用することで、紙のPOP印刷や張替え作業費用などコスト軽減、廃棄物軽減も期待できます。HDMI入力端子を搭載しており、PCやDVDプレーヤーなど外部からの映像入力にも対応。小型サブモニターとしてもご利用いただけます。リモコンまたは本体背面のボタンから切替が可能です。SDカードスロット、USB端子を搭載、直接挿して写真・動画・音楽ファイルの再生が可能です。本体カラーはホワイト、売り場や店内にも馴染むシンプルなデザインです。11.6インチと15.6インチの展開です。
付属品ACアダプター、リモコン、スタンド脚、取扱説明書、保証書
出力(W)スピーカー:2+2
電源(V)AC100-240(50/60Hz)、DC12/1.5A
表面処理ノングレア
対応フォーマットFAT/FAT32、JPEG、MP3、MP4、MPEG(最大容量32GB)
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI×1、AV×1、内蔵メディアプレーヤー×1、SDカードスロット、USBポート、Φ3.5ステレオジャック
輝度(cd/m2)250
組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。
用途店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。コーナーや壁際スペースでの広告表示に。折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。
トラスコ品番705-8422
材質スチール
寸法(mm)展開時:643×643×326
色黒
内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ
収納時寸法(mm)50×360×69
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
環境に配慮した【紙】でできたファイルです。筆記適正、印刷適性、リサイクル性といった紙ならではの特性を活かして、様々な用途にお使いいただけます。プリンターで手軽に印刷できるので、小ロットの販促品やオリジナルフォルダーの制作に最適です。かさばらないので、書類の仕切りとしても便利です。手書きのメモが書き込める!※筆記具によっては滲む場合があります。お手持ちのプリンターで印刷できる!※A3対応プリンターに限ります。そのままシュレッダーにかけられる!資源ゴミとしてリサイクルが可能!※各自治体の基準に従って処理してください。
サイズA4
色半透明紙
寸法(mm)222×310
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
環境に配慮した【紙】でできたファイルです。筆記適正、印刷適性、リサイクル性といった紙ならではの特性を活かして、様々な用途にお使いいただけます。レーザープリンターで手軽に印刷できるので、小ロットの販促品やオリジナルフォルダーの制作に最適です。かさばらないので、書類の仕切りとしても便利です。手書きのメモが書き込める!※筆記具によっては滲む場合があります。お手持ちのプリンターで印刷できる!※A3対応レーザープリンターに限ります。そのままシュレッダーにかけられる!資源ゴミとしてリサイクルが可能!※各自治体の基準に従って処理してください。
サイズA4
寸法(mm)222×310
関連キーワード