床・壁兼用なので、場所の使い分けの必要がありません。
裏面に粘着層が付いているので、取り付けが簡単です。
薄い不織布なので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途防火措置後の小開口貫通部に使用するシートです。
材質不織布、裏面粘着シート付
色グレー
中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。
壁の片側のみで施工が完了します。
PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。
中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1箱(10枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。
ALCや片壁等、様々な壁に使えます。
中空壁施工では、開口補強を必要としません。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。
低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。
ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。
中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。
金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。
結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調アイボリー
床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。
フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。
長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。
取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。
社名、シャフト系統などを記入することができます。
防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット
材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
色黄
中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。
壁の片側のみで施工が完了します
PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。
中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
色白
適合穴径(Φmm)115以下
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
割形設計のため作業性に優れています。
FP/FPWと組み合わせて使用できます。
組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。
柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP
色調アイボリー
割入り、糊付きの製品です。
用途配管貫通部の化粧プレートです。
材質塩化ビニール
ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。
固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。
化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。
化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。
ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。
セット内容化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本)
材質化粧板/グラスウールボード
板厚(mm)化粧板/5
色化粧板/表面:白色、裏面:黄色
床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。
フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。
長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。
取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。
社名、シャフト系統などを記入することができます。
防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット
材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
色グレー
貫通部処理テープは、耐火音ナインALC・RC・床貫通・中空壁貫通の際、モルタルとの接着性をよくする為、貫通部に位置する配管に巻くテープです。
耐火音ナインとモルタルの接着をより強固にします。
用途防音排水管貫通部処理テープ
長さ(mm)900
厚さ(mm)1
取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
止水スリーブにもお使い頂けます。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
施工には工具など不要です。
隙間を充填するパテが不要です。
開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。
占積率はスポンジ部分を目安に施工ができます。
配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール
タイプのり付白
(株)クボタケミックス製集合管(SL、SF)・(株)小島製作所製集合管(DS、CP)・積水化学工業(株)製集合管(ADスリム)用支持金具です。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ内に収まるのでパイプ・シャフト(PS)寸法の問題も解消されます。
適合管外径(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
用途壁貫通部処理プレート
色アイボリー
種類ウォールカバー
寸法A(mm)149
寸法D(mm)470
寸法B(mm)184
寸法C(mm)208
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
材質ステンレス
鉱石を溶解させ繊維状にしたロックウールです。
(アスベストではありません。有害な物質は含んでおりません。)
不燃性であり、高度な耐火性を備え、化学的にも安定していますので、ケーブル貫通部の充填材として最適です。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。
寸法(mm)100×350×5t
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
樹脂スリーブ等がないのでどんな大きさの丸穴(Φ160mm以下)にもお使い頂けます。
消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。
片壁や押出成形セメント板等、様々な壁にお使い頂けます。
ケーブルとPF管が混在していてもお使い頂けます。
パテを詰めて、貫通物の根元にシートを巻くだけの簡単施工です。
パテが軟らかいので、寒い場所でも楽に施工できます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
寸法(mm)45×40×30
質量(kg)0.51
適合管の呼び【PH・CD管】28以下
1箱(10個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1袋(10本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてZ金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)2.9
長さ(m)1.0
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。
鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。
片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合SR、QR、LR、DR、AR(15ARを除く)、VR、12Rタイプ(ケーブルラックスリーブあり)、SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ(ケーブルラックスリーブなし)、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2)
表面処理無電解ニッケルめっきULL
ブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)
適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
1組
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてC金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)1.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
床貫通部で耐火ブロックを詰める際の支持板です。キット同梱の支持板が不足する場合にご使用ください。カッターナイフ等で容易に切断できます。
寸法(mm)900×900×12t
質量(kg)3.4
1個
¥10,980
税込¥12,078
16日以内出荷
ケーブル、合成樹脂製可とう電線管、波付硬質合成樹脂管、金属製可とう電線管に巻き付けて使用します。鋼製電線管及び金属製可とう電線管の場合には端部処理に使用します。
寸法(mm)ロクマックスシート:130×2300
質量(kg)1.3
本数結束バンド:10本
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ