カテゴリ
- 作業工具(2,201)
- ドライバー(1,872)
- 錐(キリ)/千枚通し(16)
- 空調・照明・電設資材(280)
- エアコン部材(94)
- 電線管(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
- フッ素樹脂継手(2)
- 配管・水廻り設備部材(247)
- 水栓(53)
- 電気材料(112)
- モジュラープラグ(23)
- 電線保護(35)
- 整備工具・収納(28)
- 車用プライバー(16)
- タイヤ・足回り(43)
- タイヤ/ホイール締結部品(40)
- 船舶用品・漁業資材(783)
- 切削工具(710)
- メカニカル部品(423)
- バイク部品(242)
- 制御機器(230)
- ねじ・ボルト・釘(221)
- 機構部品(169)
- 科学研究・開発用品(118)
- 建築金物(97)
- 建材・エクステリア(68)
- 測定用品(67)
- 塗装・養生・内装用品(67)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(52)
- 電動工具(42)
- 住設機器(40)
- 自転車部品(40)
- 店舗什器・備品(39)
- 物流用品(37)
- 安全保護具(32)
- 農業・園芸資材(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
- 接着剤・補修材(25)
- 安全靴・作業靴(25)
- 介護用品(18)
- カー用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(16)
- 厨房用品(15)
- 医療(15)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 事務用品(13)
- 農具(12)
- テープ(11)
- 溶接用品(11)
- 防災用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- オフィス家具(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 縫製用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 防犯用品(5)
- 手袋(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 家電(5)
- 学童・教育用品(5)
- 保管用品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業服(4)
- 研磨材(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 塗料(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(31)
- ベッセル(107)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(68)
- カクダイ(19)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- フロウエル(2)
- ネオフレックス(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(13)
- KTC(67)
- 因幡電工(27)
- アメリカン電機(12)
- エスコ(712)
- C’ultiva(カルティバ)(348)
- NSK(日本精工)(241)
- ANEX(139)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(113)
- BONDHUS(103)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](100)
- 未来工業(96)
- カツイチ(93)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「貫通」の検索結果
商品豆知識

強力貫通ドライバー
ベッセル(33件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
配管穴用パイプセット
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。色アイボリー
ドライバー 貫通 角軸
(78件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。種類グリップドライバー表面処理クロムメッキ材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
貫通コネクタ 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状貫通コネクタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
貫通式モジュラープラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381パック当日出荷貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能規格CAT5eアズワン品番65-2054-12プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
メガドラ貫通ドライバー
ベッセル(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ボールグリップ貫通ドライバー
ベッセル(39件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼(全身焼入)材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
メガドラ貫通ドライバー
ベッセル(67件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ツバ付貫通スリーブ70タイプ
因幡電工(11件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)材質PE+PP色調アイボリー(シルキーホワイト系)
プライバーセット 貫通タイプ
(48件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(4本)当日出荷使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に全長(mm)210、300、460、610質量(g)140、320、520、680軸長(mm)95、180、320、475先端幅(mm)10、15、17、18
貫通ハーフ(PP)
ウシオライティング¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状貫通ハーフ材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
長軸ドライバー(貫通)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。全長(mm)380種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ
KTC(12件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
スーパークッション貫通ドライバー
ベッセル(8件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。 ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。 刃先マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
強力貫通ドライバー
ベッセル(30件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。 貫通型ですので、はげしい作業にも十分耐えられます。種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
パワーグリップドライバー(貫通)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷人間工学に基づき握りやすさと回しやすさを追求し、フォルムと材質を一新しました。 ねじのマイナス溝を傷めにくい先端平行形状。 プラスドライバーの先端は底あたりを防止し、ピッタリフィットするオリジナル形状。(PGPD-002、003) 二重構造の樹脂を採用し、プラスドライバーはレッドに、マイナスはグレーに色分けすることで一目で判別でき、作業性抜群です。 先端は強力マグネット付。 六角軸ドライバー。 六角ボルスター付。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄ドライバクロス貫通タイプ
KTC(26件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ
KTC(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ
(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
スーパークッション貫通ドライバー
ベッセル(11件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。 ハンマーで叩ける星型ナットが決め手の貫通タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。 刃先マグネット入り。種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通ドライバーセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,398税込¥5,9381箱(6本)当日出荷トラスコ品番811-8160セット内容(+)No.1×75、No.2×100、No.3×150、(-)5×75、6×100、8×150種類セット品材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
ウッディ貫通ドライバー
ベッセル(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷油が付いた手でも滑らないノンスリップグリップ。天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができる「木樹脂」を採用。 ハンマーで叩ける貫通タイプ。星形ナット付。 軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入、錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。種類グリップドライバー材質(グリップ)木樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
貫通ドライバー セット
¥4,998税込¥5,4981セット(8本組)当日出荷六角ボルスター付でレンチを掛けて回すことができます。(スタビードライバ除く)先端マグネット付きです。用途ねじの締め付け・緩めにセット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×100、-6.5×125、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×38、-6×38)表面処理軸:サテン仕上げ、刃先:リン酸塩処理材質(グリップ)TPR+PP商品構成セット品
樹脂柄ドライバセット貫通タイプ
KTC(9件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セット(8本組)当日出荷六角ボルスター付です。(スタッビドライバ除く)。先端マグネット付です。仕様21世紀バージョントラスコ品番373-8850セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×25、-6×25)質量(g)1200種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
割柄ドライバ貫通タイプ
KTC(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷軸部を太く、長くして強さを高めたドライバで、軸と柄の固定も丈夫です。軸径(Φmm)9全長(mm)275質量(g)210種類グリップドライバー寸法L(mm)275寸法d(mm)9グリップ径(Φmm)32寸法D(mm)32材質(軸)SWRH62A材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
...