舶用電線貫通金物(箱用)JIS F 8801準拠した製品です。金属性に比べて軽いです。PBT樹脂製ですので耐油性、耐薬品性、対候性、耐熱性、難燃性に優れております
材質PBT樹脂
色グレー
ガスケット合成ゴム
1セット
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
材質黄銅、銅
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボなし
材質青銅
土間、床を貫通する為の取り出し金具です。
ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。
はさみ込み厚さは30mm以下です。
付属品パッキン4枚、ビス3本付き
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
六角穴対辺(mm)12.5
材質黄銅
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862、T421-863、T421R-863の10A用
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用
仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm
材質ステンレス
1セット
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
仕様金具、バンド各2個入り、最大挟み厚み12、取付け穴径30mm
適合壁厚(mm)15Aホース用
1セット
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
1セット
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
貫通金具を補強する場合に使用します。
仕様●材質:SUS430
アズワン品番67-7252-81
1個
¥959
税込¥1,055
8日以内出荷
セット内容UB本体×2
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
セット内容UB本体×2
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
1枚
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
L型ロー付 UB穴径はΦ30mm、壁厚12mmまで
用途※JX-UB型2000/500とセットで使用してください。
関連資料(0.05MB)
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(スマートホース用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(10A用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(スマートホース用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
セット内容UB本体×2、バネバンド(1/2用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(1/2用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(10A用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(1/2用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(10A用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(1/2用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(スマートホース用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
セット内容UB本体×2、バネバンド(10A用)×4
厚さ(mm)壁:12まで
1セット
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
UB穴径はΦ30mm、壁厚12mmまで L型ロー付
材質貫通金具本体 C3604BD他、貫通金具固定板 SUS304
関連資料(0.08MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
ユニットバス貫通金具とセットで使用
材質ステンレス
関連キーワード
1
2
3
4
次へ