排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ接着タイプ
適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。
強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。
万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【ゴムリング】CR【防寒カバー】発泡ポリスチレン【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
dネジ部は管用テーパネジを施しています。
有効開口面積は通気管断面積以上です。
耐食アルミニウム合金製です。
仕様露出型、ねじ込式
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。
点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン
材質(ゴムシール)EPDM
材質【通気弁本体】ABS樹脂【ゴムシール】EPDM【接続部材】ABS樹脂・PP・CR【止水ボール】発泡PE・SUS304
網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。
用途衛生通気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.4MB)
集合住宅の屋内で処理できる排水用通気弁です。排水用通気管から臭気をなくし、排水に必要な空気だけを吸込みます。
材質本体/ABS樹脂キャップ部/ポリプロピレン
寸法D(Φmm)132
パネルタンク用(受水槽、貯水槽)の圧力よる変形や破損を防ぐための通気口です。AES製で高耐候性です。二重構造で虫の侵入をふせぐことができます。ナット、パッキンが付いています。
材質AES
呼び径(B)1-1/2
ねじの種類G
呼び径(A)40
パッキンEPDM
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。
本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。
本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。
適合VP付属品(75)・VU付属品(75)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。
通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。
極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。
弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。
接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100)
寸法H(mm)149.4
寸法D(Φmm)118.9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。
磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。
磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。
予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。
40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
材質(ボディ)ABS樹脂
付属品排水用塩ビソケット
材質ボデー:ABS樹脂
色アイボリー
材質(キャップ)ABS樹脂
材質(Oリング)NBR
材質(ジスク)EPDM
材質(ソケット)PVC
材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
排水管設備を簡略化、設備費削減
呼び径75
材質(本体)ABS樹脂
材質(弁体)ABS樹脂+合成ゴム
付属品防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)
形式マキシベント
取付姿勢垂直取付
周囲温度(℃)-20~+60
端接続差込接着
適合管JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)
適合管径65・75・100
仮設トイレのスタンダートタイプ
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)103
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
水タンク容量(L)60
槽容量(L)320
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)104
色グレー
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
容量(L)便槽:320
水タンク容量(L)50
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
色グレー
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
容量(L)便槽:320
<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)104
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
水タンク容量(L)50
槽容量(L)320
<新型>簡易水洗でも小専用タイプを実現!
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)103
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
水タンク容量(L)50
関連資料(0.06MB) (0.06MB)
槽容量(L)320
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
耐久性に優れたPE製ではなく、清潔な陶器製便器を使用。洗浄水は室内のポリタンクで対応のため、残量が一目瞭然!
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:陶器製
幅(mm)870
質量(kg)110
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
水タンク容量(L)20
槽容量(L)320
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
国土交通省が推奨する環境に配慮した仮設トイレである「快適トイレ」の基準を満たした商品です。本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
材質衛生器具:ポリエステル
幅(mm)870
質量(kg)104
色グリーン
高さ(mm)2592
材質(本体)ポリエチレン
奥行(mm)1495
容量(L)便槽:320
水タンク容量(L)50
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
dネジ部は管用テーパネジを施しています。
有効開口面積は通気管断面積以上です。
耐食アルミニウム合金製です。
仕様露出型、開閉式、差込式、防鳥網付
パンチングの付いた衛生通気用フードです。
用途衛生通気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.4MB)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
関連キーワード