22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類立型 最高使用圧力(MPa)0.93 ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品安全弁、圧力計、ドレンバルブ 材質SS400/SM490A 最高使用圧力(MPa)1 塗装色マンセル7.5Y7/1(近似)
1台
299,800 税込329,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用性の高いベーシックモデル。 住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。 先止め貯湯式のコンパクトモデル 30~60℃の沸き上げ温度調整機能 100V電源仕様 使い勝手の良いダイヤル式 インテリア性の高い曲面デザイン設計 故障率低減を突き詰めたシンプル設計 放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可) 接続口径(給水・出湯)G1/2 電圧(V)単相100 定格電流(A)9 表示部通電表示ランプ付 材質(タンク)スチール(グラスライニング処理) 設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属) ヒーター容量(W)900 沸上げ温度(℃)30~60 漏電ブレーカ15A
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開放式の置台電気湯沸器。飲用に対応した置台型。ETCシリーズ
用途オフィスビルの給湯器はもちろん、開放式ならではの高温沸かし上げにより湯量をたっぷりとれます。電気ポットと違い自動で給水を行うため、作業の手間も省けます。洗い物にはご使用いただけません。
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 内径(inch[mm])(排水口)25 商品タイプ本体
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。排水受部がステンレスメッシュのため、水はねが低減。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。
呼び50 呼び径(A)50
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

省エネに最適。効率のよいエアの供給に。 空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。 空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。 第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品取り出し圧力計、取り出し調整器 材質取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L)22 全高(mm)360(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360 空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg)11 空気取入口1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm)240×560
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取り出し圧力計、取り出し調整器 材質取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L)38 全高(mm)420(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420 空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg)16 空気取入口1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm)295×625
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)88 仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質ステンレス鋼板(SUS430J1L) 質量(kg)19 タイプステンレスレギュラータイプ 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)822×490×930
1台
72,980 税込80,278
5日以内出荷

手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)88 仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム 材質ステンレス鋼板(SUS430J1L) 質量(kg)19 タイプステンレスレギュラータイプ 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)822×490×930
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷

業界初!お湯専用容器です。レジャーや介護・避難用具・温泉汲にお勧めします。(水も使用可)。熱湯100℃を入れても変形しません。呼吸するキャップを搭載することにより、お湯が冷めても空気圧を調整して、変形を防ぐ安全設計!空気穴からお湯や水は漏れません。100℃の熱湯でも6時間後、約40℃をキープ(室温環境10℃時)。温泉水も使用可能です。
材質ポリエチレン ベージュ 容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×245×340 アズワン品番64-9288-91 TKG品番9-0254-1101
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm)1.2 取手あり 仕様フタ付 材質タンク・フタ:ステンレス(SUS304)蛇口:黄銅+メッキOリング:ニトリルゴム(NBR)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ ブラック 最高使用圧力120(PSI)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要 付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明) 消費電力(W)ヒーター能力:450 電源電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約12 使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08 定格電流(A)4.5 本体質量(kg)約7(満水時:約19) 安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式) 電源コード(m)機器外1.5 ヒーターシーズヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む) 給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵) 温度調節バイメタルによるON-OFF制御 電源プラグ接地極付タイプAC125V/15A タイマー別売(EFH-TM4) コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応 沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)] 出湯温度(℃)約60 給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。ステンレス製網により水はねが低減。呼75VP管でのかさあげができます。本体底部の足にVP・VU50を接続して、空中配管防止用のかさあげをすることができます。
呼び50 呼び径(A)50
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

開放式の壁掛電気湯沸器。飲用に対応したスタンダードな壁掛型。EWRシリーズ
用途飲用・洗い物両用の壁掛型電気湯沸器。オフィスの給湯室や厨房でのご利用はもちろん、開放式ならではの高温沸し上げにより湯量をたっぷり取れるため、幅広い用途に利用することができます。
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

GA-FC036 ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応 GAONA(ガオナ) 動画あり
貯湯式電気温水器のタンク内で減圧されたお湯でも、シャワーに勢いをプラスすることができる超低水圧タイプです。 直径0.3ミリの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない心地よい肌あたりとリラックス効果が期待できるシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付きでほとんどのメーカーのホースに取付可能。
用途貯湯式電気温水器専用の低水圧用シャワーヘッドです。 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力0.03~0.09MPa
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷