37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルム厚UP!!コシがあるので貼りやすい。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線カット98%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目かくし用シート アサヒペン 動画あり
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。 平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。 貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。 飛散防止に役立ちます。 シルエットが外から見えない目かくし効果があります。 日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。 シート長さ(mm)900 適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面 材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン 粘着剤アクリル系樹脂 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。 透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。 可視光線透過率(%)0.3 紫外線カット99% 熱線カット率(%)99
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム コシが強くてさらに貼りやすい コンパクトカーに最適 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 紫外線をカット。 スキージ付き。
紫外線カット99 適合軽自動車、ピックアップ、RVショート 材質ポリエステル 寸法(mm×m)500×1.5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リンテックコマーススモークフィルム
日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。
用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など 材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)0.05 スモーク色 タイプ水で貼るタイプ 耐熱温度(℃)80
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のフィルム厚1.5倍で貼りやすいフィルムです。 ほとんどの車種のサイドガラスを約2枚貼るのに適したサイズのフィルムです。
スーパーブラック 長さ(m)2 幅(cm)50
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車レンズ透明着色剤 簡単に使用できるスプレータイプでレンズをおしゃれに。 仕上がり抜群。変色、ヒビ割れ、ハガレなし!! 除去も簡単キレイ
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、アルコール類、有機溶剤 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
1本(80mL)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。カラー及びメタリックフィルムはまぶしさを低減させると同時に、車内を外から見えにくくするのでプライバシーを守ります。ムラのない厚みで美しい仕上がり。キズのつきにくいハードコートタイプで美しさが長続きします。優れた熱遮断効果で日射しを和らげ、夏のエアコンの効きも安定するので燃費アップにも貢献します。反射効果で車内の暖房熱が逃げにくくなり、ヒーターの効き目も効率的です。紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。万一ガラスが割れた場合も、破片の飛散を減少させる飛散防止効果により安全性を高めます。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07 紫外線遮断率(%)99
1巻(3m)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

遮光・遮熱フィルム モノタロウ 動画あり
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m)0.96 長さ(m)2 厚さ(mm)0.065 材質ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%)13.7 粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%)3.7 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB) 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50.1 日射反射率(%)6.6 日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

レッドテール・スモークテール・エレガンスカラーの約1.6倍塗装できる!。大きなレンズに対応!レンズ取り外し不要!
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量66mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.4 危険物の性状非水溶性
1本(210mL)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内窓専用。窓に貼る目隠しシート。目隠しと日差しの緩和に優れたブラックストライプ。空気が入らず簡単に貼れる。断熱効果で冷房効率UP。ハサミでカット可能。
用途日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 質量(kg)0.2 寸法(縦×横)(mm)900×900
1枚
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

590500 アイラインフィルム 20キャンター スモーク JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です
用途外装/アクセサリー 材質PVC スモーク 適合車種ふそう2t’20キャンター(R2.11~ )
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

590600 アイラインフィルム 23エルフ スモーク JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー 材質PVC スモーク 適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

国産 三菱ふそう 17スーパーグレート用アイラインフィルム 左右SET 各色 デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。 取り付けには、水、中性洗剤(霧吹きスプレーボトル)、ゴムへら、タオルが必要になります。
スモーク 適合車種三菱ふそう 17スーパーグレート (H29/5~)
1個
2,398 税込2,638
32日以内出荷

国産 日野 17プロフィア/17レンジャー用アイラインフィルム 左右SET デイライト部に貼るだけで、フロントフェイスを一新! カラーバリエーションも豊富で個性に合った車両にチェンジ可能。 取り付けには、水、中性洗剤(霧吹きスプレーボトル)、ゴムへら、タオルが必要になります。
スモーク 適合車種日野 17プロフィア(H29/5~)/17レンジャー(H29/4~)
1個
2,698 税込2,968
32日以内出荷

貼るだけ簡単。オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。日よけと目隠し効果(透明タイプについても若干スモークがかかっております)。遮熱効果で冷房効率UP。貼るだけで簡単に省エネ&節電。水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくい。お好きな大きさにカットして使えます。【スモークタイプ】太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプよりも室内は少し暗くなります。紫外線防止、目隠し効果良好。【透明タイプ】太陽光を適度にカットし、室内の温度上昇を抑えます。透明タイプはギラギラしにくく、目隠し効果もあります。
用途窓用、オフィス・おうちの省エネ対策・目隠しに。遮光 遮熱 フィルム 簡単取付 窓用 はがせる 目隠し 日差し除け 日差し 目隠し 室内 貼りやすい 断熱 遮熱 遮光 冷房効率 カット可能 紫外線 手軽 リビング 子供部屋 寝室 省エネ 節電 太陽光 UVカット 室内 家 事務所 店 店舗 材質PETフィルム、印刷入りPETフィルム、アクリル系粘着剤
1シートほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単に貼って剥がせるウインドウフィルム。ぴったりサイズにカットできる独自の方眼スケール入り。水だけで貼るので跡も残らず簡単に張替えが可能です。専用スクイージー付。
用途明るさを確保しながら、近隣住宅や外部からのプライバシーを保護。 冬は窓からの室内温度の放熱を防ぎ、夏は強い日差しによる室内の温度上昇を抑えることで、省エネ・節電対策に有効です。 【UVカット(UPF50+、UV-A:97%、UV-B99.9%)・遮熱・防カビ・ガラス飛散防止 幅(mm)90 質量(g)450 長さ(cm)200
1本
2,490 税込2,739
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。透明性も高く、キズにも強いシルフィードは長期間にわたって持続します。色の濃さに関係なく、紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。シーフィールドは色むらのない均一な厚みのフィルムによって、美しい仕上がりと歪みのないクリアな視界をお約束します。大切な人のプライバシーを守ると同時に、万一のガラスの破損時にも飛散防止の役割を果たすフィルムです。ドレスアップだけでなく、様々な機能で乗る人のプライバシーと安全を守ります。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07 紫外線遮断率(%)99 赤外線遮断率(%)71 反射率(%)日射/6
1巻(3m)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

590596 アイラインフィルム 23エルフ パープル JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー 材質PVC パープル 適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

590592 アイラインフィルム 23エルフ イエロー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー 材質PVC イエロー 適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

590598 アイラインフィルム 23エルフ アンバー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー 材質PVC アンバー 適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

590591 アイラインフィルム 23エルフ/フォワード ブルー JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
ヘッドライトのLEDデイライト位置に、貼るだけ簡単な作業で、個性に合わせたイメージチェンジが可能です。黒いコーナーセンサーと相性の良いウィンカーレンズ用にスモークフィルム付!
用途外装/アクセサリー 材質PVC ブルー 適合車種いすゞ2t’23エルフ/4t’23フォワード(R5.3~ )
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途外装パーツ 材質PVC 取付け方法貼付け式
1個ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途外装パーツ 適合ふそう大型17スーパーグレート(H29.5~) 材質PVC メーカーふそう 取付け方法貼付け式 適合車種ふそう大型17スーパーグレート(H29.5~) 取扱説明書取付説明書(0.1MB)
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途外装パーツ 適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ前期(H27.11~R1.12) 材質PVC 取付け方法貼付け式
1セット
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルムを貼る際のガラスの洗浄・貼り付け・水切り・気泡抜き・シワ伸ばし・仕上げに役立つスキージ。 作業効率が高いビッグサイズ。
ブラック・ブルー
1個
869 税込956
当日出荷

ヘッドライトのLEDデイライト位置に貼るだけ!個性に合わせたイメージチェンジが可能です。お好みに合わせてご利用ください。
用途外装パーツ 適合車種日野大型17プロフィア(H29.5~)/4t17レンジャー(H29.5~) 材質PVC 適合日野大型17プロフィア(H29.5~)/4t17レンジャー(H29.5~) メーカー日野 取付け方法貼付け式 取扱説明書取付説明書(0.1MB)
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大成ファインケミカルオプトロンフィルム
窓ガラスに貼ることで、外部から室内照明に寄ってくる虫の誘引を阻止。災害時のガラス飛散防止。紫外線を99%以上カット。
用途店舗、事務所、医薬・食品工場での防虫・ガラス飛散防止・省エネ用窓貼りフィルム。 長さ(m)30 紫外線透過率(%)<1
1巻(30m)
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスの中でもより硬度が高く、最高級ハイカーボンステンレスを使用。 ステンレスの刃はガラスよりも柔らかく、窓を傷つけにくいのでカーフィルムを貼る際に最適です。
用途ウィンドーフィルム施工、水気のある作業環境など。 適合本体STL-ONE 刃厚(mm)0.38 刃幅(mm)9 刃長(mm)80 刃先角度(°)58 アズワン品番64-8419-58
1個(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

直射日光も紫外線UVも大幅カット。 睡眠時の日射しのカットやプライバシー保護に最適。 接着剤テープ不要で貼替えラクラク。 手軽にエアコン効率アップ。 軽自動車からコンパクトカーワンボックス車まで対応。 スーパースモーク
本体寸法(mm)約350×470
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドバイザーをより濃いスモークに仕上る!!。全車種適応!!(バイザー取り外し不要)。サイドバイザーの表面をスモークにする遮光透明着色剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量35mL 標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.25 危険物の性状非水溶性
1本(130mL)
3,198 税込3,518
当日出荷