積み重ねて使用ができ、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます。
本体が透明なので書類が見やすく、A4サイズのファイル毎書類がスッポリ収まります。
別売のジョインターを使用すれば更に収納力がアップします。
用途机上での書類整理、保管
収納サイズA4
材質ポリスチレン樹脂
色透明
質量(g)300
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×53
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
仕切り板をセットしたら2段+2段の4段トレー。
分割してそれぞれを2段トレーにして使うもよし。
仕切り板を外せば深型のトレーに。
組み合わせをかえれば使い方もマルチに広がります。
サイズA4
セット内容本体トレー×2、仕切板×2
材質ハイインパクトポリスチレン
耐荷重(kg/段)2
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×326×75(1段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×370×162
透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。
A3判の資料がスッキリ収まる引出しサイズ。(一部収納不可のフォルダーもあります。)
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し
仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付
高さ(mm)880
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
段数18
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×312×35
材質(引出し)PS樹脂(再生20%)
材質(レール)PP樹脂(再生100%)
グリーン購入法適合
A4サイズの用紙がピッタリ収まるスタンダードタイプ。
積み重ねできるのでかさばりません。
材質ポリプロピレン
進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。角2封筒が入るゆったりサイズ設計。タテ型はスライド式に積み重ねができるので、中の書類が見やすく、出し入れが簡単です。
材質ポリスチレン
耐荷重(kg)2
デスクの上や、キャビネット内での書類整理に便利なA4サイズのファイルスタンドです。
何を入れても自由自在。タテ・ヨコどちらでも使えるフリータイプ!
しっかりとした作りのため、倒れにくく便利!
用途書類収納に
色クリア
付属品タイトルシール
材質ポリプロピレン
サイズA4
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×242×325
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
全体を木目調のカラー・質感で包み込んだ唯一無二のデザイン型国産収納庫。住環境に自然に溶け込むナチュラルな風合い
質量(kg)118
高さ(mm)1932
奥行(mm)900
間口(mm)1700
梱包数7個
標準装備品棚板4枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)675×1800
関連資料製品仕様図(0.12MB)
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1699×792×1865
取扱説明書取扱・組立説明書(0.85MB)
扉形式引き戸
棚板調整ピッチ(mm)100間隔 15段階
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)846×435
必要ブロック数(個)6
「GボックスPP」に棚収納もすっきりできる資料整理ボックスが追加!。背面には棚からの取り出しに便利な指掛け穴付き。分類・整理に役立つ、背見出し紙付き。取り出し穴で差し替えもらくらく。A4ファイルや書類が収納できます。
サイズA4タテ
高さ(mm)312
材質(本体)再生PP
奥行(mm)262
グリーン購入法適合
洗浄水量(L)(小)4
仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm
付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2
セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm)
質量(kg)(U508C)32.0
バルブ径(Φmm)13
排水方式床排水
使用環境温度(℃)1~40
給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上
使用水水道水
関連資料寸法図 寸法図
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
厚手の冊子・書類も入れやすい広口ポケット/入り口が大きいので、カタログサイズの厚手の冊子・書類も出し入れがしやすくなっています。(厚み45mmまで)
3段ポケット/仕分けしやすい3段ポケット設計なので、用途に合わせて書類を分類して使うことができます。
折りたたみ構造/中身が少ないときは折りたたむことができるので、省スペースで使うことができます。
吊り下げフック付き/壁面に吊るしてご使用いただけます。
ラベルガイド/ラベルの貼り位置を揃えやすいガイド付きです。
カラー/家庭のインテリアやオフィス現場に馴染むカラーをラインアップしました。
用途浮かせてすっきりエア収納!書類やプリントの出し入れがしやすく、省スペースで使える壁掛けポケット。
材質本体:R-PP、フック:POM、ベルト:PE
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×85~158×560
質量(g)0.48
薄型ファイルや書類・雑誌などを机の上や本棚に整理・収納する際に便利です。収容物が傾きにくく、ブックエンドのように使用できます。
背幅が広く、仕切り付きでクリップボードや封筒の整理にも最適です。
丈夫で廉価な段ボール製で、組み立てもワンタッチです。
サイズA4-タテ
材質段ボール(古紙パルプ配合)
高さ(mm)312
奥行(mm)264
背幅(mm)150
収納幅(mm)142
再生材使用率(%)段ボール(古紙パルプ配合率86%)
進行中の文書の分類整理に最適。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。再生ポリスチレンを採用。使いやすいシンプルなフォルム。美しい色合いのカラーバリエーション。A3サイズの書類が収容できます。
サイズA3
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×340×57
材質ポリスチレン
耐荷重(kg)3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×342×64
2段・3段タイプは可動式です。
材質/スチール。
材質本体:スチール
種類3段
収納サイズA4
外寸法・幅(mm)241
外寸法・高さ(mm)152
外寸法・奥行(mm)338
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約4
材質ABS/PP
質量(g)108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。
種類オープン
仕様完成品
付属品棚板2枚
適合TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番520-6707
質量(kg)22
色ネオグレー
高さ(mm)1110
奥行(mm)400
間口(mm)880
最大積載量(kg)180
適合品番追加棚板:N-33
棚ピッチ(mm)30
設置形態上置き・下置き両用
均等積載量(kg/段)60
1台
¥42,980
税込¥47,278
20日以内出荷
最短1日で工事可能な軽量設計の一体構造型OAフロア。予め脚のついたブロック型のOAフロアを下地シートを敷いた床に敷き詰めるタイプのOAフロアです。軽量で施工が簡単なので、短期間で工事が可能です。多様化する情報ネットワークに対応した設計。500mm角のタイルカーペットを1枚はがすだけで配線の確認が可能です。高さは25mm、40mm、50mm、73mmタイプをご用意しています。
用途オフィス用床材
色ブラック
汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。軽量で連結も可能です。
材質PP
高さ(mm)44
均等耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.69MB)
換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。
色シルバー
ハネ径(cm)43.5
羽根枚数4
消費電力(W)(50/60Hz)60/65
機能首振り
風量調整3段階切替
関連資料(4.74MB)
1台
¥8,090
税込¥8,899
欠品中
ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質(スクリーン部)フィルム系
設置方式床置き式
アスペクト比4:3
住宅環境にマッチしたモダンでシンプルなデザインの国産収納庫です。
高さ(mm)1932
梱包数8個
標準装備品棚板2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本
取扱説明書取扱・組立説明書(1.93MB)
扉形式引き戸
棚板調整ピッチ(mm)100間隔 15段階
必要ブロック数(個)6
奥行(mm)550
間口(mm)892
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
【IP65】【VCTケーブル2m】【40000時間】フック形状だから2WAYで使える。従来の地面に置いて照らす方法に加え、単管パイプやはしごに引っかけることで上からの投光も可能になりました。ケーブルを巻いて収納できるので便利です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築、工事現場など。暗い場所での作業に。
材質ポリカーボネート、TPE、PA
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
電源AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)2
使用温度(℃)-10~40
保護等級IP65
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内/屋外
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)垂直方向110°、水平方向110°
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納
セット内容小物トレー(ホワイト)+タオルハンガーS
寸法(mm)150×60×55
最大積載荷重(g)1000
関連資料(0.11MB) (0.11MB)
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納
セット内容小物トレー(ホワイト)+タオルハンガーL
寸法(mm)350×60×55
最大積載荷重(g)1500
関連資料(0.11MB) (0.11MB)
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納
寸法(mm)150×95×55
最大積載荷重(g)1000
関連資料(0.11MB)
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。美しい質感のデラックスタイプ。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納
寸法(mm)290×111×71
タイプアルミ
最大荷重(kg)1.5
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納
寸法(mm)350×60×80
最大積載荷重(g)1500
関連資料(0.13MB)
横置型PE管ヘッダーボックス CHHB-CHS2-D
CHHB-CHS2-D 主要入付部材
対応機種OH-GシリーズDYタイプ
関連資料(0.08MB)
メーカー商品コード501171
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納
寸法(mm)150×60×80
最大積載荷重(g)1000
関連資料(0.13MB)
種類機器外置き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×370
1ピースが30kg以下の4分割構造(合計120kg以下)で構成されており、1人で搬入、設置、施工が可能です。従来工法で2日以上を要していた基礎工事がわずか10分程度で完了します。1階及び地表への設置に対しては、耐震クラスAを実現。アンカーを併用することでアスファルト舗装面でも耐震クラスSを確保しています。風速40m/sの「猛烈な風」の中でも十分な耐風圧強度を満足しています。四方のいずれからも露出配線できるような入線口を設けており、設置場所の調整や撤去時の原状回復が容易です。
用途日東工業製EV充電スタンドPit-2Gを掘削不要で基礎工事をする。
幅(mm)600
質量(kg)120
高さ(mm)150
奥行(mm)600
関連資料製品概要1(0.76MB) 製品概要2(0.71MB)
1セット(4枚)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
消毒液用ラックと案内板の2つの機能を兼ね備えた消毒案内板スタンド。ボトルを置くトレイ部分のサイズは幅20cm、奥行き8cmです。エントランスや多くの人が行き交う場所などでも邪魔にならない省スペース設計。
用途市販の手指消毒液のボトルを置き、ボード面には付属のマグネットバー2本でA4縦サイズ程度の用紙を掲示できます。オフィスや塾、店舗等での感染予防対策用に適した商品です。
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネットバー:スチール(粉体塗装)、マグネット 床設置面クッション材:フェルト
質量(kg)6
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×1010
関連資料組立説明書(0.9MB)
種類収納、外置き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×230×361
口数電源:6
有効深さ(mm)トレイ:129
広々とした開口スペースで暮らしに空間をプラスします。安心の国内生産で優れた耐久性を実現した物置です。
アルミ製の取っ手で、荷物を持っていても開け閉めがラクラク。
連動扉の採用で広々とした開口部を実現。
右開き・左開きのどちらも可能。
床板の耐荷重は600kg/m2と業界最高水準。
高さ(mm)2000
標準装備品棚板(大)2枚/転倒防止金具(アンカープレート)4本/ 鍵2本
扉形式引き戸
棚板調整ピッチ(mm)150間隔 10段階
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1043×383
スリムボディーの床置型。
仕様1人用/対人用
容量(L)(ドレンタンク)7
温度範囲(℃)運転:25~45
関連資料(43.87MB)
透明プラスチックの引出しは、外から書類を確かめることができる便利な整理ケースです。
H700のデスクサイドにぴったりサイズ。
A3判の資料がスッキリ収まる引出しサイズ。
(一部収納不可のフォルダーもあります。)
タテ・ヨコ2等分又は3等分に仕切ることができます。
種類引出し
仕様(プラスチック引出し)タイトルシール付
性能A3浅型1列14段
材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×700
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×312×35
材質(引出し)PS樹脂(再生20%)
材質(レール)PP樹脂(再生100%)
マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。
用途壁面収納
セット内容小物トレー(ホワイト)+フック+タオルハンガーL
寸法(mm)350×60×80
最大積載荷重(g)1500
関連資料(0.11MB) (0.11MB)
壁固定できない場所には、専用床置きスタンドを使って設置できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×283×185
適合品番KS-570AH、KS-570A専用
関連資料(0.03MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
エグゼクティブな雰囲気を纏う、エルゴノミックメッシュチェアです。
広く大きい座面はモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくい!
大型ヘッドレスト・可動肘置き・ランバーサポートなど充実の装備。
ジャケットハンガーも標準装備し、上着やコートなどを形崩れすることなく掛ける事ができます。
リクライニングは好きな位置で固定することができます。
用途OAチェアとして。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
付属品可動肘置き・ヘッドレスト・ジャケットハンガー
材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地
質量(kg)19.46
色黒
種類オフィスチェア
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×640~650×1160~1240
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×490
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.2MB)
ヘッドレストあり
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ