レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。
素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15
ラベル厚(mm)0.08
材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
色シルバー
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)0.15
粘着性より強く貼れる
入数5シート
シートサイズA4
適合プリンタレーザー、コピー、手書き
アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。
備品管理表示に最適な専用ラベルです。
タイプ備品管理
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色銀
エコマーク認定番号17 112 045
種類備品用ラベル
材質フィルム:OPP
ラベルサイズ(mm)28×40
フィルム寸法(mm)34×46
1袋(8片×7枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
高級感のあるフィルムのオリジナルラベルが作れます。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
粘着力しっかり貼れる
ラベルサイズ(mm)210×297
面付ノーカット
総厚(mm)0.15
余白なし
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料)
ラベル形状四角
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
お好みに合わせたデザインで御社オリジナルの名入れオイル交換シールが低ロットで製作可能です。
お客様のご希望のデザインでお作り致します!
寸法(mm)35×50
危険物の類別非危険物
サービス分類名入れ
1セット(400枚)
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

プリンタラベル 屋外用
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ
余白余白なし
ラベル形状四角
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。
耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。
最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。
本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)
質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く)
消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3
電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186
対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm
最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)
動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量
印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷
印刷方式熱転写方式
アズワン品番64-3782-58
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。
はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応(0.2MB)
適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
取扱説明書(1.8MB)
安全標識や注意喚起用のサインラベルの作成に便利!。耐水・耐光・耐久性に優れ、屋外でも使用できます。手軽にオリジナルなサイン表示が作れます。裏紙をはがしてすぐ貼れます。マグネットシートやスチロールボートに貼って使ってもOK!。ホワイトマット(つや消し)タイプ。
用途安全標識のラベル作成や、注意喚起のサインラベルの作成に。
シートサイズ(mm)210×297
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.16、(ラベル・カード部)0.08
取付方式シール
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)0.16
ラベル厚(mm)0.08
シートサイズA4
適合プリンタレーザー;コピー
粘着タイプしっかり貼れる
いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。
環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。
色ホワイト
規格FSCミックス認証紙
白色度(%)81
標準総厚さ(mm)0.13
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
エコマーク認定番号17 112 045
金属対応型のUHF帯・RFIDタグです(検証用10枚セット販売)。一般的なタグと異なり、金属に直接取り付けても読み取ることができます。強力両面テープ仕様で簡単に取付可能。塩ビシート被覆により、防水性と耐久性を担保しています。
用途金属製の固定資産管理、物流容器管理、レンタル・リース資産管理、工程管理など
仕様搭載IC:Impinj Monza R6-P、EPC(Bit):MAX 128、USER(Bit):MAX 64(※USERを64bitにした場合、EPCは最大96bitまでとなります。)
温度範囲(℃)(動作・温度)-20~+60
プロトコルEPCglobal Class1 Gen2準拠(ISO/IEC18000-63)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作周波数(MHz)920付近
シールタイプのステッカーです。
責任者の表示に適します。
材質エンビステッカー
寸法(mm)200×80
取付方式ステッカー
第7・8・9世代iPad用耐衝撃ハードケース。マグネットで固定可能な格納式スタンド内蔵。スクリーン保護フィルム付属。ペンシルホルダー付。資産管理票や各種ラベルなどの確認が可能。
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
第7・8・9世代iPad用ベストセラー耐衝撃ハードケース。ラバーバンパーが最大級の衝撃吸収性能を発揮。スクリーン保護フィルム付属。資産管理票や各種ラベルなどの確認が容易なポリカーボネート透明背面カバー。
色ブラック
対応機種第7・8・9世代iPad
タイプケース型
特性耐衝撃
材質ポリカーボネート
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
固定資産管理用ラベルです。
油性ボールペンや油性マジックで文字が書けます。
文字記入後、剥離紙を剥がしラミネートして下さい。
PET材料を使用しており、耐薬品性に優れています。
仕様●ラベルサイズ:30×65mm●基材色:銀マット●印刷色:黒●銀マットPET25μm+アクリル系粘着剤+PET25μmラミネート●※貼付面の油分・水・ゴミ等、取り除いてから貼付下さい。●1シート5枚付、4シート(20枚)入り
アズワン品番68-0498-24
1袋(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
強化エアセルコーナーが最大級の衝撃吸収能力を発揮する第7・8・9世代iPad用耐衝撃ハードケース。ステッチ補強されたフロントカバー。カバー裏面は画面を保護するマイクロファイバー素材を採用。スタンドは便利な2段階調節可能。資産管理票や各種ラベルなどの確認が容易。
色ブラック
対応機種第7・8・9世代iPad
タイプケース型
特性耐衝撃
1個
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
複雑な減価償却計算がカンタンにできる固定資産管理ソフト。資産管理から財務・税務申告まで、PCAソフト間の連動機能を強化し、業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力アップに貢献します。『PCAクラウド』への対応で、企業の成長に合わせてオンプレミス-クラウドの運用を柔軟に切り替えることが可能です。また親会社-子会社間でのマスター転送機能や、出向・転籍といった人事配置への対応、『システム管制センター』による管理工数の削減など、グループ企業での利用を考慮した設計となっています。SQL Server2014付属。2CAL。
対応OS【サーバーOS】Windows Server2016/2012またはR2/2008 SP2またはR2 SP1 【クライアントOS】Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー4GB以上
ディスク7GB以上必要 .NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium4以上
1個
¥679,800
税込¥747,780
9日以内出荷
薄型・軽量で持ち帰りに最適な耐衝撃ハードケース。簡単に装着できて、ノートブックモード⇔タブレットモードの切り替えも可能な複合一体成型による2ピース構造。表裏両面に透明なシェルを採用。資産管理票や各種ラベルなどの確認が容易。
対応機種NEC Chromebook Y2
タイプ手帳型
特性耐衝撃
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
病院会計準則に準拠した財務会計はもちろん、固定資産管理(減価償却伝票の一括起票も可能)や、支払管理機能、部門管理機能など全てを搭載した統合型パッケージソフトです。支払や手形、売掛・買掛、予算・資産管理。日常の管理や処理から決算、分析まで、病院会計実務に即して最適化されたシステム。公益財団法人 日本医療機能評価機構「病院機能評価」の評価項目に含まれる、経営分析/病院会計準則/予算管理など数々の機能を搭載しています。スタンドアロン版。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上
ディスクプログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く)
使用CPUPentium 4以上
1個
¥529,800
税込¥582,780
9日以内出荷
病院会計準則に準拠した財務会計はもちろん、固定資産管理(減価償却伝票の一括起票も可能)や、支払管理機能、部門管理機能など全てを搭載した統合型パッケージソフトです。支払や手形、売掛・買掛、予算・資産管理。日常の管理や処理から決算、分析まで、病院会計実務に即して最適化されたシステム。公益財団法人 日本医療機能評価機構「病院機能評価」の評価項目に含まれる、経営分析/病院会計準則/予算管理など数々の機能を搭載しています。ピア・ツー・ピア版。
対応OS【ホスト】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 【クライアント】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※ホスト及びドメイン環境でご利用いただく場合、ProまたはProfessional以上のエディションが必要です。Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上
ディスク【ホスト】プログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く) 【クライアント】100MB以上
使用CPUPentium 4以上
1個
¥779,800
税込¥857,780
9日以内出荷
Surface Go・Surface Go2・Surface Go3用対衝撃ケース。Surface Goにぴったりフィットする軽量EVAフォーム。キーボード・スタンドもケースをつけたまま使える。ミリタリーグレードの落下テストに合格-1.2メートル(4フィート)から26回落下。サーフェスペン収納スペース有り。スタンド部分は資産管理票や各種ラベルにもお使いいただけます。
対応機種Surface Go・Surface Go2・Surface Go3用
特性耐衝撃
1個
特価
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
薄型・軽量で持ち帰りに最適な耐衝撃ハードケース。簡単に装着できて、ノートブックモード⇔タブレットモードの切り替えも可能な複合一体成型による2ピース構造。表裏両面に透明なシェルを採用。資産管理票や各種ラベルなどの確認が容易。
対応機種Dell3100 11インチChromebook 2-in-1
タイプ手帳型
特性耐衝撃
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
薄型・軽量で持ち帰りに最適な耐衝撃ハードケース。簡単に装着できて、ノートブックモード⇔タブレットモードの切り替えも可能な複合一体成型による2ピース構造。表裏両面に透明なシェルを採用。資産管理票や各種ラベルなどの確認が容易。
対応機種Asus Chromebook C214
タイプ手帳型
特性耐衝撃
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
品番 - 494534(番号付き1 → 999)、494540 (番号付き1000 → 2999)、494556(番号付き3000 → 4999). 資産管理ラベル. 特長と利点. 接着式、ラミネート加工済み、耐摩耗性. 資産の購入及び移動の記録に使用. 過酷な環境での最適信頼性. 使用温度範囲: -20 → +70℃. 寸法 :58 x 22 mm
仕様固定タイプ = 接着剤テキストカラー = 黒背景色 = Whiteパック入り数 = 1000 → 2999長さ = 58mm幅 = 22mmテキストメッセージ = Asset Number
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1999個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
マイクロソフトSurfece Laptop SE専用耐衝撃ハードケース。強化エアセルコーナーが最大級の衝撃吸収能力を発揮するGumdrop最強の耐衝撃ハードケース。簡単に装着できる複合一体成型による2ピース構造。表裏両面に透明なシェルを採用。資産管理票や各種ラベルなどの確認が容易にできます。
特性耐衝撃
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
複雑な減価償却計算がカンタンにできる固定資産管理ソフト。資産管理から財務・税務申告まで、PCAソフト間の連動機能を強化し、業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力アップに貢献します。『PCAクラウド』への対応で、企業の成長に合わせてオンプレミス-クラウドの運用を柔軟に切り替えることが可能です。また親会社-子会社間でのマスター転送機能や、出向・転籍といった人事配置への対応、『システム管制センター』による管理工数の削減など、グループ企業での利用を考慮した設計となっています。
対応OSWindows10/8.1/7 SP1以降
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー4GB以上
ディスク7GB以上必要 .NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium4以上
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
複雑な減価償却計算がカンタンにできる固定資産管理ソフト。資産管理から財務・税務申告まで、PCAソフト間の連動機能を強化し、業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力アップに貢献します。『PCAクラウド』への対応で、企業の成長に合わせてオンプレミス-クラウドの運用を柔軟に切り替えることが可能です。また親会社-子会社間でのマスター転送機能や、出向・転籍といった人事配置への対応、『システム管制センター』による管理工数の削減など、グループ企業での利用を考慮した設計となっています。PCA固定資産にアドオンカスタマイズによる業務システムの拡張が可能な『PCA Client-API』をバンドル。
対応OSWindows10/8.1/7 SP1以降
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー4GB以上
ディスク7GB以上必要 .NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium4以上
1個
¥569,800
税込¥626,780
9日以内出荷
平成20年施行/昭和62年施行会計基準に対応した公益法人様向け財務会計ソフト『PCA公益法人会計DX』と、複雑な減価償却計算がカンタンにできる固定資産管理ソフト『PCA固定資産DX』のセット製品。業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力UPに貢献します。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク7GB以上 ※.NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium 4以上
1個
¥499,800
税込¥549,780
9日以内出荷
平成28年改正社会福祉法対応の社会福祉法人様向け財務会計ソフト『PCA社会福祉法人会計DX』と、複雑な減価償却計算がカンタンにできる固定資産管理ソフト『PCA固定資産DX』のセット製品。業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力UPに貢献します。
対応OSWindows 10/8.1/7 SP1
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー2GB以上
ディスク7GB以上 ※.NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium 4以上
1個
¥499,800
税込¥549,780
9日以内出荷
病院会計準則に準拠した財務会計はもちろん、固定資産管理(減価償却伝票の一括起票も可能)や、支払管理機能、部門管理機能など全てを搭載した統合型パッケージソフトです。支払や手形、売掛・買掛、予算・資産管理。日常の管理や処理から決算、分析まで、病院会計実務に即して最適化されたシステム。公益財団法人 日本医療機能評価機構「病院機能評価」の評価項目に含まれる、経営分析/病院会計準則/予算管理など数々の機能を搭載しています。「大臣ERPシリーズ」はODDS(OHKEN Direct Database Server)と呼ばれる、独自のモジュールを搭載し、最適な形で情報リソースを活用できるように、カスタマイズ面でのより一層の強化を図っています。ピア・ツー・ピア版。
対応OS【ホスト】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 【クライアント】Windows 10/8.1/7 SP1/Vista SP2 ※ホスト及びドメイン環境でご利用いただく場合、ProまたはProfessional以上のエディションが必要です。Windows RTには対応しておりません。スタンバイモードおよび休止モードには対応しておりません。64ビットOSに対応しております。
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー1GB以上
ディスク【ホスト】プログラム:約300MB以上、データ:一社あたり40MB以上必要(データベースサーバーを除く) 【クライアント】100MB以上
使用CPUPentium 4以上
1個
¥1,498,000
税込¥1,647,800
9日以内出荷
強化エアセルコーナーが最大級の衝撃吸収能力を発揮するGumdrop最強の耐衝撃ハードケース。簡単に装着できて、ノートブックモード⇔タブレットモードの切り替えも可能な複合一体成型による2ピース構造。表裏両面に透明なシェルを採用。資産管理票や各種ラベルなどの確認が容易にできます。
対応機種Lenovo Chromebook 300e
タイプ手帳型
特性耐衝撃
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
複雑な減価償却計算がカンタンにできる固定資産管理ソフト。資産管理から財務・税務申告まで、PCAソフト間の連動機能を強化し、業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力アップに貢献します。『PCAクラウド』への対応で、企業の成長に合わせてオンプレミス-クラウドの運用を柔軟に切り替えることが可能です。また親会社-子会社間でのマスター転送機能や、出向・転籍といった人事配置への対応、『システム管制センター』による管理工数の削減など、グループ企業での利用を考慮した設計となっています。別途SQL Serverが必要。3CAL。
対応OS【サーバーOS】Windows Server2016/2012またはR2/2008 SP2またはR2 SP1 【クライアントOS】Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー4GB以上
ディスク7GB以上必要 .NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium4以上
1個
¥869,800
税込¥956,780
9日以内出荷
複雑な減価償却計算がカンタンにできる固定資産管理ソフト。資産管理から財務・税務申告まで、PCAソフト間の連動機能を強化し、業務プロセスの効率化と生産性向上により企業競争力アップに貢献します。『PCAクラウド』への対応で、企業の成長に合わせてオンプレミス-クラウドの運用を柔軟に切り替えることが可能です。また親会社-子会社間でのマスター転送機能や、出向・転籍といった人事配置への対応、『システム管制センター』による管理工数の削減など、グループ企業での利用を考慮した設計となっています。別途SQL Serverが必要。2CAL。
対応OS【サーバーOS】Windows Server2016/2012またはR2/2008 SP2またはR2 SP1 【クライアントOS】Windows 10 Pro/10 Enterprise/8.1 Pro/8.1 Enterprise/7 SP1 Ultimate/7 SP1 Enterprise/7 SP1 Professional
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー4GB以上
ディスク7GB以上必要 .NETFramework4.6のインストールにさらに4.5GBの空き容量が必要
使用CPUPentium4以上
1個
¥539,800
税込¥593,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ