1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用。QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16
適合JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)
板厚(mm)1.6・W3/8
許容静荷重(kg)100
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
用途合成スラブ構造用
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用
吊ボルト径W3/8
仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。
幅(mm)デッキ/185
形式QLデッキ
許容静荷重(N[kgf])1323[135]
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
用途スーパーEデッキ専用
吊ボルト径W3/8
幅(mm)(デッキ)23
許容荷重(kg)100
形式Eデッキ
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
組立不要の一体構造。
独自の一体構造なので、作業性は抜群です。
取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。
仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。
デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。
コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用
許容静荷重(N[kgf])980[100]
使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
背面のコーナーも使用できるので凹凸の土間も手早くならすことかできます。
柄は折りたたみ式のため、持ち運びに便利です。
特殊アルミ角材柄はアルミ製で1000~1600mmの伸縮ができ90度に折りたたみができます。
用途モルタル・生コンクリート・その他土間材料のならし、延ばし作業に
材質アルミ材・伸縮柄
殺虫剤×忌避剤を使用しない虫除けグッズ
用途登山や釣り・アウトドアのリュック、帽子、服、靴
材質(本体)ABS
適合害虫蚊・コバエ・蜂等の小昆虫
材質(羽根)PET
利用場所屋外
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
殺虫剤×忌避剤を使用しない虫除けグッズ
用途キャンプ、ベランダ・軒先、ベビーカー、オープンカフェ・飲食店
材質(本体)ABS
適合害虫蚊・コバエ・蜂等の小昆虫
材質(羽根)PET
利用場所屋外
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合吊りボルトW3/8
オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに
材質PVC
本体寸法(cm)12×11
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])294[30]
材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
スーパーEデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合ボルト径W3/8
仕様日鐵住金建材スーパーEデッキEZ50・75専用
許容静荷重(N[kgf])294(30)
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード