高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
立ち上がりのはやい速暖タイプです。自動首振り機能で左右まんべんなく暖められます。丈夫で長持ち、スチールボディ。強・弱の2段階切替式。
用途遠赤カーボンヒーター、遠赤外線ストーブ、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、タワー型電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(kg)3
消費電力(W)(弱)450、(強)900
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット
機能自動首振り機能
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×638
出力切替2段階切替
シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。
ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。
直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。
運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。
ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。
優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。
ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。
方式遠赤外線輻射式
使用可能温度範囲-10~23℃
小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
材質(本体)スチール、(ベース)PP
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒OFFスイッチ
電源コード(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365
発熱体石英管ヒーター 2本
運転モード強/弱(上下ヒーター切替可)
出力切替2段階切替
驚きの0.2秒速暖ですぐあたたかい!左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。転倒オフスイッチ搭載。本体が倒れると自動で電源電源がOFFになります。シンプルなボタン配置で初めての方でも簡単に操作が可能です。
用途ヒーター、ストーブ、暖房として。すぐにあったまるヒーター。暖房/電気暖房/グラファイトヒーター/カーボンヒーター/ヒーター/電気ストーブ/暖房/遠赤外線/速暖/スリム/首振り/首ふり/自動/左右/省スペース/スリム/シンプル/足もと暖房/キッチン/リビング/脱衣所/寝室/超速暖
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
安全装置転倒オフスイッチ
保証期間1年
発熱体グラファイトヒーター
らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席
テーマパーク・イベント会場などの局所暖房
種別赤外線:遠赤外線
材質アルミニウム
色ブラック
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し)
ケーブル長(m)1.8
ヒーターハロゲンヒーター
電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱)
防水保護等級IPx5(生活防水)
床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。
連数天吊1連
プラグなし
電源コードなし
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)5
タイプ1連タイプ
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。
本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。
操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)1.1
色ホワイト
消費電力(W)400
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
質量(kg)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)380×330×40
アズワン品番64-8107-91
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
赤外線放射熱により広範囲へのワイドな暖房が得られる。
スペースを取らないコンパクトサイズ、小スペースでもラクラク設置可能。
5つの安心安全装置内蔵:対震自動消火装置、炎監視制御装置、過熱防止装置、過負荷保護装置、停電安全装置。
用途建築現場・内装工事・公会堂・集会場等の暖房に、灯油ヒーター・ジェットヒーター・業務用ヒーター・スポットヒーターとして、塗装現場やコンクリート養生などの乾燥用として
燃料タンク容量(L)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×580×570
材質スチール、樹脂
質量(kg)14.5
電源(V)単相100(50/60Hz)兼用
コード長さ(m)2
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量(L/h)1.78
点火方式高圧放電点火方式
運転音(dB)67
保証期間お買い上げ日より1年
熱出力(kw)17
燃焼持続時間(h)7
アズワン品番64-7672-64
暖房の目安(木造)約15坪、(コンクリート)約20坪
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
タイプ2連タイプ
電源三相200V
電源コード(m)5
プラグなし
天吊りや壁掛けすることができる専用の金具が標準装備してます。床面での設置ではないので、作業スペースなどへの邪魔になりません。
トラスコ品番776-2143
質量(kg)25
電源(V)3相200
消費電力(kW)1.5~3.0(4段階)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)996×312×566
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
じんわり遠赤外線のスポット暖房。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。持ち運びやすいコンパクトサイズ。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
仕様運転切替:入/切
質量(kg)1.2
色ホワイト
消費電力(W)500
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.8
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×17.1×53.3
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。
3段積み機能ですっきり収納。
16時間連続燃焼可能(弱燃焼時)
瞬時消臭システム搭載。
折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。
タンク容量(L)22.5
トラスコ品番468-9259
質量(kg)32(タンク空時)
電源(V)単相100
燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76
首振角度(°)上方40~下方5
暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2)
暖房の目安(木造)約22坪(68m2)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677
吐出量(m3/min)(温風)2
燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16
運転音(dB)(A)強/60、弱/58
放熱板(Φmm)337
熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護
使用環境温度(℃)-10~20
遠赤外線ヒーター用の反射笠です。
反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途遠赤外線ヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
電源コード(m)3
左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り
質量(kg)1.8
消費電力(W)700
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
保証期間メーカー保証:1年
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57
出力切替強(700W)/弱(350W)
首振り左右
速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途屋内外作業の暖房として。
仕様強弱切替機能付
トラスコ品番5681193
材質(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物
質量(kg)4
電源(V)単相100
消費電力(W)600/1200(切替式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329
電源コード(m)1.8
消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.2
1台
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。
用途冬場の寒さ対策。
トラスコ品番109-9104
アズワン品番64-9623-60
1台
¥49,480
税込¥54,428
当日出荷
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。
「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番100-3192
質量(kg)19.8
タイプ3連タイプ
電源三相200V
電源コード(m)5
プラグなし
消費電力(kW)4.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
【5秒で速暖!】お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
スイッチを入れてから約5秒で暖かくなるので、すぐに暖かさがほしいときに活躍します。
脱衣のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。
軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
色アイボリー
質量(g)2300
電源(V)AC100
消費電力(W)800
コード長さ(m)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377
ヒーター(W)石英管400×2
安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置
運転弱:400W、強:800W
1台
¥6,490
税込¥7,139
欠品中
保管時、本体をホコリから守ります。
用途遠赤外線電気ヒーター「ほかっとe」収納カバー。
材質塩ビ梨地
品名収納カバー
遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。燃焼しないから空気を汚しません。転倒OFFスイッチを標準装備しています。
トラスコ品番776-4014
質量(kg)22
電源(V)三相200
本体寸法(mm)奥行365
本体寸法(mm)高さ1030
プラグなし
消費電力(kW)4.5
標準消費電力料金(円/h)72
1台
¥189,000
税込¥207,900
当日出荷
赤外線放射熱と温風の効果で遠くまで暖かさを運び、強弱2段燃焼。
瞬時消臭システム搭載で収納時、3段まで積むことができます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):(点火時)AC100V(102/92W)、(燃焼時)AC100V(86/76W)
質量(kg)32
径(Φmm)(放熱ディスク)337
油タンク容量(L)22.5
燃料消費量(L/h)1.8(強)、1.4(弱)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677
適合面積(m2)(暖房)木造:57~68/コンクリート:79~95
吐出量(m3/min)(温風)2
使用環境温度(℃)-20~40
熱出力(kw)17(強)、13.4(弱)
燃焼持続時間(h)12.5(強)、16(弱)
運転音(dB)(A)60(強)、58(弱)
熱出力(kW[kcal/h])15000(強)、11700(弱)
温風吐出角度(°)上方40~下方5
1台(32kg)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
取っ手を持ち楽に移動できる様になります。
用途SHE-10A-1、SHE-15A-2用
仕様スイデン 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品
トラスコ品番163-1850
1台
¥2,990
税込¥3,289
翌々日出荷
高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。
防滴つまみ採用。
底面すべり止め付き。
用途グラファイトヒーター・遠赤外線ヒーター・遠赤外線ストーブ・電気ストーブ・電気ヒーター・遠赤グラファイトヒーターとして、事務所の補助暖房・脱衣所暖房・トイレ暖房・洗面所暖房・更衣室暖房として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8
質量(kg)1.6
発熱体グラファイトヒーター
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年・ヒーター2年
電源(V)AC100(50/60Hz)
仕様【切替スイッチ】200W/400W
超速暖ですぐあたたかい。高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能に。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。2.3mロングコード採用。防滴つまみ採用。底面すべり止め付き。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:2.3
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×54.8
出力切替200/400W
大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。
消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L)45
トラスコ品番171-8329
質量(kg)65
電源(V)単相100
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)2.7(最小)~4.1(最大)
消費電力(W)(50/60Hz)100/113
首振角度(°)自動左右首振方式 左右30°上方5°~45°
暖房の目安(コンクリート)134畳
暖房の目安(木造)96畳
本体寸法(mm)奥行545
本体寸法(mm)高さ1050
本体寸法(mm)幅1195
燃焼持続時間(h)11~16
発熱量(kW/h)26(最小)~39(最大)
1台
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
【効率的に熱を伝える6層設計】
炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。
新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。
表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。
【トップクラスの最高温度】
最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。
またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。
※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。
【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】
製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに!
脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。
アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。
左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。
【3段階の温度調節】
High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃)
シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。
外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。
【安心・安全設計の自動OFF機能】
連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心!
本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7
質量(kg)約2.9
電源AC100V (50/60Hz)
消費電力(W)最大200
ケーブル長(m)約1.4
連続使用時間(時間)3
材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。4段階切替(250・500・750・1000W)でお好みの暖かさに設定可能。約130度の範囲の手動首振り運転に対応。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。操作部はスイッチの切り替えがしやすいダイヤル式。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
質量(kg)2.7
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.5
安全装置二重安全転倒オフスイッチ
保証期間本体1年/ヒーター2年
発熱体グラファイトヒーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×61
出力切替250/500/750/1000W
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。
灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式
周波数(Hz)50/60共通
電源単相100V
タンク容量(L)30
60dBの静音設計です。
持ち運びに便利な取っ手付です。
ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)10
質量(kg)15
電源単相100V
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×538×587
発熱量(kW[kcal/h])13/h
燃焼持続時間(h)7
VAL6KBS専用の放熱ディスクです。
トラスコ品番185-4421
適合機種VAL6KBS
材質SUS302B、ステンレス
径(mm)Φ562
1個
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L)57
トラスコ品番459-9403
質量(kg)40
電源(V)単相100
燃焼方式ノズル噴霧方式
燃料消費量(L/h)3.8/2.9
消費電力(W)(50/60Hz)55/49
首振角度(°)上方20
暖房の目安(コンクリート)127畳(211m2)
暖房の目安(木造)92畳(152m2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×703×884
燃焼持続時間(h)15~19
発熱量(kW/h)(強)37、(弱)28
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ