247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

溶接面用遮光プレート。 軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質ポリカーボネート 規格JIS T8141 タイプJIS規格品 質量(g)15 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接 仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品 材質/仕上ポリカハードコート 寸法・サイズ(mm)50×105
1パック(2枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。 紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。 ガラスの飛散防止に。 厚さ(mm)0.077 透明 長さ(m)1.8 透過率(%)(日射)52 紫外線透過率1%以下
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:カメラ●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能) アズワン品番68-2103-27
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明片面テープ(可視光線透過84%)でありながら、紫外線を99%以上吸収、かつ赤外線も90%以上カットし遮熱効果をもたらす画期的な製品です。粘着面には剥離フィルムが付いています。
用途透明性の求められる部分の遮熱。 仕様紫外線カット 材質基材:多層ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 透明 長さ(m)30 粘着力8.0N/25mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0796
1巻
12,900 税込14,190
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダークグレーのフレームがフレーム周辺からの溶接光の侵入を防ぎます。 二眼形遮光保護めがねタイプでは軽量タイプ
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類JIS規格品 仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用 規格JIS T8141 機能上下ひさしサイド付、レンズ交換可 材質(レンズ)ポリカレンズ 特性メガネ併用可 質量(g)39 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145 材質(フレーム)プラスチック
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。 透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。 可視光線透過率(%)0.3 紫外線カット99% 熱線カット率(%)99
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3M(スリーエム)断熱フィルム
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。 2018年トラスコ掲載ページ9 0853 材質ポリエステルフィルム シルバー 可視光線透過率(%)20 紫外線透過率0% 日射透過率(%)15
1枚ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面のミラーコーティングが熱をカットし、眼球の乾き(ドライアイ)を軽減します。 赤外線カット、UVカットタイプです。 メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。 ANSI Z87適合品です。
用途エアプラズマ切断、ガス切断作業。 種類遮光メガネ 仕様ポリカレンズ タイプメガネ併用可 規格ANSI 規格適合 質量(g)50 材質(レンズ)ポリカーボネート(PC)/ハードコート
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。運転席や助手席の窓にも保安基準を守りながら紫外線をカットし、お肌の日焼けを防ぐことができる透明タイプです。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07 透明 吸収量日射/23% 透過率(%)日射/70 可視光線透過率(%)89 紫外線遮断率(%)99 赤外線遮断率(%)69 反射率(%)日射/7 遮蔽係数0.89
1巻(3m)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



接面用遮光プレート。 耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質ガラス 質量(g)34 規格JIS T8141 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)76
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。赤外線をカットする遮光防災面です。ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度#8(TBM-500W)から#11(TBM-503W)までの溶接、溶断作業に。(二重合わせ時) 種類かぶりタイプ 遮光度前プレート#9 材質面体:ポリカーボネート(PC)樹脂、ヘッドギア:プラスチック 質量(g)380 2018年トラスコ掲載ページ7 0348
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼って剥がせるガラス用遮熱シート(ZERO SHEET) ZERO 動画あり
貼って剥がせる窓ガラス用遮熱シート。粘着剤(ノリ)が付いていない、水だけでガラスに密着する自己吸着効果のあるシートです。貼付後はシート全面でガラスに密着して剥がれませんが、不要になれば簡単に剥がせます。〈紫外線の侵入を約99%カット〉シミ、ソバカスなどからだへの影響を防ぎ、壁、フローリング、カーペット、カーテン、家具、商品やカタログなどの日焼けや劣化を防ぎます。〈近赤外線の侵入を約70%カット〉肌を刺すようなジリジリ感や太陽熱の侵入を抑えます。窓際の温度上昇を押えますので冷房機器使用量が減り約20%の省エネ効果が期待できます。〈飛散防止効果〉台風などの飛来物による窓ガラスの飛散防止。厚さ3mmの透明板ガラスに貼付、180cmの高さから1040gの鉄球をガラス中央部へ自然落下させてもガラスにひび割れ、破損が発生しなかった。〈結露軽減効果〉ZEROSEET施工ガラスには表面に薄っすらと水滴が付着している程度で、結露発生量では約20%の軽減効果があった。きれいに剥がすことが出来るので、賃貸物件でも安心して使用することができます。推奨できるガラス/透明板ガラス、透明複層ガラス(但し2m2未満)、網入りガラス(但し1m2未満)などの平らな面
用途紫外線カット、近赤外線カット、ガラスの飛散防止、結露軽減効果 材質シート/軟質塩化ビニール、透明保護フィルム/PETフィルム 透明 耐熱温度(℃)60
1セット(2枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明和グラビア網戸遮熱
網戸遮熱、遮熱効果で夏場の電気代を節約。マジックテープで簡単取付。
用途遮熱効果:-18℃、紫外線カット:77%、赤外線カット:62%、夏場の冷房負担:33%軽減、優れた目隠し効果 材質本体:ポリエチレン、保護フィルム:ポリプロピレン、(付属)面ファスナーパイル:ポリプロピレン、ベース:ナイロン、裏面:アクリル系粘着剤 SL 関連資料(1.99MB)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷付防止、耐衝撃性、紫外線・赤外線カットプラスチックレンズ使用。めがね併用可。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 種類遮光メガネ 仕様スパッタが付きにくいハードコートレンズ使用 質量(g)42 規格JIS T8141 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×51×149 機能上下ひさしサイド付、つる調節可、レンズ交換可 材質(フレーム)プラスチック 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

曇り止め加工、紫外線・赤外線カットシートレンズ使用。めがね併用可。レンズ交換可。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 仕様防曇加工レンズ使用 質量(g)81 規格JIS T8141同等品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76 機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)プラスチック
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光・遮熱フィルム モノタロウ 動画あり
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m)0.96 長さ(m)2 厚さ(mm)0.065 材質ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%)13.7 粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%)3.7 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB) 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50.1 日射反射率(%)6.6 日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。・Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は広角(102°)です。
仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120 寸法(mm)約25×24×12.4、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm) 質量(g)4 角度(°)FoV:横 102、縦 67 センサーSONY IMX708 12MP 時間最大露出:112秒 解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル 焦点距離(mm)2.75 F値2.2 オートフォーカス機械式オートフォーカス 光学方式サイズ:1/2.43インチ 被写界深度(mm)約50~∞ レンズマウントなし ピクセル1.4 μm×1.4 μm
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
混率(%)ポリエステル100 生地デュスポ 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
1着
4,900 税込5,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

遮光性と反射効果の高いメタリックタイプ。 近赤外線カット効果が高く、遮熱性能に優れています。 また、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)15 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)94 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.25 日射透過率(%)12 日射反射率(%)55 日射吸収率(%)33 可視光線反射率(%)61
1枚(1m)
8,998 税込9,898
翌日出荷

ベランダにあるサンダルを雨やほこりから守るかわいいフタバの付いたカバー。排気フードがあるのでドーム内の温度上昇が軽減され、サンダルが熱くなりにくい。カバーにはUVカットと赤外線カット作用があり、サンダルの色落ちや傷みを防ぐ。持ち手が長いので、カバーを取るときに腰をかがめなくてもOK。
材質スチロール樹脂、ポリプロピレン、ステンレス 寸法(cm)約25.5×31.5×高さ43.5 耐熱温度(℃)約70~120
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタを搭載し、可視光のみを受光します。また、画角は標準(66°)です。【内容物】。 1 x Raspberry Pi カメラモジュール V3。 1 x FPCケーブル(15ピン-22ピン)。 1 x FPCケーブル(15ピン-15ピン)
仕様標準的な対応ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120 寸法(mm)約25×24×11.5、センサ画像エリア:6.45×3.63(対角7.4 mm) 質量(g)4 角度(°)FoV:横 66、縦 41 センサーSONY IMX708 12MP 時間最大露出:112秒 解像度センサ:4608×2592ピクセル、静止画像:11.9メガピクセル 焦点距離(mm)4.74 F値1.8 オートフォーカス機械式オートフォーカス 光学方式サイズ:1/2.43インチ 被写界深度(mm)約100~∞ レンズマウントなし ピクセル1.4 μm×1.4 μm
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

1着
4,900 税込5,390
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタイリッシュなデザイン。 レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。 赤外線もカットします。 レンズ下部に度数入りのレンズがついています。 現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色 機能つる伸縮可 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカハードコート 調整機能長さ調整可
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接・溶断作業に使える遮光二重防災面です。 赤外線をカットする遮光防災面です。 ANSI Z87+適合品です。
用途遮光度11#までの溶接、溶断作業。 寸法(縦×横×奥行)(mm)210×145×75 質量(g)380 トラスコ品番300-0885 材質(ヘッドギア)プラスチック プレート寸法(mm)25×97×140(前プレート) 遮光度(メイン面体(大)/前プレート(小))#3.0/#9(ANSI) 材質(面体)ポリカーボネート(PC)樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

冨士電球工業メタハラ船上灯 MAX
ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。 従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。 イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 安定器を選ばない 安全を最優先させた設計と品質。 バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
電流(A)14 電圧(V)AC230 口金E39 全光束(Lm)3690000 定格出力(W)3000 ランプ効率(Lm/W)123 安定器必要
1本
44,980 税込49,478
5日以内出荷

ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。 従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。 イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 安定器を選ばない 安全を最優先させた設計と品質。 バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
電流(A)14 電圧(V)AC230 口金E39 全光束(Lm)3690000 定格出力(W)3000 ランプ効率(Lm/W)123 安定器必要
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷

冨士電球工業メタハラ船上灯
ナイスランプ スマートでコンパクト メタルハライド船上灯の新しい形です。 従来品に比べ約1/3の小径化、約1/2の軽量化とすることで、振動や風によるバルブの破損を防ぎ、移動や保管時の取扱いが容易です。 しかもバルブに石英ガラスを採用したことにより、点灯時の雨水や波による破損の心配がありません。 イカ釣り集魚灯などで使用されるもっとも発光効率が高いランプです。 安定器を選ばない 安全を最優先させた設計と品質。 バルブに赤外線カットガラスを採用しています。
電圧(V)AC230 口金E39 色温度(K)4800 安定器必要
1本
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Raspberry Pi用カメラモジュールです。LinuxをインストールできるRasbperry Piの全モデルで使用可能です。Raspberry Pi カメラモジュール V2.1からイメージセンサが変更され、800万画素から1200万画素になりました。本製品は赤外線カットフィルタが搭載されていません。照明用の赤外線LEDと併用することで、暗闇での写真および動画撮影が可能です。また、画角は標準(66°)です。カメラモジュール V3は、感応光の違い(可視光のみ / NoIR)と画角の違い(標準 / 広角)で計4種類あります。フラットリボンケーブルによるRaspberry Piコンピュータボード上の15ピンMIPIカメラシリアルインターフェイス(CSI)コネクタS5への接続
仕様●FoV:横 66°、縦 41°●センサ画像エリア:6.45 x 3.63 mm(対角7.4 mm)●ビデオモード:1080p50 / 720p100 / 640×480p120●ピクセルサイズ:1.4 μm x 1.4 μm●光学サイズ:1/2.43インチ●最大露出時間:112秒●静止画像解像度:11.9メガピクセル 質量(g)4 センサーSONY IMX708 12MP 解像度センサ:4608×2592ピクセル 焦点距離(mm)4.74 F値1.8 サイズ(mm)約25 × 24 × 11.5 オートフォーカス機械式オートフォーカス 被写界深度(mm)約100~∞ レンズマウントなし
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット 素材デュスポ:ポリエステル100%
1セット
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
混率(%)ポリエステル100 生地デュスポ 材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:プラスチック(引き手 金属)
1着
5,900 税込6,490
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)