高い可視光線透過率を維持し、熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットするフィルム。室内の温度上昇を抑制します。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)68
可視光線透過率(%)86
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.85
熱貫流率(W/m2・K)5.8
日射熱取得率0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
太陽の日ざしを効果的にカット。
お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブルー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)64
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.89
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.78
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)19
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.73
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.64
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはダークブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)24
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.74
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.65
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトブロンズ。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)51
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.84
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.74
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
建物の外観や室内のインテリアに合わせて選べるカラーフィルム。本商品のカラーはライトグレー。熱エネルギーの高い赤外線域を大幅にカットし、室内の温度上昇を抑制します。日射の調整も可能です。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途日射調整。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)77
可視光線透過率(%)42
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.81
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.71
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード