271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

遠赤外線カーボンヒーター YAMAZEN(山善) 動画あり
立ち上がりのはやい速暖タイプです。自動首振り機能で左右まんべんなく暖められます。丈夫で長持ち、スチールボディ。強・弱の2段階切替式。
用途遠赤カーボンヒーター、遠赤外線ストーブ、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、タワー型電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 質量(kg)3 消費電力(W)(弱)450、(強)900 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット 機能自動首振り機能 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×320×638 出力切替2段階切替
1台
7,490 税込8,239
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用 天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12) 機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
1台
49,900 税込54,890
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルタイプはワンタッチで縦・横にヒーター向きを切替可能です。 ネジやロックは必要なく手動で簡単に変更できます。 直線的に温めたい場合は縦向き、広範囲を温めたい場合は横向きと用途に合わせ使い分けられ1台2役になります。 運転中はスイッチが点灯しますので切り忘れを防止できます。 ツイン・トリプルタイプはキャスター標準装備。取っ手を持ち楽に移動できます。 優れた赤外線ヒーター。人体にもっとも吸収されやすい3~20ミクロンの波長で身体の芯から温まります。 ロータリースイッチ採用の新モデル
用途工場・倉庫・事務所などに最適。 方式遠赤外線輻射式 使用可能温度範囲-10~23℃
1台
37,869 税込41,656
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
電源コード(m)3
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)遠赤外線ヒーター パルサーモ
質量(kg)1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)380×330×40 アズワン品番64-8107-91
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 材質(本体)スチール、(ベース)PP 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置転倒OFFスイッチ 電源コード(m)約1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365 発熱体石英管ヒーター 2本 運転モード強/弱(上下ヒーター切替可) 出力切替2段階切替
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率面状放射加熱で、短時間で均一な加熱・乾燥が可能です。急熱・急冷による破壊の恐れがありません。経年劣化による放射率の低下がありません。他社メーカー品との互換性があります。
用途樹脂シート成形、塗装乾燥、焼き付け用。 付属品取付金具1個
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 種別赤外線:遠赤外線 材質アルミニウム ブラック 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1000(強弱の切り替え無し) ケーブル長(m)1.8 ヒーターハロゲンヒーター 電源プラグ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 防水保護等級IPx5(生活防水)
1台
35,900 税込39,490
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)5 タイプ1連タイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。 連数天吊1連 プラグなし 電源コードなし
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。 本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。 軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。 操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 質量(kg)1.1 ホワイト 消費電力(W)400 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置二重安全転倒オフスイッチ 保証期間本体1年/ヒーター2年 発熱体グラファイトヒーター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで縦・横にヒーターの向きを変更できます。転倒安全スイッチを内蔵しています。転倒時・異常加熱時に運転が停止する安全装置を内蔵しています。70周年記念モデルです。運転中はランプが点灯します。
用途冬場の寒さ対策。 トラスコ品番109-9104 アズワン品番64-9623-60
1台
49,480 税込54,428
当日出荷

驚きの0.2秒速暖ですぐあたたかい!左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。転倒オフスイッチ搭載。本体が倒れると自動で電源電源がOFFになります。シンプルなボタン配置で初めての方でも簡単に操作が可能です。
用途ヒーター、ストーブ、暖房として。すぐにあったまるヒーター。暖房/電気暖房/グラファイトヒーター/カーボンヒーター/ヒーター/電気ストーブ/暖房/遠赤外線/速暖/スリム/首振り/首ふり/自動/左右/省スペース/スリム/シンプル/足もと暖房/キッチン/リビング/脱衣所/寝室/超速暖 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 安全装置転倒オフスイッチ 保証期間1年 発熱体グラファイトヒーター
1台
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

じんわり遠赤外線のスポット暖房。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。持ち運びやすいコンパクトサイズ。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 仕様運転切替:入/切 質量(kg)1.2 ホワイト 消費電力(W)500 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.8 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×17.1×53.3
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

左右自動首振り搭載。遠赤外線カーボンヒーター出力2段階。転倒オフスイッチ搭載。遠赤外線が素早く、直接体を温めます。温風を送るファンを使用しないため、静音かつホコリを巻き上げません。
用途電気ストーブ、電気ヒーターとして。脱衣所、寝室、リビング、子ども部屋、エアコンとの併用、足元暖房、リビング暖房などに。コンパクト 軽量 暖房機 脱衣所 トイレ 洗面所 オフィス カーボンヒーター スリムカーボンヒーター スリムヒーター 縦型 ストーブ 左右首振り 質量(kg)1.8 消費電力(W)700 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 電源コード(m)約1.8 保証期間メーカー保証:1年 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)22×22×57 出力切替強(700W)/弱(350W) 首振り左右
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線ヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途遠赤外線ヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
1枚
6,898 税込7,588
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーツヒーターは、近赤外線放射による加熱方式です。投入電力の85%以上が赤外線になって効率よく加熱します。 標準ヒーターは、色温度が2500K になるように製作しており、赤外線波長領域は約1.2μm をピーク波長に分布しています。 この赤外線波長は、人体や水、プラスチックの吸収波長にほぼ一致しますのでその物質を効率よく加熱可能です。 しかも通電開始とほぼ同時に発熱する立ち上がりの速いヒーターです。
用途高分子化合物(特に合成樹脂材料)の乾燥や硬化、軟化等の熱処理、塗装、メッキ、接着剤の製造工程、仕上げにご使用いただけます。 仕様端子部:耐熱リード線 色温度(K)2500 最高耐熱温度(℃)(端子部)200 平均寿命(時間)5000 (色温度2500K における連続通電条件での目安)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

速暖性に優れています。転倒時自動遮断機能付です。フレームにハンドルがついており簡単に持ち運びが可能です。遠赤外線の強さを2段階で切替可能です。
用途屋内外作業の暖房として。 仕様強弱切替機能付 トラスコ品番5681193 材質(本体・フレーム)鉄、(発熱部)炭素化合物 質量(kg)4 電源(V)単相100 消費電力(W)600/1200(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×404×329 電源コード(m)1.8 消費電力(kW)(50/60Hz)0.6~1.2
1台
30,900 税込33,990
当日出荷

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
タイプ2連タイプ 電源三相200V 電源コード(m)5 プラグなし
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番100-3192 質量(kg)19.8 タイプ3連タイプ 電源三相200V 電源コード(m)5 プラグなし 消費電力(kW)4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

保管時、本体をホコリから守ります。
用途遠赤外線電気ヒーター「ほかっとe」収納カバー。 材質塩ビ梨地 品名収納カバー
1枚
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線放射熱と温風の効果で遠くまで暖かさを運び、強弱2段燃焼。 瞬時消臭システム搭載で収納時、3段まで積むことができます。
仕様定格電圧及び消費電力(50/60Hz):(点火時)AC100V(102/92W)、(燃焼時)AC100V(86/76W) 質量(kg)32 径(Φmm)(放熱ディスク)337 油タンク容量(L)22.5 燃料消費量(L/h)1.8(強)、1.4(弱) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 適合面積(m2)(暖房)木造:57~68/コンクリート:79~95 吐出量(m3/min)(温風)2 使用環境温度(℃)-20~40 熱出力(kw)17(強)、13.4(弱) 燃焼持続時間(h)12.5(強)、16(弱) 運転音(dB)(A)60(強)、58(弱) 熱出力(kW[kcal/h])15000(強)、11700(弱) 温風吐出角度(°)上方40~下方5
1台(32kg)
139,800 税込153,780
翌々日出荷

【5秒で速暖!】お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。 スイッチを入れてから約5秒で暖かくなるので、すぐに暖かさがほしいときに活躍します。 脱衣のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。 軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。
アイボリー 質量(g)2300 電源(V)AC100 消費電力(W)800 コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377 ヒーター(W)石英管400×2 安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置 運転弱:400W、強:800W
1台
6,490 税込7,139
当日出荷

取っ手を持ち楽に移動できる様になります。
用途SHE-10A-1、SHE-15A-2用 仕様スイデン 遠赤外線ヒーター オプションキャスターセット品 トラスコ品番163-1850
1台
2,990 税込3,289
翌々日出荷


らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)1.6 シルバー 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/500(強弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
85,900 税込94,490
3日以内出荷

指1本で速暖。持ち運び便利な屋外用ヒーター。優れた防塵・防水性・耐衝撃性。簡単に取り付けられるので、あらゆるシーンで使える。
用途屋外の作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。屋外用ヒーター、屋外暖房、電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブとして。 ブラック コード長さ(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年
1台
55,900 税込61,490
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90 質量(kg)2.2 材質筐体主要/アルミニウム 電源(V)100 50/60Hz 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) ケーブル長(m)約2 消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替) 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵 ヒーターカーボンヒーター 種別赤外線:遠赤外線
1台
90,900 税込99,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。燃焼しないから空気を汚しません。転倒OFFスイッチを標準装備しています。
トラスコ品番776-4014 質量(kg)22 電源(V)三相200 本体寸法(mm)奥行365 本体寸法(mm)高さ1030 プラグなし 消費電力(kW)4.5 標準消費電力料金(円/h)72
1台
189,000 税込207,900
当日出荷

ケツト科学研究所FD-660用赤外線ヒーター
RoHS
適合本体FD-660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) 用三脚ポール
用途作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、ストーブ、ヒーターとして。 質量(kg)9.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)992×120×120 取付可能寸法(mm)Φ45
1個
21,900 税込24,090
5日以内出荷

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)本体/2.2、スタンド/8.5 高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/700/500(L3/L2/L1:強中弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)893×130×90 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 柱スタンドの直径(mm)450 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能衝撃センサー、過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
99,900 税込109,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。 質量(kg)5.5 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)700 電源コード(m)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491 保証期間お買い上げ日より3年 タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間 暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
1台
42,900 税込47,190
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーボンヒーターの速暖性とシーズヒーターの遠赤外線効果を兼ね備えたハイブリッドタイプ。左右の首振り運転に対応。3段階のパワー切替が可能。300W:中央のカーボンヒーターに通電。750W:中央のカーボンヒーターと片方のシーズヒーターに通電。1200W:全てのヒーターに通電。本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター シーズヒーター 電気ヒーター 速暖 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 質量(kg)3.5 マットホワイト 消費電力(W)300/750/1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:1.5 安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット 機能首振り 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×64.5
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷



らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5 シルバー 高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/500(強弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 柱スタンドの直径(mm)450 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
99,900 税込109,890
3日以内出荷

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5 シルバー 高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/500(強弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 柱スタンドの直径(mm)450 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
95,900 税込105,490
3日以内出荷