「赤外線反射 シート 透明」の検索結果

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス用遮熱シート アサヒペン 動画あり
太陽の日ざしを効果的にカット。 お部屋の雰囲気を明るくします。 吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。 粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。 紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。
適合透明ガラスの平らな面、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面 材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエスエル 不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのくもり面、型板ガラスの凹凸面、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、60℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。透明性も高く、キズにも強いシルフィードは長期間にわたって持続します。色の濃さに関係なく、紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。シーフィールドは色むらのない均一な厚みのフィルムによって、美しい仕上がりと歪みのないクリアな視界をお約束します。大切な人のプライバシーを守ると同時に、万一のガラスの破損時にも飛散防止の役割を果たすフィルムです。ドレスアップだけでなく、様々な機能で乗る人のプライバシーと安全を守ります。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07 紫外線遮断率(%)99 赤外線遮断率(%)71 反射率(%)日射/6
1巻(3m)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ターポリンシートにアルミ蒸着したプロも納得の商品。 優れた断熱、遮光効果。アルミ蒸着ポリエステルフィルムのターポリンは、赤外線反射による断熱効果、可視光線反射による遮光性能により急激な温度上昇を抑えます。 防水性にも優れています。
用途保冷・遮熱 適合車種軽トラック 付属品ゴムロープ 材質ポリエステル+PVCラミネート加工+アルミ蒸着 厚さ(mm)0.4 タイプ平張りタイプ ハトメ数14 ハトメピッチ(mm)縦525×横590 シートサイズ(m×m)約1.8×2.1
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。 赤外線反射により断熱効果があります。
用途工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに 材質基材:ポリエステル基布 厚さ(mm)0.38 シルバー タイプ帆布 遮光率(%)99.99(JIS L 1055A 法) 耐寒温度(℃)-15 熱抵抗値(m2K/W)R=0.01508 熱伝導率(W/mk)λ=0.026524 材質(ハトメ)真鍮 ハトメ内径(Φmm)約12
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光・遮熱フィルム モノタロウ 動画あり
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。 紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。 スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。 水を使って簡単施工できます。 ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして 幅(m)0.96 長さ(m)2 厚さ(mm)0.065 材質ポリエステルフィルム スモーク(黒) 可視光線透過率(%)13.7 粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス) 紫外線透過率(%)3.7 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 取扱説明書(1.6MB) 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50.1 日射反射率(%)6.6 日射吸収率(%)43.3
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。 独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。 タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。 タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。 施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.17 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷

ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。カラー及びメタリックフィルムはまぶしさを低減させると同時に、車内を外から見えにくくするのでプライバシーを守ります。ムラのない厚みで美しい仕上がり。キズのつきにくいハードコートタイプで美しさが長続きします。優れた熱遮断効果で日射しを和らげ、夏のエアコンの効きも安定するので燃費アップにも貢献します。反射効果で車内の暖房熱が逃げにくくなり、ヒーターの効き目も効率的です。紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。万一ガラスが割れた場合も、破片の飛散を減少させる飛散防止効果により安全性を高めます。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07 紫外線遮断率(%)99
1巻(3m)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど 仕様封入レンズ型 材質アクリル系 厚さ(mm)0.3 取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

竹林化学工業タケトップ 遮熱
水性特殊アクリルエマルジョンを使用した安全性と作業性に優れた水性塗料です。 赤外線反射に優れた顔料とセラミックバルーンの相乗効果で優れた遮熱性能を発揮します。 遮熱断熱効果に優れているため、下地防水材を赤外線から長期的に保護します。また、弾性塗膜であるため、下地の伸縮に追従し、耐久性・耐摩耗性にも優れています。
用途タケシール#101、タケシール1液カラー防水、加硫ゴムシート、アスファルトシート、砂付ルーフィング等の保護、美装、遮熱断熱。 特性遮熱、断熱、耐摩耗、耐久 主な用途アスファルト 危険物の類別非危険物 塗付量(kg/m2)0.4~0.8
1缶(4kg)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窓から侵入する近赤外線を効果的に遮蔽し、室内温度の上昇を和らげます。
用途店舗での紫外線による色あせ防止、劣化防止。 トラスコ品番455-7115 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 質量(kg)8.7 緑がかった透明 長さ(m)20 透過率(%)(日射)60.50 可視光線透過率(%)79.30 係数(遮蔽系数)0.81 反射率(%)(日射)6.80 紫外線透過率0.1%以下
1巻
85,980 税込94,578
翌々日出荷

3M(スリーエム)断熱フィルム
室内の熱源が発生する熱を、窓から逃がさず閉じ込めることで、室内の暖かさをキープする断熱性能を持ったフィルムです。高い遮熱性能を併せ持ちますので、年間を通して窓際の快適性と省エネ対策にお使いいただけます。ガラスの飛散を防止し、紫外線をカットする機能もあります。
用途建物窓ガラスの断熱・遮熱・飛散防止・紫外線カットに。 2018年トラスコ掲載ページ9 0853 材質ポリエステルフィルム シルバー 可視光線透過率(%)20 紫外線透過率0% 日射透過率(%)15
1枚ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。 透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。 可視光線透過率(%)0.3 紫外線カット99% 熱線カット率(%)99
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。運転席や助手席の窓にも保安基準を守りながら紫外線をカットし、お肌の日焼けを防ぐことができる透明タイプです。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07 透明 吸収量日射/23% 透過率(%)日射/70 可視光線透過率(%)89 紫外線遮断率(%)99 赤外線遮断率(%)69 反射率(%)日射/7 遮蔽係数0.89
1巻(3m)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
付属品埋込プレート、反射シート(2枚)、取付用タッピングネジ Φ4×10mm(2本)、プレート取付用ネジ Φ4×8mm(2本) センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト 質量(g)センサー部:各約60、コントローラ部:約120 出力【検知出力】接点方式:無電圧リレー(a接点)、接点容量:30V 0.3A(抵抗負荷) 電源電圧AC100V 50/60Hz 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型) 使用周囲温度(℃)-25~+55 消費電力(VA)3.2 MAX 検知距離(m)4以内 応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒) 動作表示灯入光時:点灯(緑色) 設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内 センサーコード長(m)5(投・受光器共) 材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200超層の膜で赤外線を90%以上カットする、高透明なガラス用遮熱フィルムです。 紫外線カット(99%以上)、災害時のガラスの飛散防止効果もあります。
用途冷房効率のアップ、窓際の暑さ対策に。 ガラスの飛散防止に。 厚さ(mm)0.077 透明 長さ(m)1.8 透過率(%)(日射)52 紫外線透過率1%以下
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム厚UP!!コシがあるので貼りやすい。ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。
紫外線カット98%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)明涼40
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。 紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。 開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。 伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
1巻
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー 屋外・屋内
屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー 片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。 取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm) 光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。 可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。 レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。 遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。 警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。
材質センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒) 寸法(mm)(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100 質量(g)センサー部:約430、 リフレクター部:約490 出力(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力 電源電圧DC10.5V~30V(極性なし) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型) 機能(付帯)モニター出力 消費電流(mA)55以下 応答時間(秒)(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変) 使用可能温度範囲-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと) 検知距離(m)(警戒)1~11(屋内1~15) 設置場所屋外・屋内 (IP54相当) 警報出力無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力) 表示灯警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色) 適合ポール径(Φmm)38~45
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)てるてる
特殊な繊維構造が高い反射性能と赤外線遮蔽効果を実現しました。 ワリフで補強することで、不織布の浸透性を損なわず、適度な通気性があります。 高い拡散反射機能は、1.3m幅でも他素材の2m幅と同等の効果があり、資材コストの削減が期待できます。
機能高反射(発育・色付促進)、乱反射(色ムラ・色焼け防止)、赤外線遮蔽(地温抑制)、害虫忌避
1巻
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)