20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(500枚)
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷

ケツト科学研究所アルミシート(500枚/箱)
エコ商品
仕様アルミシート 適合本体FD-230/240/720/800用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
当日出荷

多くの赤外線水分測定器にフィットするサイズです。 厳重なオイルフリー製造工程から生産されています。
アズワン品番1-5790-01 直径(Φmm)100 高さ(mm)7 純度(%)アルミニウム99.5%
1箱(80枚)
8,990 税込9,889
当日出荷

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
環境にやさしいオーガニックカーボンヒーター。 ユーザーにやさしいLED付き操作部。 「自動停止モード」「時間停止モード」の2種類の測定モード完備。 測定条件を登録可能。5個の測定条件保存番号を備えています。 データメモリ機能搭載。50個の測定データを記憶し、一括出力できるデータメモリ機能を備えています。 Pre Heat(予備加熱)モード搭載。 高性能の電子天秤とオートテア機構。
用途幅広い試料・あらゆる性状に(穀類、食品、化成品、粉体、粒体、ペースト・液体) 仕様●測定条件保存/5種●熱源/オーガニックカーボンヒーター(280W×2)●試料皿/ステンレス製(直径110mm、深さ11mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2、試料皿バサミ、風防、試料皿受、スプーン、予備ヒューズ×2、アルミシート(10枚入)、電源コード(3P-2P 変換アダプタ付) 質量(kg)3.2 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式乾燥減量法(加熱乾燥・質量測定方式) 再現性試料質量5g以上0.1% 表示方式バックライト付LCD(96×40mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×360×196 測定範囲(%)0~100(ウエットベース・固形分)、0~500(ドライベース) 試料質量(g)1~80/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェース 温度センサーサーミスタ 測定単位水分(ウエットベース・ドライベース)、固形分 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~120分) 通信機能「データロガーソフト FDL-02」(別売)によるデータ出力 温度設定範囲(℃)30~180(1℃間隔) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種MS-70/MX-50/MF-50/ML-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様使い捨て用アルミ皿 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》。直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)。測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)。加熱温度の校正が可能
幅(mm)215 質量(kg)約6 高さ(mm)173 奥行(mm)320 電源電源ケーブル 計量皿寸法W(mm)Φ85 測定方式加熱乾燥式 加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W) 測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 通信機能RS232C 25ピンメス標準装備 材質(計量皿)A1050
1台
119,800 税込131,780
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
アズワン品番1-6432-11 仕様試料皿(100枚入) 材質アルミニウム 寸法(Φmm)85(皿) 計量皿寸法(Φmm)Φ85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
14,980 税込16,478
当日出荷

赤外線水分計 ケツト科学研究所 動画あり
ケツト科学研究所赤外線水分計
エコ商品
高精度の0.01%と通常の0.1%を切り替えて、水分表示することが可能です。 標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式。 高精度アルミ一体型質量センサを採用。 新方式のオートテア機構を採用。 熱源に中波長赤外線クォーツヒータを採用。 さまざまな測定要求に応える6種類の測定モードを用意。 測定条件(乾燥温度・測定モード)を10種、登録保存が可能。 30秒間の水分変化量(△M)数値をスケールで表示。 質量センサの校正が可能。
表示方式バックライト付LCD(137×43mm) 仕様●測定条件保存/10種●熱源/中波長赤外線クォーツヒータ(200W×2)●試料皿/SUS製(直径130mm、深さ13mm)●最小表示桁:水分率0.01%/0.1%切り替え、質量0.001g 付属品試料皿×2枚、試料皿ハンドラ×2枚、試料皿受、風防、電源コード、スプーン、ヘラセット、予備ヒューズ(8A)×2個、アルミシート(10枚入)×2個、2、3P-2P変換アダプタ 質量(kg)4.5 電源(V)AC100~120/220~240(50/60Hz) 消費電力(W)最大900 電源AC100~120V/220~240V(50/60Hz) 測定方式加熱乾燥・質量測定方式 再現性試料質量5g以上0.05%(含水率)、試料質量10g以上0.02%(含水率) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190 測定範囲(%)0~100 (ウエットベース・固形分)、0~500 (ドライベース) 試料質量(g)0.5~120/任意質量サンプリング方式 外部出力RS-232Cインターフェイス 測定対象粉粒体・液体・ペーストなど データメモリ100データ 使用温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 測定モード自動停止モード、時間停止モード(1~240分または連続(最長12時間))、急速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、緩速乾燥モード(自動停止または時間停止の選択可能)、ステップ乾燥モード(5ステップ)、予測(比較)測定モード 動作温湿度範囲5~40℃ 85RH以下 通信機能データロガーソフト「KDL-01」によるデータ出力(別売り) 温度設定範囲(℃)30~180(1℃ステップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50枚)
4,170 税込4,587
欠品中

1本ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUIグートのスタッキング ざるとボールは重ねて使用・収納できます。 メッシュタイプはパンチングタイプに比べ、水がよく切れます。 対応サイズは、ざるに対してボールは1cm大きいサイズをお選びください。 材質はサビに強いステンレス鋼です。
材質ステンレス鋼 寸法(cm)14
1個
599 税込659
8日以内出荷

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
1パック(100枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。 オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。 製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。 軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
1パック(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK品番257-68-03-01 適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ 定格消費電力(W)185 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

標準乾燥法に最も類似した加熱乾燥・質量測定方式 赤外線の加熱・乾燥による水分計です。乾燥による質量変化量を自動チェックし、乾燥終了を判断しますので、正確かつスピーディーな測定ができます。
仕様【最小表示桁】水分率0.01%、質量0.001g【試料皿】SUS製(直径130mm、深さ13mm) セット内容本体、試料皿受、風防、試料皿×2、試料皿ハンドラ×2、スプーンヘラセット、電源コード、アルミシート×5、予備ヒューズ(8A)、収納ケース 寸法(mm)220(W)×415(D)×190(H) 質量(kg)4.5 電源AC100~120/220~240V(50/60Hz) 測定対象粉粒体・液体・ペーストなど 温度設定範囲(℃)30~200℃(1℃ステップ)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

島津製作所赤外線水分計
付属品試料皿:2枚、試料皿ハンドラー、スプーン、ヘラ、予備ヒューズ、アルミシート:20枚、ダストカバー 幅(mm)220 寸法(mm)220×415×190 質量(kg)4.5 高さ(mm)190 質量(g)4500 奥行(mm)415 電源AC100~120/220~240V(切換) 50/60Hz ひょう量(g)100 ひょう量皿(mm)Φ130×15 精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.02% 測定方式赤外線加熱乾燥質量測定法 測定精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.025 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190 分解能水分率/0.01%、質量/0.001g 電源コード(m)2 測定単位水分(ウェットベース・ドライベース)・固形分・質量 表示機能オートケア機能・バイアス補正機能付き 温度設定範囲(℃)50~200(1℃ステップ) アズワン品番1-4445-01
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷

1パック(100枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)