「赤外線計測」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダテックコントロール OKWダテックコントロールOKW
4,298税込4,728
1個
47日以内出荷
丸い頭部に幅広ディスプレイ可能。手に持ちやすい人間工学的デザイン
用途現場でのデータ収集や、モデム・ISDN・赤外線によるデータ転送、計測やデジタル制御等材質ABSブラックRoHS指令(10物質対応)対応
食品用赤外放射温度計 testo 826-T4 testo(テストー)食品用赤外放射温度計 testo 826-T4testo(テストー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
接触式、非接触式での温度測定ができる食品用温度計です。1レーザーポイント機能付です。放射率の変更が可能です。(0.95~1.00)レーザー付です。最大値と最小値表示が可能
用途冷凍食品の表面温度を計測。(非接触式/赤外線計測)食品の中心温度を計測。(接触式計測)
IXYS ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 表面実装, CPC1008N IXYSIXYS ソリッドステートリレー 最大負荷電流:150 mA 表面実装, CPC1008NIXYS
1,198税込1,318
1袋(5個)
6日以内出荷
UL認定コンポーネント: 認定番号E76270 CSA認定コンポーネント: 認定書1172007 EN / IEC60950-1認定コンポーネント: 認定書B 13 12 82667 003. 1フォームA 1500 Vrms SOP OptoMOSリレー、CPC. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備え、4ピンSOPパッケージに収容されています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で1500 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMosアーキテクチャが採用されている出力は、効率的なMOSFETスイッチ及び光起電性ダイによって制御されます。 効率のよい赤外線LED入力で光結合制御を可能にします。 このリレーは、ダブルモールド垂直構造パッケージを採用することで、最も小型のリレーの1つとなっています。 このため、他の大型4ピンSOPリレーよりも基板のスペースを20 %以上節約することができます。 考えられる用途: セキュリティ: 受動型赤外線検出器(PIR)、データ信号伝達、センサ回路 計測機器: マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 航空宇宙 産業用制御 センサ回路 計装 マルチプレクサ データ収集. 特長 1500 Vrms入力 / 出力絶縁 動作に必要なLED電流はわずか0.5 mA 小型4ピンSOPパッケージ 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 放射電磁界に対する耐性 ウエーブはんだ付け可能
仕様最大負荷電流 = 150 mA取り付けタイプ = 表面実装スイッチングタイプ = DC極数 = 1接点構成 = SPST出力装置 = リレーリレータイプ = OptoMOS最大ターンオン時間 = 2ms寸法 = 4.089 x 3.81 x 2.1203mm高さ = 2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマノメータ HT-1700シリーズ ホダカデジタルマノメータ HT-1700シリーズホダカ
126,800税込139,480
1個
予約販売
タッチパネルでスムーズな操作が可能です。見やすいカラーディスプレイ正圧、負圧、差圧が測定可能です。本体内部やSDカードにデータの保存が可能です。(SDカードはオプション)保存したデータをCSV形式で取り出すことができます。(SDカードが必要です)自動/連続計測が可能です。赤外線プリンタでのプリントアウトが可能です。(オプション)2ヶ所の温度計測が可能です。(オプション)
電源ACアダプタ(AC100-240V50/60Hz、DC5V、2.1A)/リチウムイオン充電電池(最大で連続16時間作動)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×38×160(突起部は除く)計測範囲-150hPa~+150hPaアズワン品番63-4171-68
赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズ アースブロー赤外線融雪ヒーターMAGMA EA-GOLDシリーズアースブロー
259,000税込284,900
1個
17日以内出荷
融雪ヒーターはゴールドランプから発せられる6000Wの強力な熱で積雪を防ぎます。広範囲に遠赤外線の効果を拡散させ、融雪範囲は融雪テストにおいて15m×7.5mを計測。
仕様●使用電源:三相200V●電圧:6,000W●本体サイズ(取付ステー込):H515×W496×D170(313)mm●本体重量:3kg●IPレート(防水等級):IP55●ランプライフ:5,000h●ランプ:ゴールドグレア●光のスペクトル:IR-A●※電源ケーブル、スイッチは付属していません。アズワン品番65-9012-22
卓上型二酸化炭素濃度計 CEM卓上型二酸化炭素濃度計CEM
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
有線タイプの卓上クロック型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。
仕様●CO2測定範囲:0~9999ppm●CO2解像度:1ppm●CO2測定精度:±75ppm(0~2000ppm)、±8%(2000~9999ppm)●温度測定範囲:-5℃~50℃●温度解像度:0.1℃●温度測定精度:±1℃●湿度測定範囲:0.1~90%RH●湿度解像度:0.1%RH●湿度測定精度:±3%RH(25℃/30~99%RH)、±4%RH(25℃/0~30%RH)●CO2センサータイプ:NDIRセンサー●表示:CO2濃度、温度、湿度、日付、時間●サンプリングレート:2秒●過負荷表示:-OL-●電源:入力電圧/110~220V AC、出力電圧/6.0V DC●使用環境:-5~50℃<90%RH●サイズ:110×105×61mm●重量:230gアズワン品番65-9088-46
トイレ使用状況表示器 共立プロダクツトイレ使用状況表示器共立プロダクツ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
トイレ使用状況表示器 共立プロダクツトイレ使用状況表示器共立プロダクツ
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
63,980税込70,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
ダテックコントロール ブラック OKWダテックコントロール ブラックOKW
4,898税込5,388
1個
33日以内出荷
丸い頭部にグラフィック機能のある幅広ディスプレイが収納できます。手に持ちやすい人間工学的デザインです。標準LCD液晶ディスプレイが使用できます。オプションのシーリングキットを使用することにより、VDA-082□-WM、VDA-117□-WMは保護等級IP65に、VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは保護等級IP54に適合し高い防水・防塵性能を実現しています。ディスプレイ用開口部のある機種は、オプションのディスプレイ窓が必要です。オプションのディスプレイ窓は、内部のLCDモジュールを守り、高度な防水・防塵性を発揮します。粘着シートで取り付けが簡単です。電池を使用する場合は、オプションのバッテリーコンパートメントを使用します。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは単3形が5本収納可能で、高電圧が使用できます。VDA-082□-WM、VDA-117□-WMのバッテリーコンパートメントのふたは、ビス止め固定ができるラッチ式です。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMの嵌め込み式エンドカバーは、付属の固定部品ではずれないよう固定することができます。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは、PCMCIAカードを容易に収納することができます。LCDディスプレイを上カバー内のボスまたは基板上に取り付ける場合、適合LCDとピン位置は、別途お問い合わせください。ディスプレイ窓の形状に合わせたシルク印刷など、別途お問い合わせください。使用用途は、現場でのデータ収集や、モデム・ISDN・赤外線によるデータ転送、計測やデジタル制御などにご利用いただけます。
ダテックコントロール オフホワイト OKWダテックコントロール オフホワイトOKW
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
丸い頭部にグラフィック機能のある幅広ディスプレイが収納できます。手に持ちやすい人間工学的デザインです。標準LCD液晶ディスプレイが使用できます。オプションのシーリングキットを使用することにより、VDA-082□-WM、VDA-117□-WMは保護等級IP65に、VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは保護等級IP54に適合し高い防水・防塵性能を実現しています。ディスプレイ用開口部のある機種は、オプションのディスプレイ窓が必要です。オプションのディスプレイ窓は、内部のLCDモジュールを守り、高度な防水・防塵性を発揮します。粘着シートで取り付けが簡単です。電池を使用する場合は、オプションのバッテリーコンパートメントを使用します。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは単3形が5本収納可能で、高電圧が使用できます。VDA-082□-WM、VDA-117□-WMのバッテリーコンパートメントのふたは、ビス止め固定ができるラッチ式です。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMの嵌め込み式エンドカバーは、付属の固定部品ではずれないよう固定することができます。VDA-128□-WM、VDA-144□-WMは、PCMCIAカードを容易に収納することができます。LCDディスプレイを上カバー内のボスまたは基板上に取り付ける場合、適合LCDとピン位置は、別途お問い合わせください。ディスプレイ窓の形状に合わせたシルク印刷など、別途お問い合わせください。使用用途は、現場でのデータ収集や、モデム・ISDN・赤外線によるデータ転送、計測やデジタル制御などにご利用いただけます。
ポケットボックス OKWポケットボックスOKW
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポケットサイズの携帯型電子機器用プラスチックケースです。丈夫な構造と最小限のスペースに、技術的成果を盛り込んだケースです。シールゴム付の機種は高度な防塵・防水性能をもたらし、厳しい環境での使用が可能です。平坦な操作面は、インターフェイス用として多様な機械加工に適しています。下カバーの材質が赤外線透過性のPMMAも選べます。GV-58P□-BM、GV-65P□-BMにおいてはケース前面を鏡面仕上げとし、赤外線透過効率を高めています。上カバーの操作面は凹み付きで、メンブレンシートの貼り付けに適しています。内部には、基板・部品の取り付けに使えるボスを備えています。電池ボックスは外部から電池交換ができます。(GV-46以外)計測・制御システム、リモコンケースに最適で超音波・赤外線などのパルス発振器、ワイヤレス通信、モバイルデータ記録に幅広く使用できます。
ディノライト ディノライトディノライトディノライト
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷から43日以内出荷
非接触で測れる赤外線温度計 貝印非接触で測れる赤外線温度計貝印
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
0~250℃まで非接触で計測できる、調理専用の赤外線温度計です。(試供用電池付属)ボタンを押すだけのワンタッチ操作で簡単。揚げ物などの液体の計測に便利です。
材質ABS樹脂寸法(mm)約132×51×27質量(g)約96測定範囲(℃)0~250
cotta 赤外線温度計 cottacotta 赤外線温度計cotta
3,698税込4,068
1個
当日出荷
お菓子作りに活躍する赤外線温度計です。食品に直接触れず温度を測ることが出来るので衛生的です。cotta赤外線温度計は使い方がとてもシンプル。コンパクトで軽く、片手で簡単に温度を計測できます。一般的な赤外線温度計に比べてリーズナブルで、ご家庭で使用するのにおすすめです。
材質プラスチック質量(g)118測定範囲(℃)-30~400外寸(mm)全長140×幅38対応【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン
卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967 CEM卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967CEM
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
DT-967は小型の卓上型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。 CO2モニター/二酸化炭素濃度計 二酸化炭素(CO2)及び気温、湿度を測定できます NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載 2.4インチTFTカラーディスプレイ CO2レベルはGood(良好)・Normal(普通)、Poor(悪い)で表示されます 最大/最小CO2値リコール機能 置くだけで簡単測定。家庭やオフィス、店舗での使用に最適です。 エアコンをつける時季は部屋を閉め切りがちです。CO2濃度をモニターして、換気の目安にしましょう。
検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~9999分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH測定精度CO2:±5%±75ppm温度測定範囲(℃)-10~60温度精度±1℃湿度測定範囲(%RH)0.1~100.0湿度精度±3%RH(25℃/ 30~99%RH)、±4%RH(25℃/ 0~30%RH)電源内蔵充電式リチウムバッテリー寸法(mm)96×59×48質量(g)117
ハイブリッド型 二酸化炭素CO2濃度センサー SK-D12Q3CO2 星光商事ハイブリッド型 二酸化炭素CO2濃度センサー SK-D12Q3CO2星光商事
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
CO2濃度、温度、気温、湿度の測定ができます。音声アナウンス機能搭載で16か国語に対応しています。
用途換気の際の感染症予防対策に付属品2mUSBケーブル(USBMicroUSBTYPEA)×1本電源DC5V(MicroUSB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×120温度測定範囲(℃)-40~120(気温)、0~50(表面/体温)湿度測定範囲(%)約5~99本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75x34x120測定ガス二酸化炭素使用環境温度(℃)5~45(推奨温度範囲:10~35)検知方式NDIR方式(二酸化炭素)測定範囲(ppm)400~6000(二酸化炭素濃度)検知対象ガスCO2計測方式非接触型赤外線放射方式(体温)
高精度CO2モニター マーベル301 シー・エイチ・シー・システム高精度CO2モニター マーベル301シー・エイチ・シー・システム
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
大型モニタータイプマーベル301高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)LED表示(緑・黄・赤):緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上。1台で約100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途施設・店舗・事務所ビルなどの換気の目安に質量(kg)5電源DC16コンバーター ACアダプター付属表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%測定精度±70ppm(0~2000ppm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×50測定ガス二酸化炭素設置方法壁設置タイプ(別売スタンドで卓上置可能)検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)410×560×50使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応補正機能パネル高輝度LEDディスプレー
高精度CO2モニター マーベル003(データロガー内蔵型) シー・エイチ・シー・システム高精度CO2モニター マーベル003(データロガー内蔵型)シー・エイチ・シー・システム(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測機) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 データロガー内蔵型:計測したCO2濃度・温度・湿度のデータの記録・分析を可能にしたデータロガー内蔵モデル。(時刻設定・データ編集用の専用ソフトウェア付き。対応OS Windouwsのみ) 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に仕様データロガー有り質量(g)195電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%測定精度±80ppm(0~2000ppm)幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28測定ガス二酸化炭素表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応補正機能アラーム有りパネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
高精度CO2モニター マーベル001 シー・エイチ・シー・システム高精度CO2モニター マーベル001シー・エイチ・シー・システム(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に仕様データロガー無し質量(g)195電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%測定精度±80ppm(0~2000ppm)幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28測定ガス二酸化炭素表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応補正機能アラーム有りパネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
基盤計測用赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)基盤計測用赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
579,800税込637,780
1台
12日以内出荷
熱試験における高温スポットや不具合が起こりうる箇所を素早く発見することができます。スタンド固定によるハンズフリーでの測定が可能です。
仕様カメラ寸法(mm):220×150×300 温度分解能(NETD)30℃のとき:<0.06℃ 固定焦点距離:70±10mm 放射率修正:0.1℃~1.0℃まで可変付属品カメラ本体、マウント、スタンド、電源ケーブル、USBケーブル、FLIR Tools+電源リチウムイオン電池(カメラ内充電)精度±3℃もしくは±3%検出器非冷却マイクロボロメータ解像度320×240測定温度範囲-20℃~250℃視野角45°×34°アズワン品番3-8863-01モニタ3形カラーLCD防水保護等級IP40フレームレート9Hzスペクトル範囲7.5~13.0μm
燃焼排ガス分析計 ホダカ燃焼排ガス分析計ホダカ
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6469幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
燃焼排ガス分析計 ホダカ燃焼排ガス分析計ホダカ
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。仕様排ガス温度(℃): 0~650トラスコ品番125-6468幅(mm)80測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm))高さ(mm)210質量(g)680奥行(mm)60電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
ソリッドステートリレー, SPNO IXYS IXYSソリッドステートリレー, SPNO IXYSIXYS
959税込1,055
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ソリッドステートリレー, 1b接点 IXYSソリッドステートリレー, 1b接点IXYS
1,198税込1,318
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 InGaAs スルーホール実装 TO-46、TO-5 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 InGaAs スルーホール実装 TO-46、TO-5OSI Optoelectronics
159,800税込175,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:1550nm●パッケージタイプ:TO-46、TO-5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●高さ:3.81mm●極性:逆向き●OSI大アクティブ領域InGaAsフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのFCI-InGaAs-xxx-xシリーズは、アクティブ領域の大きいInGaAsフォトダイオードです。 このシリーズには、高応答性(1100~1620 nm)のさまざまな赤外線検出素子が揃っています。 各製品は、フラットウィンドウ付きのTO-46又はTO-5パッケージに収容されています。 このフォトダイオードファミリに適した用途には、赤外線計測機器、監視、光学計測機器、電力測定、赤外線検出、及び医療用機器などがあります。. 特長: 大アクティブ領域: 1 mm、1.5 mm、及び3 mm 高応答性 低ノイズ スペクトルの範囲: 900 → 1700 nmRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 TO-8 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 TO-8OSI Optoelectronics
72,980税込80,278
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 ABB LCD パルス出力 Aシリーズ ABBデジタル電力計 ABB LCD パルス出力 AシリーズABB
55,320税込60,852
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル電力計 ABB LCD パルス出力 A43シリーズ ABBデジタル電力計 ABB LCD パルス出力 A43シリーズABB
118,530税込130,383
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プリンタ用用紙 ロール紙 熱転写 RS PRORS PRO プリンタ用用紙 ロール紙 熱転写RS PRO
9,998税込10,998
1箱(20個)
5日以内出荷から7日以内出荷
USB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサー プラネックスコミュニケーションズUSB直接給電型WiFiどこでもセンサー PIR どこでも人感センサープラネックスコミュニケーションズ(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
取扱停止中
赤外線検知により人や動物の接近を常時検知し、計測値や検知した回数をクラウドに保存します。 クラウドを経由して何処からでもデータを知ることができます 遠隔地に住む親の見守りに使用する場合、人が行動していることを検知します。 深夜のオフィスや遠隔地の倉庫などに設置すれば、侵入者を検知し、メールで通知することができます。 スマカメを連動させて録画をすることも可能ですし、スマカメの通話機能を利用して、侵入者に警告をすることもできます。 USB給電で稼働しますので、USB電源アダプターやモバイルバッテリーがあれば何処でも設置できます。
質量(g)約13消費電力(W)最大約0.9電源電圧(V)5外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26.5×73.7×10センサー型式EXCELITAS社PYD_1698検知範囲角度:最大120°動作温度、湿度範囲温度:'-5~60、湿度:0~100(結露なきこと)セキュリティWPA(2)-PSK(WPA personal)TKIP/AES(暗号化なし、WEPには非対応)伝送速度(Mbps)IEEE802.11n:最大150IEEE802.11g:54、48、36、24、18、12、9、6IEEE802.11b:11、5.5、2、1伝送方法IEEE802.11n:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11g:直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)IEEE802.11b:直接拡散型スペクトラム拡散(DSSS方式)RoHS指令(10物質対応)対応計測機能PIR無線規格IEEE802.11n.g.b周波数帯域(GHz)2.4(1~13ch)
赤外線センサー PR-30BE 近赤外線ビーム遮断方式(反射型) TAKEX(タケナカエンジニアリング)赤外線センサー PR-30BE 近赤外線ビーム遮断方式(反射型)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
88,980税込97,878
1台
6日以内出荷
片側配線で屋外30m警戒可能な反射型赤外線センサー 便利な片側配線で屋外30m警戒が可能! 距離計測方式を併用し、確実に侵入者を捉えます! 屋外・屋内を問わず取付可能 光軸調整が簡単 自由に設定できる警戒方向 遮光時間の切替が可能 (0.05秒/0.1秒/0.25秒/0.5秒) 最小設置距離0.5mに対応 動作確認表示機能
材質センサー部:樹脂、リフレクタ-部:樹脂センサー部:ワインレッド、リフレクタ-部:クリアー、黒質量(g)センサー部:約370、リフレクタ-部:約190出力警報/接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:遮光時間出力(ただし、2秒以下の場合2秒間出力)、接点定格:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)、環境/接点方式:無電圧リレー接点:a接点/b接点切替式、接点動作:環境悪化時出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)、タンパー/接点方式:無電圧接点:b接点、接点動作:カバーをはずしたとき出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A(抵抗負荷)検出方式近赤外線ビーム遮断方式(反射型)配線接続端子式電源電圧(V)DC10.5~30(極性なし)機能付帯:モニター出力機能(設置距離、受光レベル)、検知応答時間切替機能応答時間検知/遮光時間:4段階-0.05秒、0.1秒、0.25秒、0.5秒消費電流(mA)最大200以下、DC12V供給時:160以下、DC24V供給時:80以下使用周囲温度(℃)-25~+60(結露・氷結なきこと)設置場所屋外・屋内表示灯【アラーム】赤色LED/警報出力時:点灯、【受光感度/環境】赤色LED/カバー開時:受光感度不良時点灯、カバー閉時:環境悪化時点灯(環境出力と同期)警戒距離屋外:0.5~30m、屋内:0.5~40m
シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱シリコーンラバーヒーター「サミコン230」坂口電熱(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から8日以内出荷
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
携帯型 ゴルフ用レーザー距離計600 日動工業携帯型 ゴルフ用レーザー距離計600日動工業
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷
小型・軽量で持ちやすい形状。 照準6倍ズーム。計測結果を液晶表示。 防雨型IP65(水中使用は不可)。安全な赤外線レーザー光使用。 オートパワーオフ。カメラ用三脚取付可能。
用途登山やゴルフなどレジャーに。付属品リチウム電池3V CR2×1個(動作確認用)、ベルトポーチ、レンズクロス測定範囲656yd質量(g)178(電池込)電源リチウム電池3V CR2×1個倍率(倍)6機能オートパワーオフ速度(計測)18~300km/h単位メートル/ヤード切替式接眼レンズ16mm測定単位1m/1yd対物レンズ22mm測定範囲(m)~600測定モード直線距離、速度、高度/距離、角度/距離使用環境温度(℃)-10~50視野角7.5度三脚取付ねじ1/4インチ色(本体)レーザー波長(nm)905アズワン品番64-5062-47レーザークラス1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら