屋外・屋内用
トラスコ品番805-2878
材質アルミダイカスト
色赤
質量(g)530
口金E26(適合)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
口出線(mm)200
適合ランプ赤外線電球IR125~375W
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温
全長(mm)185
口金E26
定格寿命(時間)6000
ガラス球径(mm)127
仕様防雨設計、口出線:200mm付、仕上:メラニン樹脂焼付塗装・赤色
適合適合適合ガード:GS6 適合バイス:F4
質量(g)900
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
特殊用途防雨防滴
電源タイプ電源コード式
定格電圧(V)110
芯数3
耐水性防雨・防滴タイプ
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110
仕様防雨プラグ付
材質/仕上アルミダイキャスト製
芯数2
電線仕様VCT1.25×12A
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類白熱電球
特殊用途防雨
TGK品番257-68-03-01
適合機種赤外線水分計FD-600/610用赤外線ランプ
定格消費電力(W)185
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
電源タイプ電源コード式
付属品電球 1個
定格電圧(V)100
耐水性防雨タイプ
芯数2
使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
取付けカンタン、バイス付作業灯です。
用途建設・建築。土木工事。屋外作業。DIY。
電源(V)100
最大口開き(mm)90
電線仕様VCT0.75mm2
芯数(C)2
芯数2
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
使用場所屋外用
電球の種類レフ球
特殊用途防雨
赤外線ランプはフェイシャルやボディへの部分照射用のランプです。
消費電力(W)175
仕様ガード・バイス付、2重絶縁構造
色オレンジ
口金E39
電源タイプ電源コード式
適合ランプRF110V270WH、RF110V450WH
用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。
材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装
材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき
材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
電源タイプ電源コード式
キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0
プラグ2P125V15A
芯数2
トラスコ品番805-2913
1個
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。
また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。
縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)450
電流(A)8
電源(V)単相100
定格電力(W)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
使用場所屋外・屋内用
適合(ガード)GS6
材質アルミダイカスト
質量(g)790
口金E39
芯数2
口出線(mm)1800
適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
小型自由雲台付ホルダーです。白熱球500Wまで使用可能です。
質量(g)480
定格最大:100V-500W
口金E26
クリップ取付幅(mm)最大40
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
関連キーワード