3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。 材質本体:ステンレス カサ:アルミ製(シルバーメタリック) 寸法(mm)355×450×H485 電源(V)単相100 消費電力(W)250W×2
1個
70,980 税込78,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプは赤外線電球白球付です。高さ調節は、485・530・580・640mm(全高)の4段階可能。オン・オフスイッチ付。
用途でき上がったお料理を赤外線保温によりベストのおいしさに保ちます。 消費電力(W)250×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×450×485 材質本体:ステンレス、カサ:アルミ製(シルバーメタリック) 電源(V)単相100
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。コードに引掛シーリングキャップが付いているので届いてすぐに使用できます。(※引掛シーリングボディが天井に付いている場合)
付属品赤外線電球(185W) 材質カサ:アルミ シルバーメタリック 電源(V)単相100 消費電力(W)185 口金E26 寸法(Φ×高さH)(mm)カサ寸法:165×245 配線方式引掛け式 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷