こんなお得な商品も!

安全表示旗 四角形
モノタロウ
¥339
税込¥373
注意旗(制限超過)
トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ)
ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。
用途積載物の超過旗
寸法(mm)400×400(正方形)
トラスコ品番756-1687
材質ポリ塩化ビニール
色レッド
質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
ロープやチェーンと組み合わせることで危険箇所や注意をはっきりと表示することができます。
ハトメ穴がついており、紐や針金・ケーブルタイ等でさまざまな形で取り付けることができます。
種別ハトメ穴タイプ
適合ロープ径(Φmm)9
穴径(mm)9
材質[旗]ポリ塩化ビニール(PCC)、[ハトメ]アルミ
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。
厚さ(mm)0.13
伸び(%)9
引張強度(N/10mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
スフ布に特殊粘着剤を厚く塗布した代表的な布粘着テープです。粘着剤は赤色です。
スムーズカットテープ:基材に特殊な合成繊維を使用し、薄くて手切れ性抜群の布粘着テープです。粘着剤の色は白色です。
用途ダンボール梱包用(重量物)
重梱包、輸出梱包
仕様名入れ適性、ノンスリップ性、重ね貼り性、筆記性(油性マジック)、三機能品
主な用途梱包
粘着力(N/10mm)3.92
引張強度(N/10mm)66.6
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる
1箱(30巻)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
スフ布に特殊粘着剤を厚く塗布した代表的な布粘着テープです。粘着剤は赤色です。
スムーズカットテープ:基材に特殊な合成繊維を使用し、薄くて手切れ性抜群の布粘着テープです。粘着剤の色は白色です。
用途ダンボール梱包用(重量物)
重梱包、輸出梱包
仕様名入れ適性、ノンスリップ性、重ね貼り性、筆記性(油性マジック)、三機能品
粘着力(N/10mm)3.08
引張強度(N/10mm)58.8
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ手で切れる
1箱(30巻)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)8.4
引張強度(N/10mm)60
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な包装用などに用いられるクラフトテープです。背面に特殊加工を施していますので、巻き戻しが軽い、代表的な粘着テープです。また、カラータイプも品揃えしており、白・赤・空(旧青)・紺・緑・黄・黒の7色から用途などに応じてお選びいただけます。また、別注印刷も承ります。
環境にやさしい粘着剤を使用し、粘着力・保持力に優れています
用途一般包装用、段ボール梱包用(中量物)
宅配便、食品、製紙関係等あらゆる分野
仕様名入れ適性
伸び(%)7.6
引張強度(N/10mm)56
保持力(mm/h)0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50巻)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。
用途玉掛け作業用。
材質ポリエステル
色淡緑
ベルト幅(mm)100
使用荷重(t)(最大)4
アイ部(mm)(長さ)350
最大使用荷重(t)4
ベルト寸法(mm)(幅)100×(厚さ)9
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のラウンドスリングより「細く!強く!軽く!」作業効率を向上します。
用途玉掛け作業用
材質芯体:超高分子量ポリエチレン、表面布:ポリエステル
形状エンドレス形
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード