Φ6.3mmスレテオジャックからRCAプラグ×2(赤/白)に変換するケーブルです。
RCAプラグのみ金メッキ仕様。
色ブラック
タイプΦ6.3mmステレオプラグ-RCAプラグ×2(赤/白) 金メッキ
長さ(m)約1.5
ケーブル長(m)約1.5
ケーブルOFC
変換タイプオス-オス
コネクタ1RCA
コネクタ26.3mmΦステレオ
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)4.0×8.1
電圧DC12V/24V
タイプダブル
長さ(m)30
許容温度(℃)70
ステレオミニプラグとRCAプラグ×2個が付いたケーブル。
ポータブルオーディオ機器をアンプに接続するなどに便利。
タイプ3.5mmΦステレオミニプラグ-RCA×2(赤/白)ケーブル
長さ(m)約0.5
ケーブルOFC
1本
¥209
税込¥230
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)2
導体外径(Φmm)1.1
色赤黒
外寸(mm)約2.7×5.4
仕様2色タイプ、JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.18
素線数30
定格125V-7A
導体より線
導体断面積(mm2)0.75
RCAプラグを接続し、音楽プレーヤーで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途音楽プレーヤーなどのRCAジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できるRCAケーブルです。 。RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:音声RCAピンプラグ×22:音声RCAピンプラグ×2
対応機種音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約2.6×約5.2
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥809
税込¥890
翌々日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2
ケーブルOFC採用
コネクタ24金メッキ
ケーブル径(Φmm)2.9×5.9
オーディオケーブルを延長することができます
用途オーディオを機器の相互接続に使用
メーカー汎用
ポータブル音楽プレーヤーの音をアンプで聴くオーディオケーブル
【24K金メッキ】端子部分に24K金メッキを施し、信号劣化を防止します。
【高純度99.996%OFC】高純度の99.996%OFC(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みの発生や伝送ロスを抑えることができます。
長さ(m)1
コネクタ形状1.ステレオミニプラグ、2.RCAピン(x2)
対応機種ライン出力端子のあるポータブルプレーヤー、アンプやステレオのデッキ部
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。
音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。
3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。
従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比
高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。
サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。
コネクタ形状3.5Φステレオプラグ-音声RCAピンプラグ×2
対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等
色ブラック
こんなお得な商品も!

ダブルコード 30m巻
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)70(許容電流算出)
ミニプラグを変換する場合。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
ビデオケーブル [ 黄(ビデオ映像)+赤/白(ステレオ音声) ] [ 1.8m ]
ケーブル長(m)1.8
端子黄(ビデオ映像)+赤/白(ステレオ音声)
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
色黒/赤
長さ(m)100
芯径(mm)0.18
Φ3.5mmステレオミニジャックとRCAジャックを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。
用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニ - RCAケーブルです。 。RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
ケーブル長(m)約2 ※コネクター含まず
コネクタ形状1:Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ、2:音声RCAピンプラグ×2
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよび音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなど
プラグプラグメッキ仕様:金メッキプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証環境配慮事項:EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル太さ(mm)約3.0
パッケージ形態:袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
固定方法クリップオン
レジェンド0 → 9
色黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄
材質ナイロン 66
規格RoHS対応, UL, UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9最小ケーブル径 = 3mm最大ケーブル径 = 3.6mm色 = 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄耐火性 = 自消性ケーブル径レンジ = 3-3.6mm代表規格 = RoHS対応, UL, UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(540個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9最小ケーブル径 = 4.2mm最大ケーブル径 = 5.1mm色 = 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄耐火性 = 自消性ケーブル径レンジ = 4.2-5.1mm代表規格 = RoHS対応, UL, UL94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(360個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類丸型
コンタクト形状オス
結線方法はんだ・圧着
形状ストレート
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B
耐電圧(V/min)AC500
仕様固定方法 = クリップオンレジェンド = 0 → 9色 = 黒、茶、緑、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄長さ = 2.9mm量 = 100材質 = ナイロン 66スタンダード メット = RoHS対応, UL, UL94 V-2RSクリップオンナイロン66ケーブルマーカー. クリップオンUL認定ナイロン66ケーブルマーカーの混合パックです。 このクリップオンケーブルマーカーは、スナップ式で迅速に取り付け可能なため、ワイヤ接続後に簡単に組み立てて装着することができます。 このケーブルマーカーの印字は、明瞭で耐久性があるので、簡単に消えることはありません。. UL認定ナイロン66、94V-2 ワンサイズMBケーブルマーカーで、さまざまな直径のケーブルに最適 スナップ式で迅速に取り付け可能 フレキシブル設計 高品質なホットフォイルスタンプ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています。特長と利点。すばやく簡単なスナップ式取り付け。国際規格の抵抗カラーコード対応。終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単。グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持。深い刻印により読みやすさが持続。インターロックデバイス。4種類のサイズを用意
IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:3000●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●シリーズ:WIC1●キット / アクセサリ タイプ:Pre-Printed Cable Markers Kit●コード番号:133-1752
アズワン品番65-7448-37
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
IEC304、EN60062、HF、RoHS、UL94(2022年10月現在)。HellermannTytonスナップ式WICケーブルマーカーキット。WICケーブルマーカーキットには、0~9の3000個のクリップ式マーカーと取り付け工具が揃っています。これらのマーカーは、終端処理後や固定後でも簡単に取り付けることができます。さまざまなワイヤサイズに応じた4種類のキットが用意されています。取り付け工具は、最大20個のマーカーを保持し、すべてのマーカーサイズに対応しています。 キット ; 133-1754 133-1754 は 15 枚のプレート WIC3 0-9 CC 561-03100 ( 1500 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-03400 で構成されています キット ; 133-1753 133-1753 は 15 枚のプレート WIC2 0-9 CC 561-02100 ( 3000 マーカー) + 10 WICTOOL 561-00001/561-02400 で構成されています キット ; 133-1752 133-1752 には 15 枚のプレート WIC1 0-9 CC 561-01100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-01400 が含まれています キット ; 133-1751 133-1751 には 15 枚のプレート WIC0 ~ 9 ~ CC 561-00100 (3000 マーカー ) + 10 WICTOOL 561-00001/561-00400 が含まれています。特長と利点。すばやく簡単なスナップ式取り付け。国際規格の抵抗カラーコード対応。終端処理されたワイヤのIDの変更が簡単。グリップ形状で回転を防止し、ケーブルをしっかり保持。深い刻印により読みやすさが持続。インターロックデバイス。4種類のサイズを用意
仕様●固定方法:スナップオン●レジェンド:0 → 9●最小ケーブル径:4.3mm●最大ケーブル径:5.3mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:1500●印刷可能:なし●材質:ナイロン 66●耐火性:ハロゲンフリー、自消性●シリーズ:WIC3●キット / アクセサリ タイプ:Pre-Printed Cable Markers Kit●コード番号:133-1754
アズワン品番65-7478-06
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
。557-017 557-017 はサイズ1-3 mm、; 557-023 557-023 はサイズ2-5 mm。HellermannTyton Helagrip ケーブルマーカーキット。Helagrip のマーキング用に特別に設計されたこのキットは、2.5mm ~ 4.8mm の幅広いケーブル径に対応し、凡例シリーズのロックアライメント用のシェブロンカットエンドマーカーを備えています。 4500 個のマーカーを備えたキットには、それぞれ異なる凡例の 250 個が含まれており、合計 18 個の凡例があります。色分けされた数字には、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 が含まれ、白の文字 L、N、R、S、T、+、-、およびアースに印刷された黒が含まれます。高品位 PVC コンパウンドから製造されたマーカーは Durable and Flexible で、難燃性等級は UL94VO (3mm) です。ケーブルラベルを最適化するために、終端処理前の使用を推奨します。特長と利点:。シェブロンカットによるインターロック ワイヤにしっかりとフィットする柔軟性 1 種類のケーブルサイズ キットボックス寸法 180 mm x 275 mm。よくある質問:。ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。 RS には、ケーブルタイ、マーカー、ラベル、キットが豊富に用意されています。
HellermannTyton Helagrip ケーブルマーカーカセット HGPC2-。便利なディスペンサ HellermannTyton に整然とまとめられた PVC ケーブルマーカーキットです。カラーコードラベル 1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、E、L、N、R、S、T、+、- の 25 の各ラベルが、白に黒で印刷されています。 Helagrip ケーブルマーカーは、優れた視認性を備えた過酷な環境用途向
仕様●入数:1キット●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, A, E, L, N, R, S, T●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:5mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:600●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●キット内容物:ケーブルマーカーと塗布用具
アズワン品番65-7394-02
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
HellermannTyton Helagrip ケーブルマーカーカセット。便利なディスペンサ HellermannTyton に整然とまとめられた PVC ケーブルマーカーキットです。各カラーコードラベルのうち、0、1、2、3、25 の番号が付いており、それぞれ 4、5、6、7、8、9 の番号が付いています。文字には、A、E、L、N、R、S、T、+、-、およびアースが含まれます。 Helagrip ケーブルマーカーは、優れた視認性を備えた過酷な環境用途向けに特別に設計された完璧なマーキングソリューションです。PVC 製で、塗布しやすく、山形模様を使用しているため、次のマーカーに確実に固定できます。Helagrip は標準のマーカーやケーブルラベルよりも少ないスペースで配線をまとめるだけでなく、さまざまなサイズのケーブルにも対応しています。特長と利点:。ハンディタイプの TJC1-3 アプリケータツールが含まれています -65 ℃ ~ 105 ℃ の温度範囲 良好な耐薬品性 便利なディスペンサと収納 マーカー長 3.5mm。よくある質問:。ケーブルマーカーはどのように使用しますか ケーブルを識別するために特別に設計されたケーブルマーカーは、コンジットとバンドルに不可欠です。エンジニアや技術者がワイヤやケーブルを識別できるようにするだけでなく、健康、安全、効果的なメンテナンスにも役立ちます。 ケーブルマーカーの使用方法はアプリケーションによって異なる場合があるため、使用方法は異なる場合があります。接着剤および自己ラミネートは、一般に終端処理されたワイヤに使用され、ワイヤの周囲を透明な保護層で覆います。ラベルのクリップとスライドは、通常、文字、数字、記号で色分けまたは印刷されています。1 つの文字を組み合わせて凡例を作成することもできます。一部はまっすぐ、一部はシェブロン形である。スライドオンマーカーは終端前に適用する必要がありますが、クリップオンは終端後に適用できます。ケーブルに合わせて熱収縮、収縮が可能で、柔軟性、耐久 Durable があり、落下しません。通常、タグやマーカーには大きなバンドルを使用できます。
仕様●入数:1キット●固定方法:スライドオン●レジェンド:-, +, 0 → 9, Earth, L, N, R, S, T●最小ケーブル径:1.3mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黒、青、茶、緑色、グレー、オレンジ、赤、バイオレット、白、黄●入数:600●印刷可能:なし●材質:PVC●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●キット内容物:ケーブルマーカーと塗布用具●コード番号:210-4558
アズワン品番65-7396-50
1セット
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
次へ