ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)28(24)
材質アルミ合金
段数2
タイプ2段
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)2
用途写真撮影、位置確認
外径(Φmm)28.5
サイズ2m/1段
質量(g)約740
マイゾックスコード217182
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール
直径(Φmm)29(25)
全長(mm)2000
収納寸法(mm)1190
段数2
仕様2m2段、紅白20cmピッチ
トラスコ品番813-4354
材質アルミ
外形寸法(mm)縦1195×横33×奥33
本体質量(g)555
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24)
段数2
長さ(m)2
仕様20cm赤白
直径(Φmm)30
質量(g)800
1セット(20本×2箱)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピンポール
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)2
直径(Φmm)29
材質本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP
厚さ(mm)1
質量(g)468
1ケース
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
20cm間隔での赤白表示。
直立性に優れ作業性が抜群。
用途位置確認
付属品ケース
サイズ2m/10段
質量(g)200
適合サイズ(Φmm)(継管外径)最小:Φ16、最大:Φ30.5
収納サイズ27cm
マイゾックスコード218978
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として
材質スチール
ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。
赤白5cm間隔。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
用途測量の目印に。
仕様小径ピンポール
直径(Φmm)3.5
材質スチール
アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
幅(mm)反射シート:300(赤・3段巻き)
こんなお得な商品も!
ソフトコーン1000
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品アンカーボルト+施工書
材質ポリウレタン+PE
直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
ポールの長さを自由に調整できる伸縮式測量用ポール。軽量で丈夫なアルミ製。
用途測量時の目印用。
色赤×白
目盛間隔(mm)200
種別8Y4145
材質本体:ポリウレタン、反射:ポリ塩化ビニル(PVC)、プレート:リサイクルゴム
質量(kg)1.5
外寸法(Φ×Hmm)93×810
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
段数の少ない軽量ハイクオリティータイプ。 S.T.C(スーパートップコーティング)で1段目は傷付きにくく、底金具はステンレスを使用。 目盛は1cm毎の三角マークでさらに視認性をアップしました。S.T.C(スーパートップコーティング)塗装。ボタン保護シール付。1cm毎の三角マーク。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
表示1m毎の黄白表示 5cm単位の赤黒直読表示 裏面20cm毎の赤白表示
柔軟なガードポール。
色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
色本体:赤、反射板:白
エスコ品番EA983FT-100
材質本体:EVA、ベース:ゴム
本体寸法(mm)直径90×800
取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売)
ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所)
取付ベース寸法(Φmm)205
光度(cd)【反射板】350
1個
¥4,090
税込¥4,499
当日出荷
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
直径(Φmm)3.5
材質スチール
ベルト格納式スタンションポール ブレーキ付き ベルトの色: 赤と白 スタンションポールの色: 赤と白 屋内外両用 荷重ベース 複数受口付きヘッド ヘッドにはA4掲示板(別売)をセット可能
仕様バリアタイプ = リトラクタブルバリケードテープ長 = 4m色 = 赤、白材質 = スチールバリアカラー = 赤, 白テープカラー = 赤, 白バリア材質 = 金属バリアベース径 = 360mm商標名 = Viso
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
自由に配置できるので豊富な遊び方で楽しめます。ポールは取り外し可能。
セット内容ベース・ポール(青・赤・黄・緑・ピンク・白)×各1組、リング(青・オレンジ・黄)×各3本
種別6色1組
材質ベース・ポール/木製(MDF)、リング/TPR
質量(kg)2.6
寸法(Φ×高さH)(mm)ベース/145×20、ポール/約25×約80
リング外径(Φmm)約160
リング内径(Φmm)約140
松吉医科器械コード24-6239-00
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載。ケースとも軽量で使いやすい。ABS樹脂を採用。ハヤマキ14の目盛は表が5mmと2mmの上下2段目盛、裏面は5mm目盛で50cm毎、赤白のポール目盛。
長さ(m)50
壁際により近い位置、狭い場所での測量に最適。
固定ネジを使わないハメ込み方式でピンポールをしっかりホールドし、上下スライドも可能。
裏面が開いている為、ピンポールの赤白境目に合わせやすくプリズム高の確認が容易。
コーナーアダプターを使用すれば、手持ちでさらに狭いところも測量可能。
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各3枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
1箱(6個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各2枚入
用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
1箱(4個)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
10型・20型兼用の消火器設置台。
スタイリッシュで場所取らず。
各種消火器メーカーに対応しています。
変形しにくい表示プレートで水が溜まらない形状の受け皿です。
材質受け皿/プレート:プラスチック
寸法(mm)790×210×220
色本体:赤/ポール:ホワイト
種類スタンド型
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。
分解可能で場所を取りません。
オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
形状 = 角形。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。幅 = 600mm。高さ = 400 mm。。RS Pro 反射ミラー. 反射ミラーの用途. RS Pro のこの反射ミラーは、ブラインドスポット / ブラインドコーナーを除去し、侵入口と出口を隠し、あらゆるタイプの駐車場、私道、ジャンクション、倉庫、工場、搬入口、視認性が制限されている場所での交通の一般的な監視を向上させるのに最適な手段です。 この凸型安全ミラーは屋内又は屋外での使用に適しており、取り付けが簡単で、壁面やポールに取り付けるように設計されています。 このミラーは、頑丈で耐久 Durable 耐性を備えた高品質アクリル製です。ミラーの外側には、赤と白の反射帯があります。この反射型トリムは、隠れた入口又は出口により近くにある交通渋滞に注意を喚起するのに役立ちます。特長と利点. .屋内又は屋外での使用では耐候性 .角型ミラー ; 773-9733 773-9733 .丸形鏡 ; 773-9724 773-9724 .鏡の外側に、赤と白の反射帯があります .高品質アクリル製 .耐久性に優れた Durable ミラー .優れた可視性 .セキュリティミラー / 安全ミラーを反映 .事故や負傷の防止に役立ちます . 取り付けが簡単 .継続的なメンテナンスは必要ありません .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。
多少の冠水でも電源部へ浸水しません。
超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。
転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に
質量(kg)8~8.5(組立時)
組立寸法(mm)1950
表示内容全面通行止
1式
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。
多少の冠水でも電源部へ浸水しません。
超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。
転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に
質量(kg)8~8.5(組立時)
組立寸法(mm)1950
悪天候時にも耐えられる重量とアウトリガを備えています。
多少の冠水でも電源部へ浸水しません。
超高輝度蛍光ライン入りで、昼夜ともに150m以上の遠距離視認性があります。
転倒してもポール、標識がバラバラになりません。
用途敷地内の安全確保に
材質標識 カプセルプリズム反射材(白)450cd/発泡PP板材(白)3mm、支柱 アルミ伸縮ポール(アルマイト加工)、LEDコーンベース Φ5赤色LED/超高輝度マイクロプリズム反射材(蛍光黄色)/400cd3段貼
組立寸法(mm)1950
質量(kg)8~8.5(組立時)
色赤×黄
高さ(mm)1950
種類組立式
表示内容一時停止
デザイン文字入り
1式
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
直径 = 600mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。。RS Pro 反射ミラー. 反射ミラーの用途. RS Pro のこの反射ミラーは、ブラインドスポット / ブラインドコーナーを除去し、侵入口と出口を隠し、あらゆるタイプの駐車場、私道、ジャンクション、倉庫、工場、搬入口、視認性が制限されている場所での交通の一般的な監視を向上させるのに最適な手段です。 この凸型安全ミラーは屋内又は屋外での使用に適しており、取り付けが簡単で、壁面やポールに取り付けるように設計されています。 このミラーは、頑丈で耐久 Durable 耐性を備えた高品質アクリル製です。ミラーの外側には、赤と白の反射帯があります。この反射型トリムは、隠れた入口又は出口により近くにある交通渋滞に注意を喚起するのに役立ちます。特長と利点. .屋内又は屋外での使用では耐候性 .角型ミラー ; 773-9733 773-9733 .丸形鏡 ; 773-9724 773-9724 .鏡の外側に、赤と白の反射帯があります .高品質アクリル製 .耐久性に優れた Durable ミラー .優れた可視性 .セキュリティミラー / 安全ミラーを反映 .事故や負傷の防止に役立ちます . 取り付けが簡単 .継続的なメンテナンスは必要ありません .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
関連キーワード