車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
種類非常信号灯(懐中電灯付)
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅・点灯・懐中電灯
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に
色赤
寸法(mm)点灯部/340
全長(mm)535
直径(Φmm)30
質量(g)144(電池含まず)
使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
LED使用数(個)6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。
高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。
合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。
ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。
ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅
電池寿命(時間)約70
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
本体質量(g)100
連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは。防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)1個、容器弁グランドナットスパナ23mm、皮手袋1双、ナップザック1個
赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します
別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)580
材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS
質量(g)161(電池除く)
使用電池単2電池×3本
電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)
LED赤×12個、白×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)95(警笛)
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
こんなお得な商品も!

非常信号灯
モノタロウ
¥799
税込¥879
緊急停車時の二次的事故防止に。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。消費期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間、約200m先からでも確認できる強力発光。連続使用約8時間(新品アルカリ電池を使用した場合)。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。マグネット付きで車内からでも設置できる
仕様防滴仕様IPX3相当
質量(g)98
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
エスコ品番EA999LA
セット内容赤旗、赤色合図灯、メガホン、ナイロンロープ(15m×2)、漏洩検知剤、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドル、容器弁グランドスパナ、革手袋、木栓×3、木ハンマー、ナップザック
1個
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
こんなお得な商品も!

誘導用 ライト
モノタロウ
¥859
税込¥945
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。
色レッド
電源単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)
LED使用数(個)8
明るく鮮やかな発光の誘導棒
点灯、点滅の切り替え可能!
セット内容本体のみ
材質PVC
長さ(mm)520
寸法(mm)45×45×520
使用電池単1電池2本(別売)
1個
¥646
税込¥711
欠品中
こんなお得な商品も!

誘導用 ライト
モノタロウ
¥859
税込¥945
点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。
LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。
電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。
多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
色レッド
寸法(mm)点灯部/330グリップ/180
全長(mm)510
材質点灯部/ポリカーボネイトグリップ部/ABS樹脂
直径(Φmm)30
質量(g)115
使用乾電池単2形電池2個(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
高輝度 LED合図灯は、合図灯/誘導灯のスタンダードモデルです。超高輝度3,000~4,000mcdです。点滅、点灯切り替えが可能です。
用途工事・警備・交通・防犯に。
電池単2電池×2本(別売)
発光パターン点滅⇒点灯⇒消灯
トラスコ品番441-3237
質量(g)147
日本緑十字社品番325006
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等
色赤
全長(mm)295
直径(Φmm)30
使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車の誘導やパトロール時など用途に応じで切り替えが可能です。
用途車の誘導、パトロールに
色赤/青
長さ(mm)550
仕様高輝度赤色LED6個、青色LED6個切替点滅式
トラスコ品番781-0270
材質ポリカーボネート、ABS樹脂
幅(mm)32
質量(g)195
使用電池単2乾電池×3本(別売)
LED使用数(個)赤6、青6(切替)
連続点灯時間(時間)40
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
色赤/白
長さ(mm)550
トラスコ品番116-0645
幅(mm)30
質量(g)144
LED使用数(個)6
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
種別8Y4166
材質ポリカーボネート(PC)・ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)136
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
有効期限(年)4
発光色鮮明な赤色
燃焼時間(分)1本(5分)
光度(cd)160以上
種類発炎筒
高輝度 LED伸縮合図灯 赤色は、使用場所に応じて合図灯が伸び縮み出来る合図灯です。便利な腰フック付きです。高輝度白色LED手元灯が2灯あります。
用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
全長(mm)伸ばした場合:540、縮めた場合:389
サイズSサイズ
電池単2電池×2本(別売)
LED使用数(個)赤6/手元灯白2
発光パターン【1】点滅⇒点灯⇒消灯、【2】手元灯 点灯⇒消灯
1本
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
高輝度 LED伸縮合図灯 赤色は、使用場所に応じて合図灯が伸び縮み出来る合図灯です。便利な腰フック付きです。高輝度白色LED手元灯が2灯あります。
用途工事・警備・交通・防犯に。
全長(mm)伸ばした場合:853、縮めた場合:541
サイズLサイズ
電池単2電池×2本(別売)
LED使用数(個)赤11/手元灯白2
発光パターン【1】点滅⇒点灯⇒消灯、【2】手元灯 点灯⇒消灯
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
材質(本体)PP、(持ち手)ABS、(グリップ部)ステンレス
直径(Φmm)38
点灯方式赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト
ニコUFO赤の交換用グローブです。
トラスコ品番409-7221
材質PMMA(ポリメタクリル)樹脂
色赤
径(mm)76
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
霧発生などの悪天候時には、赤色に比べ、透過性に優れています。見慣れている赤色合図灯に比べより注意喚起します。
用途車の誘導や工事現場に
電源単2電池×2本(別売)
発光パターン点滅発光/連続点灯切替式
こんなお得な商品も!

非常信号灯
モノタロウ
¥799
税込¥879
発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。
車検もOK。
火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。
雨天でも大丈夫。
夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード
発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続
底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能
全車種の発炎筒取付金具に対応
発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作
車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
誘導棒と懐中電灯の両方に使用できる誘導灯です。発光部のカバーを外すと懐中電灯に変わります。
付属品ベルトフック
材質パイプ部/ポリエチレン、グリップ部:ABS
色赤
質量(g)114
スイッチ【点灯用】点灯→点滅→消灯
連続使用時間(時間)約50
機能【懐中電灯】あり
使用電池単2乾電池×2本(別売)
照度(Lx)120/m2
使用条件乾電池はアルカリ電池の使用を推奨しております。
アズワン品番65-1859-79
照射距離(m)【懐中電灯時】20
1本
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
1本の誘導灯で「赤点滅→青点滅」の切り替えが可能な合図灯です。
用途夜間工事現場など
色赤→青
長さ(mm)540
トラスコ品番751-1779
材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂
幅(mm)34
質量(g)144
切替方式赤点滅→青点滅→消灯
電源単2乾電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)40(アルカリ電池使用)
LED使用数(個)6
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
使用場所に応じて伸縮可能な合図灯です。
手元灯(白色LED)が点灯します。
色レッド
材質パイプ部:ポリカーボネイト、ハンドル部:ABS樹脂
発光パターンボタン1点滅→点灯→消灯、ボタン2手元灯 点灯→消灯
電源単2電池×2本
フラッシュバトンは、コンパクトで赤・青の点灯ができる便利な合図灯です。先端に白色LED付き、持ち手終端にマグネットがついております。
用途工事・警備・交通・防犯に。
電池単3電池×3本(別売)
LED使用数(個)赤・青 各9・白1
発光パターン赤色点滅⇒赤色点灯⇒青色点灯⇒消灯
配送車両1台に1セット常備して保安対策
用途配送車両1台に1セット常備して保安対策
セット内容赤旗×1、赤色合図灯(手巻き充電式)×1、メガホン×1、発炎筒×1、ロープ(15m)×2、漏洩検地スプレー×1、木槌×1、ペンチ×1、プライヤー×1、木栓(大)×1、ゴムチューブ×1、はさみ×1、ナイフ×1、革手袋×1、バルブ開閉ハンドル×1、針金×1、ゴムシート×1、鉛版×1、紙粘土×1、シールテープ×1、アルミ栓×5、アルミ栓打込ポンチ×1、工具ケース×1、工具バック×1、車止め折り畳み式×2、イエローカード×1
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
高輝度LEDを6個使用した明るく視認性抜群の誘導灯(合図灯)です。アルカリ単2電池×2本使用(別売)。
通常点滅時で約100時間使用可能です。スイッチはプッシュ式の三段切替(高速赤点滅⇒赤点滅⇒赤点灯⇒OFF)。
用途工事現場、イベント、交通整理などの誘導に。
色赤
全長(mm)535
材質プラスチック
寸法(mm)(点灯部)340×30
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)6
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
高圧ガス容器運搬車両には必携です。一般高圧ガス取扱いに必要な10点をナップサックに収納したお得なセットです。法令により高圧ガス容器を積載する車両は防災工具を備付けなければなりません。違反すると罰金が課せられます。特にR32冷媒は特定不活性ガスに該当し50kg以上(他の可燃性ガスと合算)運般する車両には防災工具を備える事が法律で義務付けされています。
セット内容赤旗×1、赤色合図灯×1、メガホン×1、ナイロンテープ(15m)×2、漏洩検知剤×1、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドルH型×1、容器弁グランドナットスパナ3連×1、皮手袋×1双、木栓8mm×3、木ハンマー×1、ナップザック×1
1セット
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
セット内容赤旗:1、赤色合図灯:1、メガホン:1、ナイロンロープ20m:2、漏洩検知剤:1、車輪止め:2、バルブ開閉器(H型):1、容器バルブグランドスパナ(3連ボックス):1、皮手袋:1、木栓8mm:3、木ハンマー:1、ナップザック:1
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
高圧ガス容器運搬車両には必携です。
一般高圧ガス取扱いに必要な10点をナップサックに収納したお得なセットです。
法令により高圧ガス容器を積載する車両は防災工具を備付けなければなりません。
違反すると罰金が課せられます。
セット内容赤旗×1本、赤色合図灯×1個、メガホン×1個、ナイロンロープ(15m)×2本、漏洩検知剤×1個、車輪止め×2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)×1個、容器弁グランドナットスパナ(23mm)×1個、皮手袋×1双、ナップサック×1個
1セット
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード