「赤色led」の検索結果

1,803件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様定格電圧 = 12 V ac/dcパイロットライトの色 = 赤カットアウト直径 = 22mm電球タイプ = LED灯取り付けタイプ = パネル取り付けIP評価 = IP65ターミナルタイプ = ねじLEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷

超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 仕様4.5~20V用抵抗付 指向角(°)30 消費電流(mA)15(typ.) 定格電圧(V)DC25 定格電流(mA)最大30 電源電圧(V)DC4.5~24 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能
全長(mm)580 材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS 質量(g)161(電池除く) 使用電池単2電池×3本 電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時) LED赤×12個、白×2個 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)95(警笛)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

仕様BOS 12Mシリーズチューブ型光学センサ. 12Mシリーズのチューブ型光学センサは、多くの一般的用途に使用されます。 拡散、逆反射型、スルービームのこれらのセンサはすべて、一般的な誘導型近接センサと同じハウジング(M12x1)に収められています。 これはつまり、光学センサ及び誘導型近接センサは機械的、電気的に互換性を持つことを意味します。 すべての12Mコンパクトシリーズは、取り付けにドリル穴を必要とします。 モデル 100 mm及び200 mmの固定検知距離の厳しい公差を備えた拡散モデル。 赤ライトの仕様でアライメントが簡単です。 400 mm範囲の拡散モデルは調整可能なため、より柔軟で万能です。 最大1.5メートルの調整可能距離と赤ライトを備えた偏光フィルタ付き逆反射型センサ。 赤ライトと調整可能な感度を備えた5メートル範囲のスルービームセンサ。 出力は相補出力のため、センサシステムの機能監視が可能です。 センサフェースに追加の出力ステータス表示があるため、アライメントが簡単です。. 電源電圧: 10 ~ 30 V dc 逆極性保護 出力: 200 mA 短絡保護 出力ステータス表示 IP67ハウジング 標準金属製ハウジング(m12x1) 赤ライト及び赤外線バージョン 固定及び調整可能の感度 PNP又はNPN、明状態オン又は暗状態オン ケーブル及びコネクタ(M12コネクタ) 取付方式パネル取り付け 周波数(kHz)【スイッチング】1 出力方式PNP 電源電圧(V)10~30dc 保護等級IP67 材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅 表示LEDあり 光源色赤色LED RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-5~+55 最大電流(mA)100
1個
15,450 税込16,995
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仙台銘板赤色LED安全ベスト 60mm巾
エコ商品
LEDランプあり LED色 付属品マンガン電池×2本 ウエスト(cm)~135 着丈(cm)60 LED光源(mcd)14000 電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時) LED赤色×16個 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量矢印板。
トラスコ品番818-4846 質量(kg)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷


1個
17,730 税込19,503
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(20個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 940Nm 赤外線LEDアレイ
エコ商品
仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:860mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±45°●LED数:4●ピン数:2●寸法:20 20 3.5mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar及びPowerCluster IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 これらのIR LEDモジュールには、必ず電流制限のある電源を使用する必要があります。 電流制限のない定電圧電源に接続すると、規定の最大値を超える過電流が発生し、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerCluster IR LEDアレイ IR OSLON Black Wide. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster広角LEDモジュールには、OSRAM Opto IR OslonR BlackシリーズLEDが使用されています。このLEDは、1 W超の光出力に対応する、現在販売されている製品の中で最小の赤外線LEDです。 小型の内蔵レンズパッケージであるため、高度な超高電力密度の優れたコンパクト配置が可能です。 LED光源はアルミ基板上に構成されており、耐久性、最適な熱管理を実現します。200 mm接続ワイヤが標準で付属します。 代表的な用途は、監視 セキュリティシステム、カメラ用の赤外線照明、機械視覚装置、暗視光、運転支援システムなどです。. OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを4個装備 OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを9個装備 OslonR 16 IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを16個装備 内蔵シリコンレンズにより、150 °の半値放射角を実現 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 複数のPowerClusterモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 1000 mA、最大5 (パルス運転) M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 サイズ(L W H): PowerCluster 4: 20 20 3.5 mm PowerCluster: 9: 25 25 3.5 mm PowerCluster: 16: 30 30 3.5 mm 適合するヒートシンクについては、代表品番 780-5893 780-5893 ; 780-5938 780-5938 などを参照 適合する電源については、 736-2368 736-2368 ; 780-5798 780-5798 ; 780-5792 780-5792 などを参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
2,298 税込2,528
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 850Nm 赤外線LED, SMT
エコ商品
仕様ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:SMT●放射束:665mW●放射強度:730mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.75 x 3.75 x 2.66mm●シリーズ:OSLON Black●LED材質:シリコン樹脂●最大供給電圧:1.75V RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







1袋(10個)ほか
2,410 税込2,651
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
1,450 税込1,595
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
1,440 税込1,584
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,440 税込1,584
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 950Nm 赤外線LED, ミニTOPLED
エコ商品
仕様ピーク波長:950nm●パッケージタイプ:ミニTOPLED●放射束:40mW●放射強度:75mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±65°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.1 x 1.5 x 1.25mm●レンズ形状:長方形●シリーズ:SFH 4247●LED材質:SnAgCu●最大供給電圧:3.6V●自動車規格:AEC-Q101 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)