23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤青めがねで見ると立体的に見える立体視アナグリフ画像専用の3D赤青めがねです。 市販のセロハンに比べ遙かに鮮やかに立体的に観察できます。
材質PET 左右表記 メガネ型 寸法(mm)150×35
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

地形画像などを立体視するための、赤と青のフィルムを使った3Dメガネを作製するキットです。 作製したメガネで観察することで、よりはっきりと高低差を感じることができます。
台紙A4版、ミシン目入りシート7枚 フィルム寸法(mm)200×240(赤・青各1枚)
1セット
2,500 税込2,750
3日以内出荷

マイクロプリズムを利用した全く新しい3Dメガネです。赤いものは手前に、青いものは奥に見え、立体感を作り出す不思議なメガネです。
仕様3Dメガネ3枚観察用シ-ト1枚
1セット
1,500 税込1,650
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]アリさんまるごと観察セット
普段目にすることがないアリの巣作りがよくわかる! アリを捕獲し、巣作りの様子を観察します。 専用のアリ捕獲器がついているので、簡単に生きのいいアリをつかまえることができます。 つかまえたアリを使って、アリの好物やアリの戦いなどを見ることができます。
材質観察器:PS、スポイト:PE、ミニルーペ:ガラスCAB、ピンセット:ABS 寸法(m)観察器(完成):190×44×128ピンセット:135×11×9スポイト:Φ13×150ミニルーペ:Φ39×全長67 セット内容本体×1、ふた×2、仕切り板×1、アリゲッター上下×各2、接続部ふた×2、飼育砂(青赤緑)×各1、ピンセット×1、スポイト×1、ルーペ×1、解説書×1
1セット
1,764 税込1,940
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属・貴金属のツヤ出し用。鉄・ステンレス・アルミ・銅・クロームメッキなどには、青棒を。金・プラチナには赤棒を使用してみがき、ツヤ出しにご使用ください 軸径×軸長(mm)6×47 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具電気ドリル
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイクロポラライザー(円偏光方式)3D対応液晶モニターの映像を、3Dもしくは2Dで視認できます。 フィルム1枚の構成ですので視野が広いです。 シールド状になっていますので、血液等の飛沫から目を保護します。
寸法(mm)アイシールド/235×77、フレーム/160×45 質量(g)23
1セット
3,500 税込3,850
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超軽量フレーム+高品質3Dレンズを使用しています。軽量25gで、長時間の使用でも快適です。メガネの上からでも掛けられます。レンズの形が大きめです。SC-12よりメガネの上から掛けやすくなっています。
材質レンズ/トリアセテート偏光、フレーム/ポリカーボネート ブラック 質量(g)25 レンズ大きめ アズワン品番7-6311-01 変換内容3D映像⇒3D表示
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

付属のヘッドストラップと取り替えるとゴーグルとしても使用できます。
機能通気孔付、フォームラバーパット付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ エスコ品番EA800EA-21 寸法(mm)【めがね】A:120、B:130、C:80、D:40×85
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 5種類の色を取りそろえており好きな色を自由に選択できます。荷物等の行き先、内容等に応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。また黒色は、紫外線防止に役立ちます。
材質ポリエチレン
1本ほか
特価
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品ソフトケース 寸法(mm)120~150×56×86(使用時)、120×70×17(収納時) 倍率4倍 眼幅調整範囲(mm)50~75 材質(レンズ)ガラス
1個
7,200 税込7,920
当日出荷

透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。 色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚 寸法(mm)150×150
1セット(12枚×10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。 手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式 付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル 材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォーム ブラック サイズ約W178.0×D135.0×H96.0mm(バンド部除く) 質量(g)約248 取付方式【スマホ】バンド固定式 対応機種4.0~6.5インチスマートフォン レンズ非球面光学レンズ 対応【眼鏡】幅約142mmのメガネまで対応 ※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○ 適合サイズ約W59xD6xH115mm~約W85xD13xH165mm 機能【目幅調整】あり、【ピント調整】×
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

スリムなケースで、省スペース。場所を取りません。病院、銀行、事務所、お店などの受付に常設しておくとお客様に大変喜ばれます。クリヤーカラーのメガネスタンドは清潔感があり、どんな場所にでも合わせやすいカラーです。メガネは度数ごとに色を変え、弱、中、強の表示付きで大変分かりやすくなっています。
用途細かい文字を記入したり確認したりする時の受付用メガネ。お客様への心配りに設置してみてはいかがですか。 度数+1.00、+2.00、+3.00 (弱)+1.00:ブルー、(中)+2.00:イエロー、(強)+3.00:ワイン 質量(g)メガネ(中):16、スタンドケース:87、総重量:135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メガネ:132×30×140、ディスプレイ:140×80×90 材質(フレーム)プラスチック ディスプレイプラスチック 材質(レンズ)プラスチック 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT1022 医薬品医療機器等法一般医療機器
1セット(3本)
2,598 税込2,858
当日出荷

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明るい場所でもより一層視認性を高める
用途危険防止、特売案内に 長さ(m)5 厚さ(μm)180 粘着力(g/25mm)600 耐候性4年耐候
1巻
6,498 税込7,148
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%)350 主な用途表面保護用 粘着力(N/10mm)0.9 引張強度(N/20mm)30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘッドルーペ モノタロウ 動画あり
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×) 質量(g)約120(本体のみ) 種類ヘッドルーペ 電源単4乾電池2本(別売り) レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付) 焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50 取扱説明書(1.3MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

鏡面仕上げのステンレスなど、傷が付いたら修正がきかない金属板の表面保護用途に開発されたものです。従来品と比較して粘着財製造段階から有機溶剤を用いることなく、基材もポリエチレン系フィルムを用い、環境問題に取り組んだ製品です。 加工に必要な、金属板への粘着性を確保しています。 使用後のはく離が容易です。 低温接着性に優れています。 軽加工用途に適しています。
用途ステンレス、アルミ板の運搬加工時の表面保護
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

レンズが大きく見やすい老眼鏡です。
セット内容老眼鏡(強度+3.5、中度+2.5、弱度+1.5)×各1点、ディスプレイケース ケース寸法(mm)200×70×90 材質(ケース)PMMA(アクリル) アズワン品番8-3448-11
1式
9,900 税込10,890
当日出荷

作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。 長さ(m)50 厚さ(μm)基材:60 主な用途車用 粘着力(N/25mm)5.59 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ弱粘着
1巻
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もじゃもじゃ楽しい!つなげて楽しい!新感覚ブロック!もじゃぴたブロックは、どこからでも簡単につなげられるユニークなもじゃもじゃブロックです。緑、黄、赤、青、橙の5色の約100ピースを使って作品づくりを楽しめます。目・鼻、メガネや帽子などのパーツも付属しているので、人や動物、面白いキャラクターまで自由自在に作れます。子どもから大人まで楽しめる、新しいブロックです。
セット内容ブロック約100ピース 5色組(青・赤・黄・オレンジ・緑)、プラ製パーツ×36 材質PE、PP 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)1ピース:Φ20
1個
400 税込440
5日以内出荷

Over Glass ハーフリム。眼鏡の上から着用できるモデル。製品特長。普段お使いの眼鏡の上からかぶせるように着用することで、スポーツアイウェアのレンズ機能が手軽に度付き対応に。レンズが大きめのハーフリムデザイン。サングラスのデザインに近く、見た目の違和感が少ない。レンズカラーの説明:。日常の運転環境をより快適・安全にするレンズ。運転中に中尾するべき信号やブレーキランプ、標識など赤や黄色を認識しやすくする。偏光昨日で路面やガラスの反射・照り返しなど不快なまぶしさをカット。運転時の使用に適した視認性(※)を確保。信号機で使用される赤・気・緑・青の4職に対して必要な視認性を確保しています。※『屈折補正用眼鏡レンズの透過率の使用及び試験方法(JIS T7333)』による
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

。強度・中度・弱度と3種類の老眼鏡・ルーペをディスプレーにセットしました。キズがつきにくいガラスレンズを使用。
仕様●色:強度・黄(4度)中度・青(2.5度)弱度・赤(1.5度)●メガネサイズ:横幅137×高さ49×奥行138mm●レンズ材質:白ガラスレンズ●ルーペのレンズサイズ:65mm●ディスプレイサイズ:260×95×75mm アズワン品番67-2191-15
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷