各種界面活性剤の特性を応用した、エアーモルタル用起泡剤で、富配合モルタルから貧配合モルタルまで流動性が良く 安定した状態で圧送注入が出来ます。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。
用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等
色淡黄色液体
pH8.5
主成分特殊合成界面活性剤
比重1.02
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
特殊蛋白質を主成分としたエアーミルク用(セメント単味)起泡剤です。また富配合モルタルにも有効です。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。
用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等
色黒褐色液体
pH6.6
主成分特殊蛋白質
比重1.16
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(18kg)
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
水と混ぜるだけの簡単エアモルタル
軽量で支持地盤への負担が少ない
超速硬性で工期短縮も可能
高流動でかつ高い分離抵抗性
用途液状化、地盤沈下等による小規模で点在する空洞、床下空隙等への注入
危険物の類別非危険物
機械や床・排水設備の発泡洗浄に!
高い発泡力があり、泡の安定性に優れています
高圧式洗浄機・水圧式発泡装置に入れてご使用ください。
液性アルカリ性
種別補充用
希釈倍率10~100倍
商品タイプ液体
適用薬剤・適用作物が多く、様々な作物に使えます。
薬液調製時に発生する泡立ちを抑制し、また、できた泡の消失が早いので、液面の確認が容易にでき、
薬液の調合・散布作業が楽になり、大変便利な展着剤です。
非イオン系主体の展着剤ですので、ほとんどの農薬と混用できます。
低濃度でも十分な効果を発揮できるので経済的です。
農薬散布の機械化・大型化に伴う、大型動力散布機、スピードスプレーヤ(SS)、空中散布など、調製液の
大量化による強力攪拌及びポンプ循環を伴うための起泡トラブルを解決できる、画期的な展着剤です。
農林水産省登録第(号)18655
毒劇区分普通物
有効成分ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム・・・1.4%ポリオキシエチレンアルキルエーテル・・・8.0%ポリオキシエチレン脂肪酸エステル・・・3.0%
性状淡黄色澄明液体
有効期限(年)5
材質【本体・ノズル】ポリプロピレン【タンク】ポリエチレン【耐圧ホース】塩化ビニール【ノズルパイプ】グラスファイバー
質量(g)約1050
サイズ(mm)W180×D180×H390
1台
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
タイルカーペット洗浄マシン「パイルリセッター」の専用洗浄剤です。
パイルリセッターとの組合せで、頑固に汚れたタイルカーペットに対して強力な洗浄力を発揮します。
洗浄後のベタつきが少なく乾燥も早く、しかも低起泡性なので、素早く効率的な作業が行えます。
液性アルカリ性
使用希釈倍率(前浸漬)150倍、(パイルリセッターでの洗浄)500倍
繰り返し・詰め替え対応
1箱(5L×3本)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
泡が立ちにくいので、薬液の調製がしやすいです。
濡れ性に優れています。
薬剤がすみずみまでよく広がります。
適合(農薬)有機リン剤・カーバメート剤などの殺虫剤、殺ダニ剤、銅剤・硫黄剤・抗生物質剤などの殺菌剤
有効成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル15.0%、ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム4.0%、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル5.0%
農林水産省登録第(号)10972
毒劇区分普通物
1個(500mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
低起泡性の展着剤であり、散布液調製時に泡がたたないだけでなく、他の薬剤から発生した泡も消す作用があります。泡がでないので薬液調製作業などがしやすくなっています。
水質による変化がなく、どんな水にもよく溶け、散布液の懸垂性をよくします。
薬液の展着しにくい稲、麦、ねぎ類、キャベツなどにもよく付着し効果を安定させます。
使用方法添加
種別展着剤
有効成分ポリアルキレングリコールアルキルエーテル…27.0%
使用量0.5~2ml/散布液10L
適応抗生物質剤、銅剤などの殺菌剤や、有機リン剤、カーバメート剤などの殺虫剤。摘果剤(NAC水和剤)
性状微黄色の粘稠
適合作物稲、麦、キャベツ、ねぎ等の薬液のつきにくい作物や果樹、野菜等で薬液のつきやすい作物。りんご。
農林水産省登録第(号)12844
毒劇区分普通物
1本(500mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
鉱物油をベースにした油状の防錆油です。精製鉱物油に防錆剤・酸化防止剤等を有効に配合した、鉄鋼金属製品に実績を有する低粘度の潤滑油形防錆油です。
1. 潤滑油形防錆油 NP-8に近い動粘度を有し、薄い油膜を形成する屋内保管用の防錆油です。
2. 常温での潤滑性・作業性に優れています。
用途1. 機械装置の作動部の潤滑兼防錆
2. 製品及び部品の一時~短期防錆
3. 鉄鋼金属製品の短期防錆
仕様湿潤試験:720hr-A級、塩水試験:3hr-A級
容量(L)20
外観黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)(40℃)19.8
屋内放置3ヶ月
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.86
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
用途耐震補強、支承交換、一般的なグラウト工事に
圧縮強度(N/mm2)1日:25、3日:40、28日:60
使用量【1m3当たり】1875kg(75袋)
危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間6~12時間
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
トラスコ品番301-8911
全長(mm)140
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)1
ホース長さ(m)1.5
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし
エスコ品番EA124LA-121
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状液体
用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。
ノズル長(mm)250
タイプロータリーノズル
タンク容量(mL)700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。
万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。
用途建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。
材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム
寸法・規格(mm)508.5
優れた洗浄力を発揮します。自動床面洗浄機使用時、汚水タンク内の泡立ちがほとんど起こらず作業効率が改善されます。水で40倍から200倍に薄めて使用(通常100倍)します。
用途トイレ、浴室などの床面洗浄に。床面洗浄に。
トラスコ品番260-7482
材質主成分:陰イオン界面活性剤
色ピンク
容量(kg)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×314×309
希釈倍率100
液性弱アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。
洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。
バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。
専用ダンボール梱包でお届け!
日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に
仕様固形
色白
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
適合塗装色全色対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去。
天然洗浄成分(ソホロ)が汚れの再付着を防止します。
低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。
抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。
排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。
ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:青色~緑色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度1.0%(10Lの水に対し100mL)、汚れの程度により0.5~2.0%(10Lの水に対し50~200mL)の間で使用する。●液性:中性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4780g
アズワン品番67-6825-24
1ケース(3本)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
洗浄液を発泡噴霧することが可能なスプレーユニットです。
エアーを接続するだけで利用可能です。
3種類の泡(流動状、クリーム状、ムース状)を発生させることが可能です。
低圧発泡式のため泡の飛散が少ないです。
ユニットはコンパクトかつ低重心で高い安定性を持ちます。
移動式のカートタイプです。
用途コンベヤーの洗浄、食品装置の洗浄、工場壁面の洗浄
幅(mm)362
高さ(mm)967
奥行(mm)351
タンク容量(L)18
高度に精製した鉱物油に各種添加剤を効果的に配合した工作機械用ギアオイルです。
優れた酸化安定性と抗劣化性があります。
急速なエアリリース特性があり、低起泡性です。
シール材に対して悪影響はほとんどありません。
用途各種工作機械のギアオイル。
質量(kg)19
色褐色
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第三石油類
危険物の性状非水溶性/非水溶性
【ボディもガラスもホイールもこれ一つ。コーティングも傷めず、しっかりした泡であらゆる汚れを洗浄!】。バケツで洗車の場合。20リットル以下のバケツにシャンプーボール1個を入れ、水を少量注いで30秒待つ。水圧をかけてバケツいっぱいに泡が出来上がれば準備完了。高圧洗浄機で洗車の場合。高圧洗浄機を持っている場合はスプレーガンに500mLの水にシャンプーボールを1個入れて吹きかけます。シャンプーボールのPHは中性です。コーティング車にも使用できます。酸性、アルカリ性などの強い溶剤ではないのでコーティング、WAXだけでなくボディへも優しく、万が一洗剤の流し残しが発生してもシミになることがありません。1台1個で濃度が濃くなってもボディへの優しさは変わりません。パッケージはチャック付きでそのまま保管袋になります。
質量(g)約217.5
対応濃淡両方対応(全色対応)
主成分界面活性剤、強起泡剤
危険物の類別非危険物
入数(個)約15
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
抗菌性物質の配合により、耐腐敗性を長期間維持します。
摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。
潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。
アルミニウム合金の変色に対応した商品設計のため、ダイキャスト材やジュラルミンなどの変色しやすいアルミニウム合金の加工に適しています。
起泡性が小さく、消泡性が優れています。
環境への影響に配慮した商品です。
毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミニウム合金の旋削、ドリル・リーマ加工、鉄鋼材料の研削加工
pH9.4
使用希釈倍率切削加工:10~30倍、研削加工:20~50倍
外観【原液】淡黄色、【希釈液】乳白色
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.99
表面張力(mN/m)35.6(25℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性変色なし(室温/48H)鋼板・Al板・Cu板
極圧性と潤滑性に優れ、工具寿命の延長、加工精度及び仕上面の向上が期待できます。
起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械にも対応が可能です。
抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に極めて優れています。
鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れています。
油分離性が優れており、混入油分に対して分離処理が容易である為、液の劣化が抑えられます。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
容量(L)20
規格JIS A1種1号相当
pH9.5
引火点(℃)なし
外観(希釈液)乳白色エマルション
動粘度(mm2/s)113
危険物の類別非危険物
表面張力(mN/m)36.7(25℃)
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
新規抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性およびさび止め性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。
潤滑性向上剤を配合していますので、エマルションタイプの水溶性切削油剤に近い加工性を有しており、特に鋳物加工における作業性の改善が図れます。
鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。
オイルフリーのため機械・加工物のベタツキが少なく、作業環境の改善が可能となります。
起泡性が小さく、消泡性にも優れます。
PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
用途炭素鋼、鋳鉄などの鉄鋼材料やアルミ合金の旋削、ドリル、リーマ加工に適しています。また、鉄鋼材料の研削加工にも適しています。
pH値9.7
JIS規格A1種2号に相当
使用希釈倍率(切削加工)20~30倍、(研削加工)30~50倍
危険物の類別非危険物
外観(原液)黄色
外観(希釈液)淡白色透明
密度(g/cm3 at15℃)1.03
表面張力(mN/m)33.6(25℃)
関連キーワード