21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル 鎌倉製作所 動画あり
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm)80 風量(m3/min)760 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)2.2 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140 質量(kg)105 電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10 耐熱クラスB
1台
409,000 税込449,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径125cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約51.5 電流(A)5.83/8.92 電源(V)単相100(50/60Hz) 羽根枚数4枚 風量(m3/min)1530/1698 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)574/891 騒音値(dB)73/77 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1390×525×1320 風速(m/min)179/206 保証期間1年 風量調整なし 材質(羽根)アルミ 首振りなし
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。 仕様風量調整:なし 質量(kg)51.5 材質(本体)スチール 電源(V)単相100 本体寸法(mm)1390×525×1320 羽根枚数4枚(アルミ製) モーター全閉式 風量(m3/min)1158/1224 電源コード(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)574/891 材質(羽根)アルミ 首振りなし 羽根径(Φmm)1250
1台
102,298 税込112,528
翌々日出荷

広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適。低騒音タイプ
用途低騒音型 質量(kg)65 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 風量(m3/min)450/540 騒音値(dB)71/75 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×650×1030 耐熱クラスB 極数(P)6
1台
297,900 税込327,690
27日以内出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スイデンの新技術 VF DESIGN採用で従来機に比べ最大約13.5%の省エネ化・最大10dbの低騒音化を実現しました。風の向きを俯仰角方向に180度調整可能です。レバーで簡単に風の俯仰角を変化できます。移動に便利な4輪キャスターです。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。 ハネ径(mm)700 ハネ枚数4 トラスコ品番116-2383 材質本体:鉄ハネ、アルミダイカスト 電源(V)3相200 モーター全閉型 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1161×755×1314 騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/83 材質(羽根)アルミ モーター出力(kW)(50/60Hz)1.52/2.49(50/60Hz) 標準消費電力料金(円/h)20.45(50Hz)/33.55(60HZ) 上下角度調整
1台
349,880 税込384,868
3日以内出荷

大型送風機としては初めての90度首振り式の製品です。工場、倉庫、事業所、オフィス、イベント会場、畜産施設、農業施設、加工場、観光レジャー施設など様々な場所でご利用頂けます。
用途工場、倉庫、オフィス、イベント会場、畜産施設、農業施設、観光レジャー施設など様々な場所に 質量(kg)110 消費電力(W)1000 スイッチ安全ブレーカー内蔵 回転数(min-1[r.p.m])520 羽根枚数6 モーター1HP F12P 騒音値(dB)65~70(吹出口から7m付近) 羽根形状42インチ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)155×116×90 外装FRP 有効距離(m)(送風)15 風量(m3/h)25000
1台
1,000,000 税込1,100,000
翌々日出荷

いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数4 電動機の極数2P
1台
特価
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など 仕様PL保険:加入 質量(kg)約38.5 電流(A)3.70/4.10 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)329/385 風量(m3/min)658/678 電源コード(m)約2.4 騒音値(dB)75/76 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220 風速(m/min)189/192 保証期間1年 ハネ径(mm)100
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

DCモーター搭載の大型工場扇です。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。上下風向360°調節可能です。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用が可能です。ホコリの侵入を防ぐ全閉式のモーターです。移動に便利なノーパンクタイヤと大型ハンドル付です。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。 奥行(mm)415 電源(V)100 電源コード(m)約2.5 機能サーマルプロテクター内蔵 風量調整無段階切替 材質(羽根)アルミ 上下角度調整360°
1台
29,180 税込32,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V)単相200 電源コード(m)1.8(アースクリップ付) 材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手)アルミダイカスト
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 電圧(V)単相100 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気化熱を利用した冷風機です。 風の到達距離30m以上を可能とする大型大風量タイプです。 場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h)) 付属品キャスター付架台 トラスコ品番246-0189 材質本体外装:PE+鋼鈑、冷却フィルター:特殊バージンパルプ、ダクト:プラスチック 幅(mm)1120 質量(kg)90 高さ(mm)1845 奥行(mm)1120 電源(V)三相200 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
1台
899,000 税込988,900
7日以内出荷

ファン外径(Φmm)600 風量(m3/min)50Hz/60Hz500/580 トラスコ品番819-6174 質量(kg)85
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
欠品中

風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200 ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品) ファン外径(Φmm)400 その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。 付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用) 適合(ダクト) SJFD-420S トラスコ品番119-9013 質量(kg)26 風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91 ハネ径(cm)40 羽根枚数8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519 モーター極数(P)4 モーター出力(W)400
1台
93,498 税込102,848
3日以内出荷

大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に 羽根寸法(cm)100 質量(kg)49 タイプ大型サーキュレーター 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900 回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020 羽根枚数3 モーター開放型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290 風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648 電源コード(m)3.2 風量調整2段階 材質(羽根)アルミ 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

小型、軽量で低価格な汎用送風機です。
用途工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用
1台
179,000 税込196,900
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)430 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
269,000 税込295,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝道が可能です。標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、超寿命です。
ベルト上幅(mm)22.2 ベルト高さ(mm)13.5 材質ゴム 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)