コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。
メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。
手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
1個
特価
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。
ミラー仕上げ
形状ストレート
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。
CWタイプにない寸法で首下が少し長くなっています。
材質/仕上S53C
超ロングタイプのメガネレンチです。
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
用途狭い場所や奥まった場所での作業に
材質クロムバナジウム鋼
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
形状オフセット
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
トレイ入り。
セット内容10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
ラチェット機構あり
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成単品
正逆は切替爪式です。
片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。
本体はさびにくいカチオン塗装です。
便利なシノ付きです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
クロムバナジウム鋼です。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
形状ストレート
表面処理三価クロムメッキ
「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。
オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物!
店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
全長(mm)367
レンチサイズ(mm)14×17
1本
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。
オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物!
店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
寸法(mm)12×14
全長(mm)328
1本
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。
オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物!
店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
寸法(mm)22×24
全長(mm)437
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。
オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物!
店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
寸法(mm)17×19
全長(mm)404
1本
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。
オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物!
店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
寸法(mm)16×18
全長(mm)404
1本
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。
オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物!
店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
全長(mm)290
レンチサイズ(mm)10×12
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。
オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物!
店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。
寸法(mm)10×12/12×14/14×17/17×19/22×24
全長(mm)DNML-1012:290、DNML-1214:328、DNML-1417:367、DNML-1719:404、DNML-2224:437
1セット
¥14,545
税込¥16,000
当日出荷
DEENの超ロングメガネレンチの特徴は、従来のメガネ部分にある「ザグリ」という、メガネ内側の面取り加工があえてされてなくエッジの立った仕様となっています!
これにより、薄いボルトやナットにも確実にアクセス出来、トルクをよりダイレクトに対象物に加える事が可能です。
1セット
¥7,898
税込¥8,688
61日以内出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
仕様パワーフィット
トラスコ品番373-6083
セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19)
質量(g)545
1セット(3本組)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
形状ストレート
トラスコ品番807-0585
セット内容超ロングストレートめがねレンチ/NM11L-0810、1012、1214、1417、1719、2224
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)445×185×35
1本
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。
大型車両ホイールナットに最適です。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
ソケット形状6角
差込角(mm)25.4
対辺寸法(mm)32
トラスコ品番817-9732
材質専用クロームバナジューム
全長(mm)270
質量(kg)2
1個
¥31,980
税込¥35,178
60日以内出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)22×24
全長(mm)435
トラスコ品番774-7578
質量(g)500
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)14×17
全長(mm)365
トラスコ品番774-7551
質量(g)235
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)8×10
トラスコ品番774-7519
材質クロームバナジューム鋼
質量(g)65
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)13×15
全長(mm)365
トラスコ品番853-3528
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)11×13
全長(mm)330
トラスコ品番774-7535
質量(g)170
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
形状ストレート
対辺寸法(mm)17×19
全長(mm)400
トラスコ品番774-7560
質量(g)350
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
厚さ(mm)7.5×12.0
寸法(mm)8
全長(mm)285
質量(g)88
アズワン品番64-2240-49
1本
¥5,850
税込¥6,435
翌日出荷
厚さ(mm)14.5×19.7
寸法(mm)19
全長(mm)460
質量(g)420
アズワン品番64-2240-55
1本
¥9,790
税込¥10,769
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ