古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品液だれ防止キャップ
ノズル長(mm)530
材質ポリエチレン
メモリーなし
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番356-8717
全長(mm)750~1640
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
トラスコ品番356-8709
全長(mm)740~1640
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
材質真鍮
パイプ径(Φmm)9
先端部までの長さ175mmの超ロングノズル
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000
危険物の類別非危険物
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。
先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5
ノズル長(mm)530
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
容量(L)5
セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)
材質ポリエチレン
全高(mm)357
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357
底径(Φmm)205
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ)
適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ)
トラスコ品番415-5017
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)300
質量(g)2.0
危険物の類別非危険物
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
工具不要で接続簡単。クイックタッチ仕様。奥まった箇所のブロ-に最適。
用途カップリング対応ノズル(エアーダスター用ノズル)
仕様クイックタッチ:工具不要で、接続がスムーズ
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)3.7
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)スチール
流体空気
ノズル外径(Φmm)約5.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
KYK超ロングノズル専用のホルダーです。
超ロングノズルをコンパクトに収納できます。
液だれを防ぎ、床を汚しません。
用途KYK超ロングノズル用のジョッキへの収納用ホルダーです。
質量(g)10
材質/仕上低発泡剤+PP
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン用ロングノズル
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
ノズル長(mm)500
口径(Φmm)2
ノズルねじ径G(PF)1/8
トラスコ品番103-5541
質量(g)170
ノズル外径(Φmm)9
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン
目盛あり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
30cmのステンレス製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。
トラスコ品番352-1401
材質ステンレス
長さ(mm)300
質量(g)2.0
頭径(Φmm)22.8
危険物の類別非危険物
1本
¥429
税込¥472
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。
ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
ノズルねじ径G1/8
仕様DXパワーノズル
トラスコ品番363-1087
質量(g)362
パイプ径(Φmm)9
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
カットリッジ専用ロングノズル
危険物の類別非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)。注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等
仕様中栓付、先端キャップ付
材質ポリエチレン(PE)
寸法L(mm)230
目盛あり
色(フタ)黒
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ノズル口径D1(Φmm)18
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
関連資料耐薬データ(3.8MB)
全長530mmの超ロングノズルで今まで作業が難しかった場所でも楽に作業できます。ノズルホルダーが付いていますので、液ダレを防止できます。
容量(L)5
トラスコ品番330-6577
質量(g)375
アズワン品番2-198-02
危険物の類別非危険物
1個
¥1,287
税込¥1,416
当日出荷
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル長(mm)1500
ノズル口径(Φmm)2
エア取入口G1/4
トラスコ品番805-0875
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
全長(mm)1590
質量(g)661
最高使用圧力(MPa)1.0
ノズル外径(Φmm)9
ノズル取付部G1/8
1個
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
トラスコ品番355-6263
セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー
材質ポリエチレン
容量(L)2
ノズル長(mm)530
サイズ(mm)W170×D145×H270
先端ノズル径外径21mm 内径16mm
使用上の注意食品、飲料用の計量には使用しないでください。火気の近くには置かないでください。容量表示は実容量に多少の差が出る場合がありますので、目安としてご利用下さい。
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー
接続部のサイズ1/4
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-5~60
接続カプラー
ノズル長(mm)490
使用流体圧縮空気
ノズル口径(Φmm)3.7(内径)
材質(ノズル)クロムメッキ付鉄
常用使用圧力(MPa)0.6
ノズル形状ロング、L型
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
危険物の類別非危険物
目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に
材質PE
色乳白色
目盛あり
ノズル長(mm)170
危険物の類別非危険物
超強力!ロングノズルでエアコン内部を強力消臭+除菌!銀イオン配合のエアコンスプレー
用途エアコン回路の消臭・除菌
成分銀ナノ粒子・アルコール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×37×32
1本(90mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
超強力!ロングノズルでエアコン内部を強力消臭+除菌!銀イオン配合のエアコンスプレー ホワイトムスクの香り付き
用途エアコン回路の消臭・除菌
成分銀ナノ粒子・アルコール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×37×32
1本(90mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
超軽量のロングカーブノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。抵抗・反動を軽減します。ノズルが曲がっているので、狭いところのダスター作業に適しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズG1/8(PF1/8)
材質アルミ合金+真鍮
適合流体空気
微細な塵やホコリもしっかり吸取る超強力吸引力。3種類の付属アタッチメントとロングに使えるノズルで車内の隅々までお掃除出来ます。水洗い出来る高性能フィルター付。
用途車の掃除機
幅(mm)340
色マットブラック
高さ(mm)103
奥行(mm)130
危険物の類別非危険物
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
スリムで超軽量な2WAYスティッククリーナー。ロングタイプで使用時は約745gでお掃除ラクラク。USB充電式だから手軽に充電、すぐに使用可能。使用場所に合わせて選べる3種のノズル付属。(フロアノズル/すき間ノズル/ブラシノズル)。ダストケースを外して簡単ゴミ捨て。
電源USB充電式(5V1A)
本体質量(g)約745(ロング使用時)
時間満充電:約3~4
電池内蔵充電池:リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W75×D115×H400(ロング使用時)
集じん量(L)約300m
稼働時間(分)約20(無負荷時)※時間は使用環境によって異なります。
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード