22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

TONE トネ (前田金属工業)超ロングヘキサゴンソケット
外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができます。 超ロングタイプで、今まで作業できなかった箇所にもアクセスします。
差込角(mm)12.7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率がアップします。 超ロングタイプのため、今まで作業できなかった奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 早回しに便利なローレット加工仕上げです。
付属品ソケットホルダ
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 全長(mm)132
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

角度を付けて使用するときや早回しに便利です。
差込角(mm[inch])9.5 [3/8] 寸法L(mm)125.0 先端形状ボールポイントヘキサゴン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロングタイプです。インパクトレンチなどの動力工具用にも使用可能です。強力タイプです。
差込角(mm)9.5 全長(mm)100 タイプ強力タイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)6.35 全長(mm)100
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 差込角(mm)9.5 全長(mm)100
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5 全長(mm)128 先端形状ヘキサゴン
1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 寸法L(mm)100 差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングタイプ
差込角(sq.)3/8 全長(mm)100 軸長(mm)75 外径(Φmm)18 先端形状ヘキサゴン
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!! 奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)9.5 全長(mm)110 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

差込角(mm[inch])12.7 [1/2] 二面幅S(mm)17 トラスコ品番119-7193 質量(g)310 寸法L(mm)150 寸法L1(mm)20 寸法D(mm)28
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ビット部分に専用の高強度材を使用した強力型ヘキサゴンソケットです。 ロングタイプなのでエクステンションバーで調整せずに遠い場所の締め付け作業ができます。
差込角(mm)12.7 セット内容ピン、Oリング 材質クロムモリブデン鋼 全長(mm)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オートテンショナーに多いH17mmに対応しています。 ソケット部とハンドル部はオフセットしているので、メガネレンチでは作業できない場所も対応できます。 狭いエンジンルーム内でも使用できる様、先端ソケット部の高さを抑えた専用レンチです。 ソケット部は2重六角で振り角度を30度で調整できます。 全長:600mmを超えた超ロングレンチで楽に作業が行えます。
全長(mm)600 適合車種テンショナー装着車(一部除く)
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

低い位置にあるカップリング用超ロングブレードが付いています。ヘックスプラスはネジ頭の接触面が大きくなっています。六角ソケットネジを確実に保持する保持機能が付いています。配管、暖房、空調などの作業に特に適しています。Tハンドルドライバー:理想的なハンドル形状により、ネジ回し作業の力が伝わりやすくなっています。人間工学に基づいた形状のハンドルは、手にフィットしグリップにしっかりと収まります。手全体がハンドルに接触し、摩擦が軽減します。ブレードには特殊表面処理が施され、高い耐食性とネジへの高いフィッティング精度を実現しています。"Take it easy"色分けシステム::刃先による色分け(青 = 六角)およびサイズ表記がされています。六角ソケットネジ用Tハンドルドライバー5本付きツールセットです。
用途手動・工作機械作業用 セット内容T型六角ドライバー 4・5・6・7・8 X200mm(05023340001・05023344001・05023348001・05023350001・05023353001) 寸法(mm)130×265×65
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷