25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。 材質ステンレスSUS410
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長わずか35mmで親指と人差し指でつまむだけで切ることができます。 服の解れた糸のカットや袋の開封などに便利です。 キャップとストラップ付きで持ち運びに便利です。
用途携帯用に。 全長(mm)35 刃長(mm)7 質量(g)5 刃厚(mm)1.2 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(ハンドル)ABS樹脂
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SB-9 ポケットセクレタリー アルス 動画あり
アルスポケットセクレタリー
エコ商品
驚異の超薄1.8mm!手帳に挟めてかさばらない名刺サイズの手帳ばさみ。 手帳や財布に入れて携帯できる超薄型の便利鋏です。 高枝鋏から応用した切ったものを落とさない「つかみ機構」付きです。 ほつれた糸や服のタグ、クーポンのカットなど、日常のちょっとした場面で役に立ちます。
用途ほつれた糸や服のタグの切断など細かな作業に 全長(mm)90 刃長(mm)35 材質ステンレス鋼 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
999 税込1,099
当日出荷

1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)105 刃長(mm)18 トラスコ品番474-2591 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)13
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

全長(mm)105 刃長(mm)18 トラスコ品番474-2583 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂 質量(g)13
1個
979 税込1,077
当日出荷

ポケットハサミ クリッピー グルーレス刃 コクヨ 動画あり
クリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまってサッと使える!小さいけれど本格派のハサミ。 大きめクリップ付きケースで、ポケットにしっかりとまり、ポケットにいろいろ詰め込んでいてもハサミの出し入れが容易にできます。 粘着テープを切っても、フッ素コート刃よりものりの付きにくい「グルーレス刃」を採用しています。 刃先での細かい作業がしやすい、細めの刃設計。 ハンドル部までステンレスのプロ仕様のハサミです。 小さくても持ちやすいハンドル。 手にしっくりなじむやわらかリング仕様です。
用途紙やビニールなど柔らかいものに。 全長(mm)126(ケース含まず) 刃渡り(mm)43 付属品クリップ付きケース 幅(mm)68 板厚(mm)1.5 材質(ケース)R-PC 刃の種別グルーレス 材質(刃)ステンレス 材質(ハンドル)エラストマー 刃部加工グルーレス刃
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り畳み式で携帯に便利!キーホルダーとしても使えます。
全長(mm)(使用時)65 刃わたり(mm)17 材質(刃先)420T-2ステンレス、(本体)ABS樹脂 質量(g)6.5 全長×幅W×厚さ(mm)44×16×10
1個
679 税込747
取扱い終了
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)115 タイプ両尖、直型、ねじ止 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000020 松吉医科器械コード22-2233-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。 全長(mm)145 刃長(mm)30 材質ステンレススチール 切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キンキリ鋏 エンジニア 動画あり
プリント基板周辺のデリケートな切断に最適な精密バサミです。先端ギザ刃ですべりません。
用途デリケートな切断作業用。 全長(mm)145 材質ステンレス 刃長(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)銅板0.2~0.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

EG330HW クラフトチョキ(万能型) アルス 動画あり
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。 全長(mm)160 刃長(mm)40 仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付き トラスコ品番381-8985 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5 刃厚(mm)2.5 材質(刃)高炭素刃物鋼 切断能力(Φmm2) より線VSF1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

優れた切れ味とスリムな刃先で、細かな切り抜き作業に適しています デカールシールの切り抜き、布、紙のカットに最適です。 このハサミはとてもスムーズで、非常にシャープな切れ味を特徴にしています。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

替刃式小型ナイフ。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)11 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)67×40×13 刃厚(mm)0.38 適合替刃BQ-11P
1個
189 税込208
当日出荷


はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。 材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC) 全長(mm)161 質量(g)48.5 刃長(mm)42 切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで 刃厚(mm)2.35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

フリッツメディコアイリス剪刀(眼科剪刀)
材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)115 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CRAFT370 アルスーパークラフト(アラミド繊維専用) アルス 動画あり
軽量で使いやすい小型サイズ。 アラミド繊維専用超硬質鋏、クラフトタイプです。 刃部にマイクロエッジ加工を施し、切りたい物を逃さずに掴み、スムーズに切断できます。 柄は手にやさしく長時間の仕様にも疲れにくい、ソフトグリップを使用しています。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断 仕様マイクロエッジ加工、ソフトグリップ トラスコ品番212-0542 全長(mm)160 質量(g)70 刃長(mm)35 材質(刃)スーパーハイス RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷

刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
全長(mm)175 質量(g)67 刃長(mm)18 材質(バネ部)ステンレスバネ 材質(柄部)エラストマー 形態BP包装 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

刃元の凹部でフラワーワイヤー(#14まで)切断可能。刃先は小型のハサミとして使用できます。超軽量で疲れにくく持ち運びも楽です。
用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに。 材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/エラストマー 全長(mm)175 質量(g)67 刃長(mm)18 使用目的フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに 切断対象ワイヤー
1丁
1,298 税込1,428
3日以内出荷

GC-360-T ガーデニング鋏 アルス 動画あり
アルスガーデニング鋏
エコ商品
携帯にも適した小型鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 草花の芽摘みや花がら摘みなど、細かな作業に適したミニ鋏です。
用途細かな切断作業に 全長(mm)126 刃長(mm)30 仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き 付属品刃カバー 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷


コントローラ部を超小型化。 線材は自由に切断可能、コネクタ結線で施工が容易。 10m・20m用(AC100V/200V)をシリーズ化しました。 赤外線ビームスイッチは、電動シャッターの付近にセンサーを取り付けることにより開閉部分での人の立ち止まりを検出、電動シャッターの動きを制御し安全を確保します。
スイッチ出力接点切替スイッチ・オンディレイタイマー切替スイッチ 出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点/b接点、AC250V 5A以下(抵抗負荷) 検出方式近赤外線ビーム遮断方式 使用周囲温度(℃)-25~+55 消費電力(VA)3.5以下 応答速度リアルタイム動作:100msec以上の遮光を検知、オンディレイタイマー動作:1秒以上の遮光を検知(リアルタイム/オンディレイタイマー切替式) 動作表示灯入光時:点灯(赤色) 設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイネックスクールスタッフ M.2 SSDサイズ
エコ商品
「クールスタッフ」は、複数の放熱経路を1枚のフィルムに凝縮した画期的な放熱フィルムです。熱伝導をベースに、熱放射との組み合わせにより、高効率の放熱を実現します。(特許取得済)。表面の熱放射層が、発熱体の熱を遠赤外線により放射します。また銅箔が発熱体の熱を均等に拡散することで高い放熱効果を実現します。極薄でフレキシブルなため、M.2 SSD用ヒートシンクでは設置しにくいスペースでも無理なくフィットします。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に役立ちます。小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に好適です。0.13mmの超薄型でやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応できます。表面の塗膜は電気絶縁性があり、不要な光反射の少ない黒色です。
仕様沖電線株式会社製「クールスタッフ シートタイプ」 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×72×0.13 耐熱性120℃ RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁性能1×1011Ω以上
1個
399 税込439
当日出荷