オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。
フタが垂直に立つことで倒れず安定します。
側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に。
仕様本体・フタ一体型ケース
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。
仕様カラビナ付
質量(kg)0.2
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
外寸(mm)149×103×54
内寸(mm)111×73×43
材質(Oリング)ネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。
仕様カラビナ付
質量(kg)0.2
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
外寸(mm)173×121×54
内寸(mm)135×90×43
材質(Oリング)ネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
中皿付
上蓋部分のパッキンによる防滴構造
仕様●商品名:ウォーターガード18●サイズ(W×D×H):内寸:196×95×34外寸:210×120×64●材質:本体・仕切板・中皿:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):253
仕切りあり
アズワン品番65-2134-82
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋部分のパッキンによる防滴構造
バッカン36cmにピッタリ4個収まるコンパクトサイズ。
仕様●商品名:ウォーターガード36●サイズ(W×D×H)mm:内寸:218×173×108外寸:205×145×84●材質:本体・仕切板・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:インパクトスチロール止具:ABSパッキン:シリコーンゴム●重量(g):427●仕切板:5枚付
仕切り仕切板:5枚付
アズワン品番65-2134-83
1個
¥1,670
税込¥1,837
欠品中
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途携帯電話やポータブル測定機器など、小型精密機器の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。
仕様カラビナ付
質量(kg)0.5
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
外寸(mm)251×142×67
内寸(mm)210×108×57
材質(Oリング)ネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。
付属品インデックスカード1枚
材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。
仕切板なし(フリータイプ)です。
ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
部品等のセットケースにも大変便利です。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン
タイプポケットタイプ
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。超小型のプロテクターツールケースです。
用途小型精密機器など小物類の運搬、保管に。腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。
材質/仕上本体:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
保護等級IP67
SDカードあるいはmicroSDカード合計4枚をコンパクトに収納!
インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。
付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×3枚
材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙
色ブラック
収納枚数SDメモリーカード4枚、またはmicroSDメモリーカード3枚+SDメモリーカード1枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.2×10.8×46.5
アズワン品番64-7714-57
SDカード4
microSDカード3
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
採集試料や小型部品の分類・保存に便利な、ロック機構付のポリプロピレン製ケースです。
材質PP
入数10
直径40mmの超小型USBファンです。
小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。
超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g)44
外形寸法(mm)40×40×10
電流(A)0.15
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])5500
騒音値(dB)22
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)5.1
商品タイプ扇風機
1個
¥789
税込¥868
欠品中
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)0.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード11901
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
出力電圧 24V dc。出力電流 291mA。定格電力 7W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac。実装タイプ PCBマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 50.8mm。幅 25.4mm。奥行き 19.3mm。効率 78%。最高温度 +60℃。IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
出力電圧 5V dc。出力電流 6A。定格電力 30W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac。実装タイプ シャーシマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 112mm。幅 63.8mm。奥行き 25.6mm。効率 78%。重量 191g。IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。出力電流 833mA。定格電力 10W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac。実装タイプ PCBマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 52.4mm。幅 27.2mm。奥行き 23.5mm。効率 76%。最高温度 +60℃。IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
出力電圧 5 dc, ±15 dc。出力電流 3 A, 500mA。定格電力 30W。出力数 3。入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac。実装タイプ PCBマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 88.9mm。幅 63.5mm。奥行き 21.5mm。効率 76%。重量 177g。IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
出力電圧 12V dc。出力電流 583mA。定格電力 7W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac。実装タイプ PCBマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 50.8mm。幅 25.4mm。奥行き 19.3mm。効率 78%。重量 44g。IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
出力電圧 24V dc。出力電流 417mA。定格電力 10W。出力数 1。入力電圧 120 370 dc, 85 264 ac。実装タイプ PCBマウント。パッケージタイプ 密閉型。長さ 52.4mm。幅 27.2mm。奥行き 23.5mm。効率 72%。重量 54g。IEC/EN60950-1 UL60950-1 UL/cUL60950-1 (シャーシ取り付けシングル出力 対称型デュアル出力モデルのみ). カナダ、アメリカのCB、UL認定部品. メーカー品番の末尾に「 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています。 マルチ出力モデルのTMPM 042xx TMP 1021x TMP 1521x 、TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルでは、出力1が出力 2/3 (フローティング)から絶縁されています。 シャーシ取り付けタイプ用のDINレール取り付けアダプタ (メーカー品番の末尾に「C」が付いているもの)は別途購入可能です。(品番 666-2786 666-2786 ; 666-2780を参照) 666-2780を参照) TMP 10 」モデルの場合、 50 C を超えると ° あたり 3.5 のディレーティングが発生します。 他のモデルの場合、40 ℃を超えると、1 ℃あたり2.5 %のディレーティングが発生します。 他の製品もMTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値です。. Traco 4W60 低プロファイル密閉型 AC/DC 電源 TMP TMPM シリーズ. 超小型ケースに収められた、 4W 60W 低プロファイル AC/DC 密閉型電源です。この AC/DC 密閉型電源モジュールは、ユニバーサル入力を備えています。出力はシングル、デュアル、トリプルがあります。このAC/DC電源の取り付けには、はんだピンによる基板実装と、ねじ端子台接続によるシャーシ取り付けの2つの方法があります。この密閉型 AC/DC 電源は、スペースに制限がある商業/産業用機器内部の重要なアプリケーションです。. 超小型の 低プロファイル設計 ユニバーサル入力:85 264 Vac 汚染及び粉塵に対する保護を提供する完全密閉型 短絡、過負荷、過熱保護 kV ac の入出力絶縁 保護等級II EN55022、Level B、FCC Part 15 Level Bに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。
用途携帯電話やポータブル測定機器など、小型精密機器の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。
仕様カラビナ付
質量(kg)0.3
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
外寸(mm)191×129×54
内寸(mm)165×98×44
材質(Oリング)ネオブレン
バルブ自動気圧調整
防水性IP67
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)0.5
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード13236
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅
定格電圧(V)32ac/dc
定格電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
TRACOPOWER TXM シリーズは、コストが重視されるさまざまな用途向けのケース入り電源製品です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続により、あらゆる機器への取り付けが簡単です。3.3 → 48 V dc のシングル出力電圧の 43 モデルがあります。超小型の金属製ケース入り電源装置 コストパフォーマンスの高いデザイン 最高70℃の高い動作
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:10A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac●パッケージタイプ:カバー付●長さ:160mm●幅:98.3mm●奥行き:38mm●重量:625g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-20℃
アズワン品番65-7215-53
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
超ロングセラーショーケース、エクシードのアップケースバージョン・小型ショーケースにも高級感を
用途卓上・カウンター上等に上置き・小物・自社商品・表彰物・高級品・来客スペース・展示会・店舗・受付等で展示・陳列・アピール
奥行(mm)310
超小型ロータリスイッチ(MRシリーズ)/丸洗い洗浄が可能/プリント基板装着形/切換え接点数の任意設定が可能/ジアリルフタレート樹脂ケース/
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器など
端子形状プリント基板ストレート
角度(°)(切換)30
操作部形状シャフトタイプ
電流容量250mA125VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.584mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。
用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品
寸法(mm)フラット部:6
質量(g)1.6
シャフト径(Φmm)1
回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500
寸法(Φmm)8
ケース寸法(mm)10
消費電流(A)適正負荷時:0.11
使用電圧範囲(V)2.5~3.5
適正電圧(V)3
適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
1箱(10個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.65mm本体高さ = 1.524mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃寸法 = 4.83 x 1.65 x 2.03mm
定格電圧(V)125
定格電流(A)0.375
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 125 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃
定格電圧(V)125ac/dc
定格電流(A)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプターは、サポート対象システムでご利用いただける、重量わずか92g(ケーブルを除く)の超小型設計ACアダプターです。鞄やキャリングケースなどへの収納性にも優れ、オフィスやご自宅での使用はもとより出張など外出先への携帯にも適しています。同梱のUSB Type-Cケーブル(1.8m)は取り外しが可能です。
色ブラック
ケーブル長(m)1.8
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
超小型、超軽量で耳に負担がかかりくいヘッドセットです。専用の充電ケースで持ち運びながら充電が可能です。遮音性の高いカナルタイプのヘッドセットです。音楽再生にも対応しています。IPX4の防水性能で急な雨や汗でも安心して使えます。※充電ケースは防水ではありません。
用途超小型、超軽量で耳への負担が少ない片耳ヘッドセット。充電ケース付き。
付属品充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシール)、イヤーピースS/M/L(Mは本体に装着済)、充電ケース
色ブラック
質量(g)ヘッドセット/約4.3、充電ケース/約15.8
接続方式Bluetooth
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドセット/約26.7×18×24.4、充電ケース/約46×27.9×33.2
連続使用時間(時間)音楽再生最大/約4.5、通話最大/約5、待受最大/約80
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)20~20000Hz
充電時間(時間)ヘッドセット/約1.5、充電ケース/約2
指向性無(全)指向性
伝送方法GFSK
防水性IPX4
BluetoothBluetooth Ver.5.0
プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
装着方式片耳
通信距離(m)10
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ