20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パーソナルスポット溶接機。 シートメタル(薄板)にワイヤークラフト(線材交差)に適しています。 100Vコンセントから使用可能。 溶接時に火花・ヒュームや音が出にくいため、室内でも溶接作業可能。 製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能。
用途薄板鋼板・ステンレスのスポット溶接機 定格使用率(%)2 仕様適用板厚標準アーム20cm:2mm+2mm トラスコ品番818-9276 セット内容保証書/100Vアダプタ/取手/六角棒スパナ/電極(2個) 材質筐体:アルミ、アーム部:銅、持ち手:木 質量(g)1250 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×434×223 電源コード(m)1.7 定格入力(kVA)1.5 適合材(溶接可能)鉄・ステンレス 定格二次無負荷電圧(V)AC1.7
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ 適合電極径(Φmm)/10 本体質量(kg)18 入力電圧(V)単相200 定格出力(kW)3 寸法(cm)本体/18×27×27 入力電流(A)30 危険物の類別非危険物
1セット
159,800 税込175,780
8日以内出荷

小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。 本体質量(kg)18 入力電圧(V)単相200 定格出力(kW)3 寸法(cm)18×27×27 入力電流(A)30 適合電極径(Φmm)10 危険物の類別非危険物
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

使用率(%)2% 仕様溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。 付属品電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2 質量(kg)12.5 サイズ970(W)×434(D)×223(H)mm 入力1.5kVA 周波数50Hz/60Hz 入力電源AC100V
1個
特価
57,980 税込63,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。 適合溶接棒(mm)1.4~3.2(低電圧用) セット内容遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ 質量(kg)16.5 適合板厚(mm)1.2~6.0 使用率(%)10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)170×365×270 適合材鉄、ステンレス、鋳物 定格一次電圧(V)単相100/200 定格一次入力(kVA)5
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き
入力電圧(V)100 出力電流(A)40 適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1) 付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本) 質量(kg)6 電源コード(m)1.8(直付) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220 定格使用率(%)20 使用率(%)20 定格入力電流(A)15
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。 小型、軽量で、台車式です。 電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。 8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。
用途自動車板金。 保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。 薄い鉄板溶接に。 付属品溶接ガン×1個 トラスコ品番461-5417 質量(kg)49 定格入力電圧(V)単相200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×422×390 定格容量8kVA 溶接電流(A)(最大)4k 溶接能力(mm)(片面)1、(両面)1.6
1台
729,800 税込802,780
翌々日出荷

2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)
交流/直流電流直流 適合母材炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル合金、チタン、銅 比率97.3%タングステン、1.80~2.20%セリウム、0.5%その他 酸化物ランタン タイプランタナ
1箱(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。 低入力で大出力が得られます。 さまざまな加工に応じたアームとチップがあります。 連続作業に適した水冷式のタイプも用意しています。
用途自動車板金。 製缶、看板、板金加工、シャッター等の溶接。 定格入力電圧(V)単相200 トラスコ品番461-5212 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×90×230 定格容量2.5kVA 溶接電流(A)(最大)6.55k 溶接能力(mm)(両面)2.5
1台
449,800 税込494,780
3日以内出荷

足踏みスイッチにより一連の溶接工程が、自動的に行われる自動溶接です。短時間で溶接するため、被溶接材の熱ゆがみが少ないです。最新マイコンタイマーを搭載し、通電インターロックを装備しています。保持終了信号機能を装備しています。無給油式高性能加圧ガイドを採用しました。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロス・ワイヤ溶接に。 トラスコ品番462-2529 幅(mm)510 質量(kg)260 高さ(mm)1660 奥行(mm)1080 深さ(mm)(ふところ)500 定格入力電圧(V)単相200 出力定格容量(kVA)50 間隔(mm)(ふところ)200 溶接電流(kA)(最大)20 加圧力(kN)(最大)5.9
1台
929,800 税込1,022,780
5日以内出荷

新衝突安全基準ボディー対応機種。 交流式スポットの衝撃的溶着力。 たったこれだけで凄いパワー。 交流式なので最大2.5mm+2.5mm+2mmの溶接が可能。 加圧調整は0~125kgまでの目盛りで調節しやすい。 アームプロテクターが標準装備されているからアームがボディに触れてスパークしない。 グリップは左右と下に付け替えられるから安定した状態で作業が出来る。 ケーブルは50mまで延長可能だから高い所での作業もしやすい。 タイマーと電流調整は本体と一体化されているからその場でスグ調整ができ作業がスムーズ。 直径10mmのケーブルが1本だけだから取り回しがとてもラク。 電源は20AあればOKだから電気容量の少ない工場でも使える。 標準のアームはショートアーム155mmです。
コード長さ(m)(入力)2スケア/3.7 本体質量(kg)9.4 容量(kVA)(50%)2.5、(短絡)18 出力電流(A)(二次側)8200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×305×240 一次側入力電源単相200V20A 危険物の類別非危険物
1台
429,800 税込472,780
11日以内出荷

SIM-60 100V専用 直流インバータアーク溶接機 アイマックス60 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20 付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付) トラスコ品番818-6006 質量(kg)5.5 適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0 定格周波数(Hz)50/60兼用 定格出力電流(A)60(10~60) 溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239 定格二次電流(A)DC60(10~60) 定格使用率(%)20 定格一次電圧(V)100専用 入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22 定格一次電流(A)22 定格一次入力(kVA)2.2
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

エス・ピー・エアーSP ダイグラインダー
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など) 溶接8~20本/分(溶接サイクル) スタッド径(Φmm)1.6~8.0(溶接可能)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VSP-30 スポット溶接機 VESSPO SUZUKID(スズキッド) 動画あり
SUZUKID(スズキッド)スポット溶接機 VESSPO
溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業が可能です。タイマー機能付きで、一定の時間と加圧で溶接ができ溶接の仕上がりを均一にすることが可能です。パルススポット溶接が可能で溶接物への熱影響が少なくなります。加熱保護とブザー制御機能付きで、使用率が越えるとブザーが鳴り溶接が停止します。
用途溶接機。 付属品取手、電極2個、六角スパナ2本、設定3P20A-250Vプラグ(※100V用電源プラグ,100V変換アダプタは別売) 適合板厚(mm)標準アーム(121mm)では3mm+3mm、オプションアーム(500mm)では1.5mm+1.5 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100/200兼用 電源コード(m)約2(2sq×3芯) 出力定格容量(kVA)4.2 適合材鉄、ステレンス 定格使用率(%)2 定格二次無負荷電圧(V)AC1.8
1台
149,800 税込164,780
11日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
特価
49,980 税込54,978
当日出荷