23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり密着。しっかり防水。 粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。 冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。 建築施工、板金の仮止め。 サッシまわりの防水、各種防水シールに。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビニルシートなどの接着に最適!
用途塩化ビニルの接着に。 配管保護用塩ビフィルムの接着に。 自動車内装材の接着に。 質量(g)123 粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75 粘着タイプ超強力 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-106 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,960 税込4,356
当日出荷

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃)-20~150 規格JISZ1541J1種 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など 剥離紙両面 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1箱(20巻)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着困難だった素材にも強力接着。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。 質量(g)110 粘着力(N/10mm)8 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全天候型・車のネームプレートやアクセサリーの接着に!
用途各種車体のネームプレートの接着に。 カーアクセサリーの固定に。 内装材(化粧合板)などの仮止めに。 保持力(mm/h)0.4(10mm×20mm 500g) 粘着タイプ強力 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

外装パーツ用。 効果的に接着できる素材:アルミニウム、FRP、軟質塩化ビニル、ステンレス、ガラス、PC(ポリカーボネイト)、硬質塩化ビニル
用途バンパーやスポイラーなどに ホワイト テープ厚さ(mm)1.14 使用可能温度範囲-20~150℃
1枚ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。 テープ幅(mm)15 粘着タイプ超強力 被着材の素材金属、PP・PE
1個ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ 動画あり
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど 粘着力(N/10mm)8.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
379 税込417
当日出荷

キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!。商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。 基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。 JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。 合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス 質量(g)235 使用温度範囲(℃)-20~90 粘着タイプ超強力 適合用途粗面 被着材の素材金属
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 超強力両面テープでフックを張付けて取付けます 自由な位置に取付できます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様樹脂バックル 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)90
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 超強力両面テープでフックを張付けて取付けます 自由な位置に取付できます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。 仕様樹脂バックル 使用温度範囲(℃)-10~ 50 破断強度(kg)90
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応
エスコ品番EA944MF-105 材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系 直径(Φmm)約165 テープ地色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1個
3,170 税込3,487
当日出荷

ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。 カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14] 引張強度(N/25mm)137.25 適合用途粗面 主なワークパーツ 再生材使用使用
1巻ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

振動・ズレ・歪み・反発に強い。ポリプロピレン、ポリエチレンを含む接着しにくいプラスチックや金属、木材、ガラスなど幅広い素材を激強力に固定。柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強いため、材料をしっかり保持、固定できる。特にPP・PEとの接着に相性の良いゴム系の粘着剤を使用。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布、硬質ゴム。素材によっっては添加剤(可塑剤など)の影響を受けて、固定物の表面への色移りや、粘着剤の軟化によるズレなどが発生する可能性があります。接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、常に浸水する場所。使用環境/屋内・半屋外(紫外線に直接さらされる場所での使用は避けてください)
用途金属、プラスチック、ガラス、木材、などの広い材料の接着に。PP、硬質塩ビ、ポリカーボネート、アクリルなどのボード、POP、屋内サインやプラダンの固定に 材質基材:特殊発泡体、粘着層:ゴム系、剥離紙・紙管:紙 長さ(m)10 主な用途固定
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6 剥離紙 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ激強力 被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡体、不織布等、粗い面の固定に 自動車内装材固定、銘板固定に 低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ
エスコ品番EA944MD-95 材質基材:不織布粘着剤:アクリル系 テープ地色白色半透明 芯径(mm)76(3インチ) 粘着タイプ強力 適合用途低VOC 主なワーク大面材、パーツ
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷