接着剤のように強力固定
用途金属、セラミック、タイル、プラスチックの接着固定に。
自動車のモールやネームプレートの固定に。
粘着力(N/10mm)4.5
保持力(g)800(15mm×20mm/SUS同士)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。
用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ厚さ(mm)1.14
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)-20~150
規格JISZ1541J1種
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属
様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
主なワーク大面材、パーツ
ゴム材料をラクラク接着。
用途家電、OA機器などの加硫ゴムのクッション材、パッキン材の接着や仮止めに。
クロロプレンゴム、EPTゴム、天然ゴムなど、さまざまなゴム材料の接着、仮止めに。
質量(g)120
粘着力(N/10mm)(1面)10.0(2面)6.0
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
エスコ品番EA944MF-7
材質基材:ブチルゴム、粘着剤:アクリル系
テープ地色黒
芯径(mm)30(1.2インチ)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ。
用途柔らかいダッシュボード用、ETCやスマホホルダーなどの取り付けに
厚さ(mm)1.14
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~150
テープ幅(mm)10
寸法(幅W×長さL)(mm)75×140
適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アルミニウム・PE(ポリエチレン)・軟質塩化ビニル・アクリル・PC(ポリカーボネイト)・ABS硬質塩化ビニル
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
エスコ品番EA944MF-66
材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:アクリル系
テープ地色黒
芯径(mm)28(1.1インチ)
粘着タイプ強力
主なワーク大面材、パーツ
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)1.14
色黒
長さ(m)10
基材アクリルフォーム
粘着力(N/cm)46
使用環境屋内・屋外
主な用途プラスチック・粗面・固定・補修
特性両面・屋内外使用
関連資料(1.55MB)
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
様々な外装部品の接着が可能です。
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。
約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。
初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着
各種アクセサリー等の接着
粘着タイプ強接着力
適合用途油面
主なワーク大面材、パーツ
車内の小物の固定に!
ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。
基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ超強力
被着材の素材金属、PP・PE
こんなお得な商品も!
アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。
伸度(%)680
主なワークパーツ
ゴムと金属・樹脂パーツの取付に
効果的に接着できる素材:ステンレス、アルミニウム、ABS、アクリル、PS(ポリスチレン)
用途ウェザーストリップやゴムモールなど
形状巻き
サイズ10mm×2m
色ブラック
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)2
使用可能温度範囲0~80℃
1巻(2m)
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!
アクリルフォーム粘着テープ 両面タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
伸度(%)680
主なワークパーツ
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。
初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。
テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。
高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。
基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。
テープ地色黒
主なワーク大面材、パーツ
耐熱。ガラス面に貼っても目立ちにくい黒色フォーム、耐熱性・振動吸収に優れたテープ。ドライブレコーダーの取り付けに使いやすいミニサイズ。【効果的に接着できる素材】ガラス・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・PS(ポリスチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール
用途ドライブレコーダー・ETCアンテナなどの取り付けに
幅(mm)75
厚さ(mm)1.14
使用可能温度範囲-20~150℃
テープ長さ(mm)60
1個(2枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
しっかり密着。しっかり防水。
粗面接着性、防水シール性に優れ長期耐久性にも優れています。
冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にもよくなじみます。
用途防水シート、内装材の接着。
建築施工、板金の仮止め。
サッシまわりの防水、各種防水シールに。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に
屋内/屋外用
適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)
使用温度範囲(℃)-20~90
使用場所屋内・屋外
不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと
粘着タイプ超強力
荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)
被着材の素材金属
柔軟な基材でシボ面によくなじみます。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)
トラスコ品番556-2924
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)75
厚さ(mm)1.14
色ブラック
長さ(m)140
使用温度範囲(℃)-20~150
主な用途プラスチック用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
柔らかい独立発泡粘着剤が凸凹面、粗面に入り込み強力に接着します。耐候性、耐熱性、振動吸収性にも優れたテープです。
用途自動車の両面テープとしても。(ETC、スマホホルダーの取付に)
トラスコ品番556-2892
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤
幅(mm)75
厚さ(mm)1
色ブラック
長さ(m)140
使用温度範囲(℃)-30~100
特性耐候性、振動吸収性
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。
厚さ(mm)1.14
色黒
長さ(m)32
使用温度範囲(℃)-20~150
基材アクリルフォーム
粘着剤アクリル系
主な用途固定用
粘着力(N/10mm)46
剥離紙PEフィルム
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
用途家電OA機器などの加硫ゴムのクッション材パッキン材などの接着や仮止めに
材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系+アクリル
幅(mm)20
厚さ(mm)0.15
長さ(m)20
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:黒
1箱(10巻)
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
用途自動車のモールやネームプレートの固定に
材質基材:ポリオレフィン発泡体 粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)1.3
長さ(m)5
芯径(mm)内芯:76(3”)
テープ色:黒
挿すだけで接着部が浮いてカンタンにはがせる 両面テープはがし剤との併用で作業効率アップ 切れにくい高強度な糸でエンブレムもはがす
用途両面テープやエンブレムはがしに
セット内容ストレートヘラ×1、アングルヘラ×1、高強度ライン(50cm)×1
色黒
ヘラサイズ(mm)全長141×幅20×厚さ6
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。
用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)
材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン
寸法(mm)85×140×16
色黒
質量(g)21
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
色ブラック
基材アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)1.14
粘着剤アクリル系
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、離型紙(ライナー・セパレーター):ポリエチレン
材質PE
厚さ(mm)1.06
色黒
テープ長さ(m)1.5
芯径(mm)26(1”)
耐熱温度(℃)-40~93
最大使用荷重(kg)22
アズワン品番64-7956-72
1巻
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など
剥離紙両面
粘着タイプ超強力
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
デュアルロックファスナー SJ-3551CFとSJ-3552CFが1巻ずつ入ったセット品です。表面の小さなキノコ状の突起(ステム)を組み合わせることにより、各種機器の固定材や仮止め材としてご使用いただけます。着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。裏面には超強力両面テープのVHBテープがついています。
用途オフィスビル玄関のテナント表示に。ETCなどつけ外ししたいものの固定に。室内表示銘板に。
幅(mm)25.4
厚さ(mm)約5.7mm(かみ合わせ厚み)
色黒
長さ(m)5
寸法(幅Wmm×長さLm)25×5(各1本)
粘着力超強力
使用環境屋内・屋外
剪断強度(N/cm2)25
1パック(2巻)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
超強力両面テープでフックを張付けて取付けます
自由な位置に取付できます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様樹脂バックル
使用温度範囲(℃)-10~ 50
破断強度(kg)90
荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです
様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます
棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!!
収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です
超強力両面テープでフックを張付けて取付けます
自由な位置に取付できます
余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます
切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります
用途耐震対策、落下防止対策に。
仕様樹脂バックル
使用温度範囲(℃)-10~ 50
破断強度(kg)90
従来のアクリルフォームテープの優れた特性に加え、粘着剤を改良することにより、プラスチック全般に対しての接着性を向上させたものです。また、フォーム材は、形状追従性に優れたフォームを使用しているため、被着体に対する濡れ性も優れています。
1.高い耐候性とシール性。
2.耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。
3.独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません
用途補強板の接合、シール用途等
幅(mm)10~150
長さ(m)32.9
密度(g/cm3)0.59
T型剥離強度(N/mm)2.6
剥離紙あり、0.12mm
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])90
90度方向剥離力(N/cm)46
引張接着力(N/cm2)62
サービス分類オーダー・加工
3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。
用途室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。
色ブラック
基材アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9
テープ厚さ(mm)1.1
粘着剤ゴム系
1巻
¥159,800
税込¥175,780
81日以内出荷
3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。
用途室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。
色ブラック
基材アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)609×32.9
テープ厚さ(mm)1.6
粘着剤ゴム系
1巻
¥179,800
税込¥197,780
89日以内出荷
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。
色ブラック
基材アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)584×32.9
テープ厚さ(mm)0.64
粘着剤アクリル系
1巻
¥129,800
税込¥142,780
93日以内出荷
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。
色ブラック
基材アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)1168×32.9
テープ厚さ(mm)0.8
粘着剤アクリル系
1巻
¥299,800
税込¥329,780
103日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ